カテゴリ

  • 制御機器(11)
    • 電解コンデンサ(11)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • DC10(1)
  • DC16(1)
  • DC20(1)
  • DC25(1)
  • DC35(1)
  • DC50(3)
  • DC100(3)
  • DC160(1)
  • DC200(1)
  • DC250(1)
  • DC400(2)
静電容量
  • 100μF
  • 10μF(3)
  • 47μF(3)
  • 180μF(7)
  • 220μF(11)
  • 270μF(3)
  • 330μF(10)
  • 470μF(9)
  • 560μF(4)
  • 680μF(6)
  • 1000μF(51)
  • 1200μF(5)
  • 1500μF(10)
  • 1800μF(4)
  • 2200μF(10)
  • 2700μF(3)
  • 3300μF(11)
  • 4700μF(8)
  • 6800μF(5)
  • 10000μF(6)
ブランド
  • 日本ケミコン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ニチコン(3)
  • 東信工業(1)
  • KYOCERA AVX(1)
  • Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000μf」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
3日以内出荷から79日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
アルミ電解コンデンサ(100V/100μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(100V/100μF/105℃品)Asian Brand
24税込26
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/17定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L17mm静電容量(μF)100
ニチコン コンデンサ 100μF, ,400V dc, LGU2G101MELA ニチコンニチコン コンデンサ 100μF, ,400V dc, LGU2G101MELAニチコン
569税込626
1個
5日以内出荷
ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -25℃直径 = 25mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm漏れ電流 = 600 μA定格電圧(V)400dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)100
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-43,TPSE107K020R0200 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-43,TPSE107K020R0200KYOCERA AVX
359税込395
1個
5日以内出荷
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1奥行(mm)4.3電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-43テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)200電解質の種類ソリッド
Panasonic コンデンサ 100μF, ,200V dc, EEUEE2D101 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,200V dc, EEUEE2D101Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)200dc静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.73最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 100μF, ,100V dc, EEUFC2A101 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,100V dc, EEUFC2A101Panasonic(パナソニック)
869税込956
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)100dc寿命5000h静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)180最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 100μF, ,100V dc, EEUFC2A101L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,100V dc, EEUFC2A101LPanasonic(パナソニック)
889税込978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×30直径(Φmm)10高さ(mm)30電圧(V)100dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5