カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 電解コンデンサ(2)
絞り込み
定格電圧(V)
  • DC50(1)
  • DC100(1)
静電容量
  • 150μF
  • 10μF(3)
  • 47μF(3)
  • 100μF(11)
  • 180μF(7)
  • 220μF(11)
  • 270μF(3)
  • 330μF(10)
  • 470μF(9)
  • 560μF(4)
  • 680μF(6)
  • 1000μF(51)
  • 1200μF(5)
  • 1500μF(10)
  • 1800μF(4)
  • 2200μF(10)
  • 2700μF(3)
  • 3300μF(11)
  • 4700μF(8)
  • 6800μF(5)
  • 10000μF(6)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000μf」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic コンデンサ 150μF, ,100V dc, EEUFC2A151S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 150μF, ,100V dc, EEUFC2A151SPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×15直径(Φmm)18高さ(mm)15電圧(V)100dc寿命5000h静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)917最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 150μF, ,50V dc, EEUFC1H151 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 150μF, ,50V dc, EEUFC1H151Panasonic(パナソニック)
489税込538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)50dc寿命3000h静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)850最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55