カテゴリ
- 科学研究・開発用品(283)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Thermo Fisher Scientific(59)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(39)
- ビーエム機器(27)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(18)
- NICHIRYO(ニチリョー)(18)
- SIBATA(柴田科学)(13)
- TGK(東京硝子器械)(13)
- Celltreat(11)
- sartorius(ザルトリウス)(8)
- 三商(8)
- QSP(8)
- GILSON(ギルソン)(7)
- BMBio(5)
- AXYGEN(4)
- アズワン(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- BRAND(3)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(3)
- レイニン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「10000μl」の検索結果

10mLチップ ボックス(目盛り付き)
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,198税込¥2,4181箱当日出荷PA-10000/MPA-10000用10mLチップ ボックス(目盛り付き)。25本入りトラスコ品番856-2767適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
ニチペット エアー専用10mLチップ 00-BMT2-ZSシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥11,499~税込¥12,649~1袋(200本)ほか当日出荷から8日以内出荷10000μlでも軽い力でエジェクト可能です。チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしているため液切れに優れています。耐薬品性に優れています。材質PP容量(μL)1000~10000対応機種ニチペットエアー10mL用(00-NAR-10000)
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)
NICHIRYO(ニチリョー)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から翌々日出荷壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否可
ニチペットEX PlusⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥63,980税込¥70,3781台当日出荷酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否可
ニチペット NPF
NICHIRYO(ニチリョー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から12日以内出荷チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。設定方式固定式
ハンディピペット デジフィット AUV
SIBATA(柴田科学)¥37,980~税込¥41,778~1本(1本)4日以内出荷UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能。容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否可
PFAピペットチップ
三商(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合樹脂)製で、耐薬性に優れています。。下部はテーパーをつけて内径1.0mmに絞ってありますが、先端を切り取れば任意の内径が得られます。。EPPEN1000μl・GILSON P-1000にお使いいただけます。全長(mm)75上部寸法(mm)Φ10.3
マイクロピペット
(21件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス仕様オートクレーブ不可材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
フィンチップ
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1袋(1000本)ほか当日出荷から3日以内出荷チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・20分)
スタンダードチップ -10000μl バルク BM-10MLXLシリーズ
ビーエム機器¥5,298~税込¥5,828~1個(100本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷主にピペットマンP-10ml対応のピペットチップ。BM-R10MLXLシリーズのラックには、BM-10MLXL以外のバルクチップはフィットしません。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:161.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
M's ITピペット TypeG Gシリーズ
ムロオカ産業¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷有機溶媒、酸、アルカリなどピペットチップで採取できる全ての製品に使用可能です。5000ul.10000ul用として、アセトン系の溶剤を御使用時は、シリコン製Oリングに交換して頂くと御使用頂けます。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/ETFE、ORING/FKM+ETFEーティング、FVMQ、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS全長(mm)290質量(g)113容量(μL)1000~5000全長(cm)29アズワン品番63-4217-91
ダイアモンドチップ
GILSON(ギルソン)¥9,998税込¥10,9981袋(50本×4袋)当日出荷から翌々日出荷ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)
アイビス ピペットチップ
アイビス(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1ケース(1000本)ほか当日出荷から翌々日出荷底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。オートクレーブ可(121℃、20min以下)。外形:I-200・500シリーズ/エッペンドルフタイプ、I-700シリーズ/ピペットマン(ギルソン)タイプ。ビニール梱包(バルクパック)材質PP(ポリプロピレン)
ノズルフィルター デジフィットフェザー5000/10000μL用
SIBATA(柴田科学)¥2,998税込¥3,2981袋(1個)5日以内出荷デジフィットフェザー5000μL、10000μLのノズルに装着するフィルターです。用途デジフィットフェザー5000/10000μL用質量(kg)0.1高さH(mm)20奥行D(mm)5幅W(mm)20
スタンダードチップ -10000μl バルク BM-10MLXLFシリーズ
ビーエム機器¥53,980税込¥59,3781セット(10個×100本)4日以内出荷主にFinnpepette,sartorius(BIOHIT)社対応のピペットチップ。BM-R10MLXLFシリーズのラックには、BM-R10MLXLF以外のバルクチップはフィットしません。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:144.0mm●材質:P.P●色:ブルーアズワン品番65-3803-11
スタンダードチップ -10000μl バルク BM-10MLXLFシリーズ
ビーエム機器¥5,298税込¥5,8281個(100本)4日以内出荷主にFinnpepette, sartorius(BIOHIT)社対応のピペットチップ。BM-R10MLXLFシリーズのラックには、BM-R10MLXLF以外のバルクチップはフィットしません。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:144.0mm●材質:P.P●色:ブルーアズワン品番65-3803-10
スタンダードチップ -10000μl ラック BM-RS10MLXLシリーズ
ビーエム機器¥32,980~税込¥36,278~1個(250本)ほか4日以内出荷主にピペットマンP-10ml対応のピペットチップ。BM-R10MLXLシリーズのラックには、BM-10MLXL以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:161.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
スタンダードチップ -10000μl ラック BM-RS10MLXLFシリーズ
ビーエム機器¥29,980~税込¥32,978~1個(250本)ほか4日以内出荷主にFinnpepette, sartorius(BIOHIT)社対応のピペットチップ。BM-R10MLXLFシリーズのラックには、BM-R10MLXLF以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:144.0mm●材質:P.P●色:ブルー
スタンダードチップ -10000μl ラック BM-R10MLXLシリーズ
ビーエム機器¥29,980~税込¥32,978~1個(250本)ほか4日以内出荷主にピペットマンP-10ml対応のピペットチップ。BM-R10MLXLシリーズのラックには、BM-10MLXL以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:161.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
フィルター デジフィットマスター/デジフィットAUP/AUP+用 5000μL/10000μL 100入
SIBATA(柴田科学)¥4,398税込¥4,8381箱(100個)5日以内出荷分注器”デジフィット”AUPタイプ、AUP-5000/10000用のフィルターです。用途AUP-5000/10000用質量(kg)0.008
スタンダードフィルター付チップ -10000μl ラック BM-FR10MLXLシリーズ
ビーエム機器¥439,800税込¥483,7801セット(4個×250本)4日以内出荷主にピペットマンP-10ml対応のピペットチップ。BM-R10MLXLシリーズのラックには、BM-10MLXL以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済、フィルターチップ。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:161.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3811-17
フィルタ付チップ 10000μL 25本×10ラック
TGK(東京硝子器械)¥111,999税込¥123,1991箱8日以内出荷適合ピペット:GILSON、BMPAL フィルター付はオートクレープ不可。 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 目盛り:1mL刻み全長(mm)161.0タイプ滅菌済みフィルター付きチップ容量(μL)10000
ラックチップ 10000μL 25本×10ラック 滅菌
TGK(東京硝子器械)¥33,899税込¥37,2891箱8日以内出荷オートクレーブ可能。(121℃・15分) 適合ピペット:GILSON、BMPAL 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 目盛り:1mL刻み仕様●入数ラック:25本×10ラック全長(mm)161.0タイプ滅菌済みチップ容量(μL)10000
スタンダードフィルター付チップ -10000μl ラック BM-R10MLXLFシリーズ
ビーエム機器¥109,800税込¥120,7801セット(4個×250本)7日以内出荷主にFinnpepette, sartorius(BIOHIT)社対応のピペットチップ。BM-R10MLXLFシリーズのラックには、BM-R10MLXLF以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:144.0mm●材質:P.P●色:ブルーアズワン品番65-3812-56
ラックチップ 10000mμL 25本×10ラック
TGK(東京硝子器械)¥30,499税込¥33,5491箱8日以内出荷オートクレーブ可能。(121℃・15分) 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 主な適合ピペット:GILSON、BMPAL 目盛り:1mL刻み適合BM-10ML専用(25本)全長(mm)161.0タイプラック(チップ入り)容量(μL)10000
チップ デジペット用
SIBATA(柴田科学)¥10,980~税込¥12,078~1箱(1000本)3日以内出荷ポリプロピレン製のディスポーザブルチップです。チップ1000~5000μL用(025050-51)はマクロピペット5mL用と併用できます。用途デジペット用
Nichipet NPX3-10000用パーツ 00-NX3シリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷Nichipet EXⅢ(10000μLモデル)の補修用部品。
Nichipet NPX3用 グリス 約0.3g
NICHIRYO(ニチリョー)¥739税込¥8131個6日以内出荷Nichipet EXⅢ用のグリス。オートクレーブ滅菌しても消失しにくいグリスです。プランジャ(2~1000μLモデル)やノズルシリンダ内側(5000/10000μLモデル)に塗布します。アズワン品番60-3869-67
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。10000μlでも軽い力でエジェクト可能です質量(g)89.5容量範囲(μL)1000~10000目盛単位(μL)10アズワン品番4-2426-08オートクレーブの可否可識別色(容量識別) ホワイトロック機能あり
Nichipet NPX3-5000,10000用 ノズルフィルター 10個入
NICHIRYO(ニチリョー)¥2,998税込¥3,2981個(10個)6日以内出荷Nichipet EXⅢ(5000/10000μLモデル)用のノズルフィルタ。汚れたら交換してください。オートクレーブ滅菌の前にははずしてください。滅菌や殺菌はできません。アズワン品番60-3869-66
分注器ガラスデジフィット
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1本3日以内出荷から7日以内出荷チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。