カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「1000bk300」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全長靴 プロテクトウズ5 スーパー PW1000 ミドリ安全

    安全長靴 プロテクトウズ5 スーパー PW1000

    ミドリ安全
    8,398税込9,238
    1足
    4日以内出荷から11日以内出荷
    台車の車輪が衝突しても小指部に乗り上げない特許取得の小指保護先芯。軽量な樹脂タイプ。ふくらはぎが太く入らない、または筒が太すぎる場合は、お手持ちの紐等を使用し調整可能。一般的な低濃度の酸、アルカリ(塩酸、カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有しています。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整できるライン付き。くるぶしの部分を保護するアンクルガード付です。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
    サイズ材質(甲被)PVC機能軽量、耐薬品性標準質量(g)1900/両足(26.0cm基準)材質(底部)PVC材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)材質(中敷)EVA全敷(通気孔付)靴タイプ長靴
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【CASIO カシオ】。★キーボード。WK-110。WK-200。WK-500。WK-210。WK-220。WK-245。WK-3800。WK-6500。WK-6600。CTK-800。CTK-810。CTK-2000。CTK-2200。CTK-3500。CTK-4000。CTK-5000。CTK-4200。CTK-4400。CTK-7000。CTK-7500。CTK-7200。CTK-6000。CTK-6500。CTK-6200。CTK-6250。★Casiotone 光ナビゲーションキーボード。LK-515。LK-41。LK-105。LK-107。LK-108。LK-111。LK-113。LK-114。LK-115。LK-116。LK-118。LK-121。LK-122。LK-123。LK-180TV。LK-201TV。LK-202TV。LK-203TV。LK-205。LK-207。LK-208。LK-211。LK-215。LK-218。LK-221。LK-222。LK-223。LK-228。LK-280CDTV。LK-301BB。LK-511。LK-512。LK-516。CT-X。CT-X3000。CT-X5000。CT-X700。CDP。CDP-S100BK。CDP-S110BK。CDP-S110WE。CDP-S150。★CELVIANO Grand Hybrid。GP-300BK。GP-300WE。GP-310BK。GP-310WE。GP-500BP。GP-510BP。GP-1000。★シンセサイザー。XW-G1。XW-P1。★Privia。PX-3。PX-3BK。PX-3SBK。PX-5S。PX-7WE。PX-1200。PX-130BK。PX-130WE。PX-135WE。PX-135BK。PX-150。PX-1500GP。PX-160。PX-200。PX-320。PX-330BK。PX-350M。PX-360M。PX-400R。PX-410R。PX-560M。PX-730BK。PX-730CY。PX-735BK。PX-735WE。PX-735BN。PX-750BK。PX-750WE。PX-750BN。PX-760。PX-770BK。PX-770BN。PX-770WE。PX-800。PX-830BP。PX-850BK。PX-850WE。PX-860。PX-870BK。PX-870BN。PX-A100RD。PX-A100BE。PX-A800BN。PX-S1000BK。PX-S1000RD。PX-S1000WE。PX-S1100BK。PX-S1100RD。PX-S1100WE。PX-S3000BK。PX-S3100BK。PX-S6000。PX-S6000BK。PX-S7000。PX-S7000BK。PX-S7000HM。PX-S7000WE。★デジタルピアノ。PL-40R。★CELVIANO。AP-6BP。AP-80R。AP-220BN。AP-250BN。AP-260。AP-270BN。AP-270WE。AP-420BK。AP-420BN。AP-450BK。AP-450BN。AP-450WE。AP-460。AP-470BK。AP-470BN。AP-470WE。AP-620BK。AP-650MBK。AP-700。AP-710BK。★ラベルライター。KL-E20。★デジタル ダンスミュージック ギア。XW-DJ1。XW-PD1。★プロジェクター。XJ-F100W。XJ-F10X。XJ-F200WN。XJ-F210WN。XJ-H1650。XJ-H1750。XJ-ST145。XJ-ST155。XJ-UT310WN。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    279,800税込307,780
    1巻(50m×1巻)
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・導体に細線導体を使用。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    用途・供給電源用電線として使用可。 ※CSA規格上では供給電源用電線として使用不可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL、cUL共用機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2、AVLV8、ZKHZ)。・CEマーキング適合宣言製品。・リスティング規格であるMTWを取得。NFPA70、79に対応。適合規格UL、cUL、CE」、PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体難燃性UL VW-1RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000