カテゴリ
- 研磨材(16)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1000e62350」の検索結果

汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石A
NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から15日以内出荷代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)¥7,198税込¥7,9181枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状1号粒度60厚さ(mm)25砥材WA赤穴径(Φmm)19.05硬度K外径(Φmm)255結合剤V36R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)40
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)¥7,198税込¥7,9181枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状1号粒度80厚さ(mm)25砥材WA赤穴径(Φmm)19.05硬度K外径(Φmm)255結合剤V37R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)40
WAといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から10日以内出荷一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
研削砥石1号平型 GC
サンタイガー(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
GCといし(1号)
クレトイシ(19件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から10日以内出荷破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
卓上グラインダー用砥石(GC120)
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合本体TG-30粒度120砥材GC砥石寸法(Φmm)外径75砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
スーパーグリーン
ニューレジストン(52件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
研削砥石1号平型 WA赤
サンタイガー(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。粒度60砥材WA赤硬度K結合剤ビトリファイドボンド適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
汎用ビト砥石WA12号
NORITAKE(ノリタケ)¥1,998~税込¥2,198~1枚ほか6日以内出荷から9日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。砥材WA赤最高使用周速度(m/min)2000結合剤V36R
汎用ビト砥石WA6号
NORITAKE(ノリタケ)¥4,298~税込¥4,728~1枚5日以内出荷から7日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。形状6砥材WA赤最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
汎用ビト砥石GC12号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。形状12粒度120H厚さ(mm)13砥材GC寸法A(mm)6最高使用周速度(m/min)2000砥粒GC結合剤V81R粒度、硬度120H寸法J(mm)75寸法K(mm)75寸法U(mm)3外径(mm)150
両頭グラインダー砥石(WA)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。仕様ステン用粒度#60砥材WA穴径(Φmm)12.7砥粒WA適合材ステンレス