「1000uf 25v」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μFニチコン
639税込703
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VY許容差(マイナス) = -20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μFニチコン
329税込362
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PS寿命 = 3000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μFニチコン
669税込736
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW許容差 = ±20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μFニチコン(1件のレビュー)
529税込582
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEAFCシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEAFCシリーズPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
149税込164
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
419税込461
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 1000μF 日本ケミコン日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 1000μF日本ケミコン
2,298税込2,528
1袋(25個)ほか
翌々日出荷
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF日本ケミコン
769税込846
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 1000uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ25V 1000uFRuby-con
169税込186
1個
5日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ10×16許容差【静電容量】±20%静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
3日以内出荷から79日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 1000uF(105℃・超低Z・超低ESR) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 1000uF(105℃・超低Z・超低ESR)日本ケミコン
179税込197
1個
5日以内出荷
日本ケミコンのKZHシリーズは低抵抗の電解液を採用した高周波平滑用の電解コンデンサーです。 高い周波数でコンデンサーの動作を阻害する等価直列抵抗(ESR)を低減しました。 「高周波平滑用」とは主にスイッチング電源用に周波数特性を改善した製品です。 もちろん、一般の電源用としても通常通り使うことが可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)25ケース寸法(mm)10×25寿命6000hrs静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.018(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)2250リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
ルビコン 電解コンデンサ 1000μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 1000μFルビコン
799税込879
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF日本ケミコン
549税込604
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 20mm長さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KYリーク電流 = 250 μAKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)25V 1000uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)25V 1000uFニチコン
189税込208
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)25ケース寸法(mm)10×20静電容量1000μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.16定格リプル電流(mArms)950リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5.0(±0.5)
ニチコン 電解コンデンサ 1000μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 1000μFニチコン
559税込615
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μFRS PRO
729税込802
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム電解コンデンサ リード形 25V 10000uF(105℃品・35mm) 日本ケミコンアルミニウム電解コンデンサ リード形 25V 10000uF(105℃品・35mm)日本ケミコン
919税込1,011
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)25端子形状ツメ端子端子間ピッチ(mm)10ケース寸法(mm)25.4×35静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.3パッケージ基板自立形定格電流(Arms)2.42
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFPシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFPシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
869税込956
1袋(10個)ほか
7日以内出荷