カテゴリ

  • 家電(11)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1004bac」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ ランカースタンド AC Jタイプ兼用 Manfrotto

    アルミ ランカースタンド AC Jタイプ兼用

    Manfrotto
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    1005BACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです。 本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー、ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステムの採用: 複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロットの独自技術”クイックスタックシステム”により、容易な運搬とコンパクトな収納を実現しました。
    質量(kg)2.5耐荷重(kg)10伸長(cm)273最低高さ(cm)118アタッチメント5/8″ (16mm) メス
  • スーパークランプ Manfrotto

    スーパークランプ

    Manfrotto
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    撮影シーンで便利なクランプ。
  • アルミ マスタースタンド AC Jタイプ Manfrotto

    アルミ マスタースタンド AC Jタイプ

    Manfrotto
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    1004JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。 本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステム(複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロット独自の技術)で、簡単な運搬とコンパクトな収納を実現 スタッキングシステム脚ロックで、すばやく確実に脚ロックができます ロッキングデバイスで、フックをスロットに差し込むだけで複数スタンドのスタック(連結)が可能です。 ロックハンドルは、人間工学に基づいたデザインと素材で、無理なくロック可能です。 エアークッションシステム(AC)を採用、ハンドルが完全にロックされていない時の灯体の予期せぬ落下を防ぎます。
    質量(kg)2.58耐荷重(kg)9格納時全長(mm)1110伸長(cm)373設置寸法(mm)Φ1060
  • アルミナノポール 4段ライトスタンド 195cm オスダボ Manfrotto

    アルミナノポール 4段ライトスタンド 195cm オスダボ

    Manfrotto
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    ナノポールスタンドは、軽量で、汎用性と信頼性に優れ、ポールの取り外しが可能な、行動派のフォトグラファーにとって理想的なソリューションです。 極めて持ち運びが容易で、驚くほど頑丈なため、幅広い用途に使用でき、撮影の効率化に役立ちます。 このナノポールスタンドがあれば、もう機材で苦労することはありません。重量わずか1kgながら、最大1.5kgの機材を確実にサポートします。 さまざまなアタッチメントを介して機材を思い通りに支持することができるので、すぐさま撮影を始めることができます。 ナノポールスタンドは安定性に優れ、さまざまな撮影環境で使用できます。 水平調整脚に加え、サンドバッグ用のフックを備えているため、不整地でも安心して使用でき、さまざまな用途に素早く対応することができます。 ポール部は、取り外して手持ち用ブームとして使用することも可能です。マンフロットのロゴマークが入ったボタンを押すだけで、ポールを取り外すことができます。 この革新的機能こそが、このスタンドが、2-in-1製品として、多忙なプロのフォトグラファーに支持されている理由です。 スタジオ撮影にもロケにも使えるこのナノポールスタンドは、より良い作品づくりに役立ちます。 なお、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性に優れ、永く繰り返し使うことができます。''
    質量(kg)1.07耐荷重(kg)1.5伸長(cm)195最低高さ(cm)49アタッチメント最上部アタッチメント:1/4'', 3/8″ ユニバーサルマウント, 1 5/8″ (16mm) オス, type
  • アルミ スライドランタンスタンド CAPTAIN STAG

    アルミ スライドランタンスタンド

    CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
    質量(kg)1.2材質ポール・開脚バー:アルミニウム(アルマイト加工)、アーム:鉄(クロムメッキ)、スタンド:鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部:ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ:ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部:ABS樹脂耐荷重(kg)2アーム寸法(mm)Φ6×200組立寸法(mm)700×600×1070~1900収納寸法(mm)90×35×1070(ポール)、100×80×600(スタンド)
  • バリアブル フリクションアーム カメラブラケット付 Manfrotto

    バリアブル フリクションアーム カメラブラケット付

    Manfrotto
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    絶対のコントロールを達成できるブラケット付きのバリアブルフリクションアームです。 イタリア標準で製造され、このキットはどんな写真撮影環境でも信頼できます。 強力の軽量アルミニウムに工芸され、このバリアブルフリクションアームの携帯性のお陰で、撮影作業の間に持ち運びやすくなります。 耐久や強壮、3kgまでの負担をサポートすることができます。53cmまで引き伸ばせる力を組合せば、理想な強さや柔軟性を得られます。 可変摩擦はバリアブルフリクションアームを通って利用できます。単に人間工学的の球を調節すれば、ご希望な位置を得られます。 アンブレラを支えれるカメラブラケットで撮影をサポートできます。035スーパークランプと共に差し込む場所に入れるだけで準備完了。 このバリアブルフリクションアームはスタンダードサイズの6.4mmと9.5mmねじ、9.5mmトレード、16mmびょうとソケットが付きます。この幅でどんな撮影環境でも利用可能で便利です。
    質量(kg)1.09耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)53アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
  • アルミ コンパクトスタンド AC Jタイプ Manfrotto

    アルミ コンパクトスタンド AC Jタイプ

    Manfrotto
    12,980税込14,278
    1本
    10日以内出荷
    1052JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。 本スタンドは、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステム(複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロット独自の技術)で、簡単な運搬とコンパクトな収納を実現 スタッキングシステム脚ロックで、すばやく確実に脚ロックができます ロッキングデバイスで、フックをスロットに差し込むだけで複数スタンドのスタック(連結)が可能です。 ロックハンドルは、人間工学に基づいたデザインと素材で、無理なくロック可能です。 エアークッションシステム(AC)を採用、ハンドルが完全にロックされていない時の灯体の予期せぬ落下を防ぎます。
    質量(kg)1.98耐荷重(kg)5格納時全長(mm)900伸長(cm)241設置寸法(mm)Φ1090
  • カーボンナノポール 4段ライトスタンド 195cm オスダボ Manfrotto

    カーボンナノポール 4段ライトスタンド 195cm オスダボ

    Manfrotto
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷
    カーボン製ナノポールスタンドは、マンフロットの中で最も軽量なナノスタンドで、機材サイズを小型化し、身軽に移動したい人向けです。 軽量アルミニウムベースとカーボンファイバーコラムのおかげで重量はわずか750gで、カーボンナノポールスタンドは、スタジオの内外で活動し機能性を重視するクリエイテイターが一般的に選択されているキットのスピードライトやLEDライトなど、最大1.5kgまでの小型照明器具に最適です。 この軽量照明サポートは動作しながらの撮影を可能にするだけではなく、高水準のイタリア製で、信頼のおける確かなクラフトマンシップの品質と素材が用いられています。 折り畳み収納高は51cmのこのコンパクトなカーボンナノポールスタンドは、機内持ち込みカバンや収納スペースの限られた人たちに最適です。 照明キットが必須な時も妥協なしで身軽な移動や、キットのコンパクト化を維持することができ、カメラバッグのサイドについている三脚ポーチにすっきりとスライド挿入することもできます。 カーボンナノポールスタンドの機能的なレベリングレッグが水平ではない地形、ストリートや岩場の坂のような厳しい環境下でも安定して垂直に照明のサポートを維持します。 ベースに安全性を加えるために屋外使用時には重りとしてのサンドバッグを掛けるフックが付いています。 多目的ライトスタンドはマルチアタッチメントオプションとして、付属のステンレススチール製16mm スピゴット、3/8'' ネジ、取り外し可能1/4''ネジアダプター使用で幅広い照明機材に安全に装着できます。 カーボンナノポールスタンドの軽量の特性により、クイックリリースツイストロックが付いた取り外し可能なカーボンファイバーセンターコラムは、必要な場所に正確に照明を当てるために、ハンドブームとしての使用も可能。
    質量(kg)0.87耐荷重(kg)1.5伸長(cm)197最低高さ(cm)61アタッチメント最上部アタッチメント1/4'', 3/8″ ユニバーサルマウント, 1 5/8″ (16mm) オス, type
  • アルミ ミニコンパクトスタンドAC Manfrotto

    アルミ ミニコンパクトスタンドAC

    Manfrotto
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    強い、信頼できる、コンパクトで便利です。このエアクッション付きのコンパクトスタンドミニは期待できる重要なフィーチャーが含まれます。 パーフェクトな撮影のためにデザインされ、ライフスタイルを補足させながら、軽量フレームは大量を持ち上げる力があります。 4段の作り、各部品を簡単に組み合わせができ、終わりましたらすぐ分解、あるいはスタジオに置いておくのもできます。 エアクッション動作のフィーチャも入っていますので、確実、スムーズな動きをサポートします。 指を傷つけたり、ギア動かなかったりという問題はありませんので、効率が上がります。 撮影終わりましたら、スタンドを取り外せば、巧妙、持ち運びやすいパッケージにしましたら、たった1.8kgの重量しかありません。 このコンパクトスタンドは軽量なのですが、5kgまでを持ち上げますので、自分のギアにペアの適応性もあります。 3ライザーのお陰で、保障もでき、4段でもコントロールしやすいです。幅広いスタンドに合いますので、不要な用品は持ち運ぶ必要ないというユーザフレンドリーな特徴があります。 一個でも複数でも、単に18cm、20cm、23cm、30cm測定のスタンドにペアするだけです。さらに、ユニバーサルのM10 × 1.5トレードや外せるM6 × 1トレードが含まれます。
    質量(kg)1耐荷重(kg)4伸長(cm)211最低高さ(cm)75アタッチメント最上部アタッチメント:type 19
  • PIXI EVO 5段階調節ミニ三脚 ブラック Manfrotto

    PIXI EVO 5段階調節ミニ三脚 ブラック

    Manfrotto
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    2.5kgまでのデバイスやデジタル一眼レフカメラに互換。 不安定な地面でも安全性を与える2脚角度のミニ三脚。 頑丈、軽量なアルミニウム構造。 カメラを90°にティルトができるため、ポートレートモードで撮影することも可能。 あなたは、3つの異なる色の組み合わせの選択肢を持っています。
    仕様ボールロック:可質量(kg)0.26ブラック高さ(cm)格納:20.5、全伸:20アタッチメント最上部:1/4ネジ
  • アルミ ミニコンパクトスタンド AC Jタイプ Manfrotto

    アルミ ミニコンパクトスタンド AC Jタイプ

    Manfrotto
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    1051JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。 本スタンドは、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。
    質量(kg)1.1耐荷重(kg)4格納時全長(mm)710伸長(cm)215設置寸法(mm)Φ700
  • ナノプラススタンド Manfrotto

    ナノプラススタンド

    Manfrotto
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    耐荷重4kgのナノプラスは最新のプロ用照明機材を快適にサポート オスダボ仕様 コンパクトな収納高52cm 全伸高197cm 重量1.35kg
    用途スタジオ用ライトスタンド質量(kg)1.35耐荷重(kg)4高さ(cm)全伸:197最低高さ(cm)52