カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(55)
  • 保管用品(12)
  • 切削工具(9)
  • 清掃用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100l容器」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ630x520mm/100L ポリエチレン容器 エスコΦ630x520mm/100L ポリエチレン容器エスコ
8,400税込9,240
1個
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性。 種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-1.5材質ポリエチレン質量(kg)3.2容量(L)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)630×520
薬品用タンクLLA型(密閉型)100L ダイライト薬品用タンクLLA型(密閉型)100Lダイライト(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
積水S型コンテナ青 セキスイ積水S型コンテナ青セキスイ(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
フタなし適合カード差しA85コンテナ種類ベタ目
パワードラム オープン コダマ樹脂パワードラム オープンコダマ樹脂(10件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。材質PE
ドラム容器(密閉用円筒型) スイコードラム容器(密閉用円筒型)スイコー
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)目盛ありフタ外径(Φmm)159
100L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ100L ポリエチレン給水容器(バルブ付)エスコ
23,900税込26,290
1個
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-1寸法(mm)610×440×470質量(kg)6.7容量(L)100
M型(丸型)容器 (ポリエチレン製) スイコーM型(丸型)容器 (ポリエチレン製)スイコー(4件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。
材質PE仕様水抜き栓なし
深型角槽 R型 ダイライト深型角槽 R型ダイライト(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 深型製品は、フォークリフト作業が可能です。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし
大型ステンビーカー アズワン大型ステンビーカーアズワン
19,100税込21,010
1個
翌々日出荷から43日以内出荷
種類ビーカー
テーパージャー丸型 NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー丸型NIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
タマローリー コダマ樹脂タマローリーコダマ樹脂(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
ホームローリータンク スイコーホームローリータンクスイコー(43件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。商品タイプ本体
薬品・食品用タンク(N型) ダイライト薬品・食品用タンク(N型)ダイライト
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管・運搬。仕様開放型ホワイト使用温度範囲-20~40℃使用できる主な薬品苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品使用条件内容液の比重1.3以下
ボトルプロテクター アズワンボトルプロテクターアズワン(2件のレビュー)
1,840税込2,024
1個
当日出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止材質PP(ポリプロピレン)
ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)ストック蓋MONOVATE(旧:日東金属工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
プラスチックドラム サンコー(三甲)プラスチックドラムサンコー(三甲)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途液体輸送材質超高分子量PE
スーパーローリータンク スイコースーパーローリータンクスイコー(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。材質ポリエチレン(PE)オレンジ商品タイプ本体
大型食品用容器 サンコータル サンコー(三甲)大型食品用容器 サンコータルサンコー(三甲)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
食品衛生法適合品です。
ライトブルー
ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス汎用容器目盛付MONOVATE(旧:日東金属工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
トップ NANOX 衣類・布製品の除菌・消臭スプレー LION(ライオン)トップ NANOX 衣類・布製品の除菌・消臭スプレーLION(ライオン)
1,698税込1,868
1本(2L)ほか
当日出荷
汗やタバコなどのイヤなニオイを消す高い消臭効果に加えて、スプレーするだけで繊維の奥の菌やウイルスを除去(除菌・除ウイルス※)。 更に、菌やカビの増殖まで抑える(抗菌・抗カビ※)。 100%天然ハーブティーツリーオイル配合。香りが残らない、ほのかなミンティーグリーンの香り。 2Lは、減容容器採用でゴミの容積を削減。 ※すべてのウイルス・菌を取り除くわけではありません。 すべての菌・カビを抑えるわけではありません。
シリーズNANOX香り無香危険物の類別非危険物商品タイプ業務用
セミコンカプラ 日東工器セミコンカプラ日東工器
5,798税込6,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
スプレーボトル エスコスプレーボトルエスコ
700税込770
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
タマローリーたて型 コダマ樹脂タマローリーたて型コダマ樹脂(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
飲料水水質検査キット HERパック 芝本商店飲料水水質検査キット HERパック芝本商店
7,798税込8,578
1組(1セット)
当日出荷
検査したい飲料水、井戸水を宅配便で送り、水質検査証明書を受けとるシステムです。
セット内容ポリ容器(1L・100ml)、滅菌ポリ容器(100L)、宅配着払伝票、水質検査依頼書、使用説明書測定項目
100x99.5x264mm/2.0L ポリ容器 エスコ100x99.5x264mm/2.0L ポリ容器エスコ
655税込721
1個
当日出荷
容量(mL)2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-142寸法(mm)99.5×100×264(H)質量(g)131口内径(Φmm)23
100x178x238mm/3.0L ポリ容器 エスコ100x178x238mm/3.0L ポリ容器エスコ
800税込880
1個
当日出荷
容量(mL)3000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-143寸法(mm)178×100×238(H)質量(g)214口内径(Φmm)29
コンテナ TC-1 ブルー セキスイコンテナ TC-1 ブルーセキスイ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)400外形寸法H(mm)125内寸奥行(mm)248内寸幅(mm)369収納本数(本)(試薬瓶)1L(Φ105mmまで)/6、500mL(Φ78mmまで)/12、250mL(Φ69mmまで)/15、100mL(Φ56mmまで)/24アズワン品番1-9537-02コンテナ種類ベタ目スタッキング内寸高さ(mm)110
浮沈子実験セット ナリカ浮沈子実験セットナリカ(1件のレビュー)
2,300税込2,530
1セット
当日出荷
セット内容1.5Lペットボトル2本、目盛付き試験管1本、たれびん(無色)100個、ナット100個
Φ100x188mm/1.0L 広口ポリ容器(10個) エスコΦ100x188mm/1.0L 広口ポリ容器(10個)エスコ
3,740税込4,114
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-7B内径(Φmm)44寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×188
Eppendorf ReferenceR 2, 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含む Eppendorf(エッペンドルフ)Eppendorf ReferenceR 2, 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含むEppendorf(エッペンドルフ)
139,800税込153,780
1セット
当日出荷
Eppendorf Reference 2はEppendorfのピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり正確な結果、ユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference 2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に適しています。品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf Reference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに理想的な機器です。▼ワンボタンでの操作なので迅速で人間工学的取扱いを楽にし、しかもエアロゾルの効果的な削減が可能です。▼不慮のチップ排出を防止する明快な触感のフィードバック。▼スプリング式のノーズコーンによって、再現性を向上し、取り付けに必要な力を低くすることによって人間工学的に改善。▼Reference 2マルチチャンネルはスプリング式ノーズコーンのオン/オフをフレキシブルに選択可能。▼二次的な調整はさまざまな液体の正確なピペット操作や完全キャリブレーションの必要のない外部状況のために、Reference 2を容易に調節します。▼クイックロックのボトムパーツでピペットの洗浄とメンテナンスが容易にできます。▼Reference 2の抜群な精度と確度で信頼性の高い結果が得られます。▼4桁の容量表示窓には容量認識を容易にする拡大ウィンドウを装備。▼ステンレス鋼のエッジにより、優れた堅牢性を備えています。▼埋め込み式RFIDチップにピペット関連の全データが含まれ、Eppendorf TrackIT を用いた簡単な識別とドキュメンテーションを提供します。
仕様セット内容:100-1000μL、0.5-5mL、1-10mL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート・ゲル・反応容器の充填アズワン品番65-2757-21
セフティーキャビネット アズワンセフティーキャビネットアズワン
140,000税込154,000
1個
当日出荷から61日以内出荷
セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
水に溶かして速く効く粉末液肥100g+添加液肥20ml 自然暮らし水に溶かして速く効く粉末液肥100g+添加液肥20ml自然暮らし
2,698税込2,968
1個(100g)
4日以内出荷
植物の成長を早めたい、株を大きく太らせたい、さらに美しく健康に育てたい。とことんこだわりたい植物育成ユーザーにおすすめの粉末液体肥料です。スッと溶けてすぐに使える粉末液肥が、植物の成長をサポートします。毎日の水やりにひと手間加えるだけで、あなたの大切な植物に栄養をチャージ。高い水溶性で溶け残りが少なく、速効性&高い効果を求める植物育成ユーザーにおすすめの肥料です。観葉植物や多肉植物、アガベやサボテンから水耕栽培まで、幅広い植物栽培に使える万能タイプです。(添加液肥お試しサイズを併用することで、水耕栽培に最適な溶液になります)添加液肥お試しサイズを使いきってしまった、または野菜など水耕栽培で多量の溶液を使用するという場合は、「水でうすめる添加液肥150ml(単品)」のご利用をおすすめします。窒素、リン酸、カリウム、マグネシウム、微量要素(鉄・銅・亜鉛・モリブデン)をひとつにまとめたオールインワン肥料粉末は水に素早く溶け、栄養を植物へ迅速に補給可能付属のスプーンで計量簡単&希釈の目安量が分かりやすく失敗しない観葉植物、多肉植物、塊根植物、ビカクシダ、草花、花木、果樹、野菜など様々な植物に使える水耕栽培、ハイドロカルチャーにも◎【粉末液肥+添加液肥】シンプル&おしゃれなデザインで植物やインテリアの邪魔をしない水に溶かして使うタイプで経済的【1瓶(100g)で100~200L分】《粉末液肥成分》:チッソ 9% リンサン 8% カリウム 28% マグネシウム 3.5% マンガン 0.1% ホウソ 0.1%+鉄・銅・亜鉛・モリブデン「水でうすめる添加液肥 お試しサイズ20ml」が付属!併用することで、水耕栽培やハイドロカルチャーに最適な栽培溶液に《添加液肥成分》:硝酸態窒素 3% + カルシウム 6%
付属品添加液肥[硝酸態窒素 3% + カルシウム 6%]お試しサイズ20ml付き成分チッソ 9% リンサン 8% カリウム 28% マグネシウム 3.5% マンガン 0.1% ホウソ 0.1%+鉄・銅・亜鉛・モリブデン内容量(g)100
吸引瓶 アズワン吸引瓶アズワン
28,100税込30,910
1式
6日以内出荷から24日以内出荷
ガラス製、S-101V・S-302VBH共通
輸送容器プラドラム サンコー[日用品]輸送容器プラドラムサンコー[日用品]
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。強酸・強アルカリにも使用できます。UNマークを取得しているドラムもあります。(UNマーク…危険物海上輸送における国際基準適合品です)
用途液体輸送に。容量(L)100トラスコ品番459-4088材質超高分子量ポリエチレン質量(kg)6.5ブルー高さ(mm)725外径(Φmm)476
電気式スープケトル TSシリーズ Bean soup電気式スープケトル TSシリーズBean soup
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ステンレス溶接ボンベセット SUZUKID(スズキッド)ステンレス溶接ボンベセットSUZUKID(スズキッド)
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼/ステンレスMAG溶接ボンベキットです。
用途ステンレスMAG溶接。セット内容高圧ガス容器3.4L(アルゴン80%・炭酸ガス20%)・レギュレーターMR-100・ステンワイヤ0.8Φ×0.5kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース0.4m
デュワー瓶 Thermo Fisher Scientificデュワー瓶Thermo Fisher Scientific
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
氷水、ドライアイス、液体窒素を短時間保管できるプラスチック製デュワー瓶。二重構造で内部にクロロフルオロカーボンフリーのウレタンフォームが満たされており、-196~+100℃まで使用可能。断熱用のフタには空気孔があります。1L・2L・4Lサイズには便利なハンドル付。USP Class VI準拠。
材質本体、フタ:高密度ポリエチレン ハンドル:ポリエチレンコート
セフティキャビネット アズワンセフティキャビネットアズワン
223,000税込245,300
1個
翌々日出荷
錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が簡単に行えます。天井部には100mmΦの排気ダクト(別売)を取り付けることができます。
オゾ・ケア-J300 AQUA30C-J300シリーズ アクアエコテックオゾ・ケア-J300 AQUA30C-J300シリーズアクアエコテック
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
水道水から手軽に「オゾン+電解水」を生成できます。細菌や有害物質を酸化分解し除去します。歯ブラシやマスク等の除菌・消臭に効果的です。すすぎ洗いが不要です。
仕様●最大容量:300mL●サイズ:W82×D67×H166mm●電源入力:AC100~240V 50/60Hz 0.8A●電源出力:DC24V 1.5A●電解時間:3min/回●用水条件:水道水●適用温度:15~40℃●オゾン水濃度(1次電解):1.4mg/L(300mL)、~2.9mg/L(100mL)●材質:本体/トライタン・ガラス、電極/チタン合金・ステンレス316L、座の外側/ABS樹脂、蓋/シリコンゴム●本体重量:169g●付属品:専用電源・容器蓋×各1個
詰め替え用スプレーポンプ容器(1L) ガンタイプ アーテック[学校教材・教育玩具]詰め替え用スプレーポンプ容器(1L) ガンタイプアーテック[学校教材・教育玩具]
255税込281
1個
3日以内出荷
1Lの大容量スプレーポンプ容器遮光タイプ材質:PE,PP。サイズ:100×310×80mm。セット内容:本体×1
用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1材質PE,PP包装形態PP袋入寸法(mm)100×310×80アズワン品番65-1825-06