カテゴリ

  • 梱包用品(557)
  • 制御機器(166)
  • 物流用品(134)
  • 船舶用品・漁業資材(96)
  • 安全用品(50)
  • 測定用品(46)
  • 空調・電設資材(41)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • 農業・園芸資材(34)
  • 安全標識(27)
  • 安全保護具(27)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 防災用品(20)
  • 学童・教育用品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 溶接用品(11)
  • テープ(10)
  • メカニカル部品(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 事務用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 家電(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 塗料(5)
  • 建築金物(5)
  • 介護用品(5)
  • 医療(5)
  • 縫製用品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 清掃用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 電動工具(1)

「100m ロープ」の検索結果

1,484件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤロープドラム巻 G&G ユタカメイクダイヤロープドラム巻 G&Gユタカメイク
15,980税込17,578
1箱(100m)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルロープ巻物 3つ打 ユタカメイクポリエステルロープ巻物 3つ打ユタカメイク(5件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
ポリエステルロープ (3つ打タイプ) ユタカメイクポリエステルロープ (3つ打タイプ)ユタカメイク(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
標識ロープ(トラロープ) KUS標識ロープ(トラロープ)KUS(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
ロープ長さ(m)100材質ポリエチレン
スパンエステルロープ(100m) 愛和産業スパンエステルロープ(100m)愛和産業
9,898税込10,888
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など材質ポリエステル(紡績糸)白/青色線入長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
ロープリール(タテ型リール) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロープリール(タテ型リール)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに 保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
綿ロープ TRUSCO綿ロープTRUSCO(11件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
クレモナロープ まつうら工業クレモナロープまつうら工業(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
クレモナSロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム)クレモナSロープDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
エステル使用で滑りにくい 作業性が良い(くくりやすい) 伸びが少なく水に沈む 両アイ加工付
PVロープ TRUSCOPVロープTRUSCO(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
カラーPPロープ モノタロウカラーPPロープモノタロウ(9件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。 ロープ状に撚っています。 色ごとに仕分けができるため非常に便利です。
用途荷造り梱包や結束に関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
NBRゴムひも ノーブランドNBRゴムひもノーブランド(17件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り材質NBR硬度HS-70
平ゴムロープ トラック用 EPDM フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ平ゴムロープ トラック用 EPDM フリーカット ドラム巻タイプモノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
EPDM(合成ゴム)製! タイヤチューブの再利用品より長持ちします。 お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。 ドラム巻きで簡単引き出し!
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。材質合成ゴム(EPDM)引張強度(MPa)7密度(g/cm3)1.3伸長率(%)300硬度(ショア A)70
綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク綿ロープ(3つ打タイプ)ユタカメイク(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
スターロープ 三ツ星ベルトスターロープ三ツ星ベルト(79件のレビュー)
58,980税込64,878
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
PP荷造りロープ 信越工業PP荷造りロープ信越工業(4件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
用途各種梱包、農園芸の際の結束など。
ネオロン角紐 コクゴネオロン角紐コクゴ(5件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1巻(100m)
当日出荷から22日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテックビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)コンドーテック
8,698税込9,568特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
軽量標識ロープ ユタカメイク軽量標識ロープユタカメイク(18件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
境界線や立ち入り禁止に使用。
用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
クレモナロープ ユタカメイククレモナロープユタカメイク(9件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻
当日出荷
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。耐熱温度(℃)100以内
クイックル 洗面ボウルクリーナー 本体 100ml 花王クイックル 洗面ボウルクリーナー 本体 100ml花王(1件のレビュー)
549税込604
1個(100mL)
当日出荷
クイックルの新発想!洗剤・スポンジ一体型で洗面ボウル掃除が簡単・気軽に!水アカ、ヌメリ、黄ばみ等、スポンジでなでるだけで手を汚さずサッとピカピカ。防汚コーティング効果でキレイが長続き。・抗菌※スポンジ採用。簡単な手入れでスポンジの清潔が続く・除菌※、消臭、ウイルス除去※* ・リフレッシュシトラスの香り ※すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません *エンベロープタイプ1種類で効果を検証
ロープ PV 3打ち モノタロウロープ PV 3打ちモノタロウ(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。
用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
平ゴムドラム巻き ユタカメイク平ゴムドラム巻きユタカメイク(20件のレビュー)
9,298税込10,228
1巻(100m)ほか
当日出荷
シート張りや幌掛けに最適フリーカットタイプ
ブラック高さ(mm)250質量(g)5040包装形態ドラム巻き縦(mm)120横(mm)250
バスマジックリン エアジェット 除菌EX ハーバルクリアの香り つめかえ用 1000ml 花王バスマジックリン エアジェット 除菌EX ハーバルクリアの香り つめかえ用 1000ml花王
889税込978
1個(1000mL)
当日出荷
シリーズ史上最強*洗浄力&最速*キレイ。浴そうザラつき・床ヌメリこすらず30秒。ピンク汚れ予防(※1)排水口消臭も。シリーズ最高レベルの防カビ機能(※1)。除菌(※2)。ウイルス除去(※3)。ハーバルクリアの香り。*浴そうと床ヌメリを合わせて※1既に発生している汚れは、除去してからお使いください※2,3すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません※3エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
シリコンゴムひも ノーブランドシリコンゴムひもノーブランド(16件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
荷造り紐 紙ヒモ ユタカメイク荷造り紐 紙ヒモユタカメイク(7件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
紙製の荷造り・結束紐。 新聞紙回収用の紐に最適。 古紙回収と一緒に再生できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
PP縄 宮島化学工業PP縄宮島化学工業(6件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
シワシワなフイルムが滑りをおさえ 柔らかく確り縛れます。焼却処分をしても有毒なガスは発生いたしません。
RoHS指令(10物質対応)対応
クレモナ金剛打ロープ ユタカメイククレモナ金剛打ロープユタカメイク(5件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻(100m)
当日出荷から4日以内出荷
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
粘着ローラー用スペアテープ アズワン粘着ローラー用スペアテープアズワン
129税込142
1巻
当日出荷
着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。使用前にブルーテープで貼ってある剥離紙を矢印の方向に剥がしてからご使用ください。矢印の向きに粘着テープをめくると、スムーズに剥がせます。
用途100mm用(スパイラルカット)長さ(m)約13(90周巻)内径(Φmm)38アズワン品番3-5113-13
ネオロン角ひも ノブカワネオロン角ひもノブカワ(7件のレビュー)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)形状押し出しスポンジ使用温度範囲(℃)-25~100硬度20度RoHS指令(10物質対応)対応
SKテープ(ソフト) 信越工業SKテープ(ソフト)信越工業(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から5日以内出荷
PPフィルムをクシャクシャに縮めたタイプです。
用途梱包、農業、家庭用などRoHS指令(10物質対応)対応
テグス まつうら工業テグスまつうら工業(7件のレビュー)
749税込824
1巻
当日出荷
保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
ICソケット 1列タイプ XR2C omron(オムロン)ICソケット 1列タイプ XR2Comron(オムロン)(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A omron(オムロン)ICソケット オープンフレームタイプ XR2Aomron(オムロン)(13件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から31日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
ジョイステップ(段差スロープ) 信栄物産ジョイステップ(段差スロープ)信栄物産(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
特殊プラスチック製の段差スロープで、通行が静かでスムーズ、 車両の乗り入れやベビーカーや車椅子の通行もラクに行えます。 50mm、100mm、150mm段差の3サイズをご用意しております。 丈夫で手軽な特殊プラスチック製で、鉄板のような音がしません。 付属のボルトで横連結が可能です。
用途段差プレート、段差スロープ、段差ステップ、段差解消材質高圧ポリエチレングレー耐荷重(t)8
アニマルネット(鳥よけネット) 日本ワイドクロスアニマルネット(鳥よけネット)日本ワイドクロス(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から3日以内出荷
ロープ入のため、強度があり展張もしやすい。
用途鳥の侵入防止 水田でのアイガモ放鳥の囲い。種別ラッセル編線径(Φmm)約1.5
丸ゴムロープ まつうら工業丸ゴムロープまつうら工業(13件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
伸縮性タイトゴムロープ
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 部材の簡易結束や押さえにも。
ナイロンテグス ユタカメイクナイロンテグスユタカメイク(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等RoHS指令(10物質対応)対応
CRスポンジ角紐 コクゴCRスポンジ角紐コクゴ(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1巻(100m)
当日出荷から32日以内出荷
単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
...