カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(92)
  • 測定用品(87)
  • 船舶用品・漁業資材(53)
  • 制御機器(31)
  • 作業工具(20)
  • 作業服(14)
  • 安全用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 物流用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 防災用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電動工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)

「100mh」の検索結果

380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スキマゲージ12.7幅 TRUSCO

    スキマゲージ12.7幅

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
    用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
  • ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)

    ステンレスシクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1セット(10枚)
    当日出荷
    錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスゲージ ASAHI GAUGE

    シクネスゲージ

    ASAHI GAUGE
    2,398税込2,638
    1セット(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。
    用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
  • シクネスゲージ TSK

    シクネスゲージ

    TSK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 リーフ幅12.7mm。 隙間の測定に使用。
  • MMA United TULALA(ツララ)

    MMA United

    TULALA(ツララ)
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷
    M.M.A United 100MHは、ロックショアのキャスティングゲームなどを想定。SHIMANO社8000番のリールまで装着可能です。ブリやシイラ、カツオ、オオモンハタなどの中型ロックフィッシュ全般、PE4号セッティングまでで狙えるターゲットを基準に設計されました。飛行機などの離島遠征や、車移動での遠征など、様々なシーンでコンパクトに持ち運び可能。長いキャリーがネックになる離島遠征などには特に活躍することでしょう。
    用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):10'0"●PE (# ,MAX):4質量(g)Cast:20~60、Rod:345寸法(cm)Folded Length:81.5、Rear Grip Length:41
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • シクネスゲージカラースリーブタイプ SK(新潟精機)

    シクネスゲージカラースリーブタイプ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
  • シクネスゲージ TSK

    シクネスゲージ

    TSK(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質リーフの材質:SK焼入または同等品形状リーフ:ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ

    細幅(5巾)シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • メドーハンド MH100ヨウ 日東工器

    メドーハンド MH100ヨウ

    日東工器
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
  • 細幅(6巾)シクネスゲージ シム&ゲージ

    細幅(6巾)シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    リーフ幅(mm)6
  • シングルグリップ 中間引タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    シングルグリップ 中間引タイプ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)。グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。
  • シクネスゲージ SUS TSK

    シクネスゲージ SUS

    TSK
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 10μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 10μF

    ニチコン
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐圧電解コンデンサ 85℃品 ニチコン

    高耐圧電解コンデンサ 85℃品

    ニチコン(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    ニチコン製 アルミ電解コンデンサの標準品VR高耐圧シリーズです。
    温度範囲(℃)カテゴリ:-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
  • シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所

    シクネスゲージ(12.7幅)

    永井ゲージ製作所
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
    測定範囲(mm)0.10~1.0リーフ枚数10リーフ組合せ(mm)0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
  • ドラッガー X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    ドラッガー X

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    隣のアングラーよりも遠くまでルアーを飛ばし、さらなる大物を獲るために、パワーに磨きをかけたショアジギングロッド「DRAGGER」。ブレーディングXで補強した青物に屈しない丈夫なブランクスは、軽いルアーから重いルアーまでより軽快に扱えるように設計。パワーアップさせながらも、調子を大幅に見直したことで、一日中キャスト&シャクリを続けても疲労感を感じさせにくいうえ、緩急をつけた喰わせの誘いアクションも行いやすい。Kガイド搭載でライントラブルも大きく減少。ショアジギングエントリーロッドの新スタンダード。
  • B型シクネスゲージ シム&ゲージ

    B型シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量タイプ 自在 モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン

    重量タイプ 自在 モノマーキャスティングナイロン車

    ナンシン
    9,198税込10,118
    1個
    翌日出荷
    重荷重用、MCナイロン車輪
    材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ショアジギング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    ショアジギング X

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    釣って楽しい、食べておいしいソルトルアーフィッシングのなかでも、特に大物を狙いやすく、強い引きを味わえるのがショアジギング。このショアジギングXは、投げやすい調子を採用しているので、堤防などからメタルジグやトップウォータープラグを遠投しやすく、手軽にショアジギングを楽しめる。ブレーディングXを搭載し、魚の引きに負けない丈夫な仕上げのブランクを搭載。ショアジギングエントリーを万全にサポートする。
    継数(本)2
  • 重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン

    重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車

    ナンシン
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    重荷重用、MCナイロン車輪
    材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ルナミス SHIMANO(シマノ)

    ルナミス

    SHIMANO(シマノ)
    47,980税込52,778
    1本
    5日以内出荷
    超軽量を追求したショアキャスティングロッド、新生「ルナミス」。大幅な軽量化を達成するために、軽くて強いブランクスを実現する[スパイラルXコア]と、さらなる軽量化と高感度化をもたらす[カーボンモノコックグリップ]を新たに採用。軽量化の恩恵により、操作時のシャープさとレスポンスも大幅に向上し、より高精度のゲームを楽しめるロッドとして進化しました。
  • ネッサBB SHIMANO(シマノ)

    ネッサBB

    SHIMANO(シマノ)
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    サーフゲームをより快適に、ストレスフリーな実釣性能を求め、生まれ変わった「ネッサBB」。上位機種で磨き上げた設計ノウハウを基に、こだわり抜いた軽量設計はロングロッドの弱点とも言える疲労感を低減させ、快適な釣行をサポート。メインブランクスにはキャスト・フッキング時のパワーロス、ロッドのブレを抑制する強化構造[ハイパワーX]を搭載し、このゲームで求められる遠投性・操作性・パワーが向上。
    継数(本)3
  • コルトスナイパー XR SHIMANO(シマノ)

    コルトスナイパー XR

    SHIMANO(シマノ)
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    別次元のパワーと操作性。総合力を磨き上げた本格派ショアキャスティングシリーズ。ショアジギング&プラッギングゲームに求められる「遠投性・軽さ・シャープさ・パワー」のベストバランスを求めた本格ロッド。
  • 充電式スマートランプ ハンドルバー用 Hapyson(ハピソン)

    充電式スマートランプ ハンドルバー用

    Hapyson(ハピソン)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
    モード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード発電方式充電式
  • コルトスナイパーリミテッド SHIMANO(シマノ)

    コルトスナイパーリミテッド

    SHIMANO(シマノ)
    88,980税込97,878
    1本
    5日以内出荷
    絶海の群青に未到の愉悦を求めて。目指したものは、シマノが持ちうる先進テクノロジーとノウハウを高次元に融合させ、これまでの限界を超越するショアキャスティングロッドの創造。アングラーの慢性的な不満であったライントラブルからの解放を徹底追求。リールサイズとラインシステムの相関関係を徹底的に分析することで完成した、従来の常識を覆す[Xガイド:タッチフリーチタン]を採用。独自のハイフレーム形状により、ブランクスタッチやガイドフレームに干渉することで発生するライントラブルの根本的原因を抑制する性能を実現。
  • コルトスナイパーBB SHIMANO(シマノ)

    コルトスナイパーBB

    SHIMANO(シマノ)
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    パワーアップと振り軽さを実現したベーシックモデル。ショアジギングロッドとしての基本性能を高次元に備えたコルトスナイパーBB。
  • コルトスナイパーXR MB SHIMANO(シマノ)

    コルトスナイパーXR MB

    SHIMANO(シマノ)
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷
    コルトスナイパーXR[5ピース]は、地磯など通常の仕舞寸法のロッドを持ち運ぶことが困難なフィールドにおいて、携帯性の高いロッドで、快適で本格的なショアジギング&プラッギングゲームを楽しみたという想いから生まれました。
    全長(m)3.05継数(本)5仕舞(cm)68.5
  • 23 ディアルーナ SHIMANO(シマノ)

    23 ディアルーナ

    SHIMANO(シマノ)
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    カーボンモノコックグリップ搭載。クラス超越、さらなる進化。 キャスト・ルアー操作・ファイト、その全てのシーンにおいてクラスを超越するパフォーマンスを追求したショアキャスティングロッド「ディアルーナ」。
    タイプリールシート:UPLOCKグリップタイプカーボンモノコック継数(本)2
  • 25 エクスセンスジェノス SHIMANO(シマノ)

    25 エクスセンスジェノス

    SHIMANO(シマノ)
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    基本性能の進化、研ぎ澄まされる個々の戦闘能力。”REAL SEABASS”をコンセプトに掲げ、シーバスゲームにおける感覚・感性・感動からなる”究極の感”を追求してきた個性派集団「エクスセンスジェノス」がさらなる進化を遂げた。軽くて強いブランクスを実現する[スパイラルXコア]を基軸に、シマノが持ちうる先進テクノロジーによって基本性能をブラッシュアップ。すべてのガイドはシマノオリジナルとなるフル[Xガイド]仕様。軽さに優れ、ブランクス本来の性能をこれまで以上に引き出すことに成功した。また、持ち軽く・振り軽く、あらゆるシーンにおいて高精度の操作性を実現。さらにラインのトラブルレス性能も向上し、一瞬のチャンスを逃さずシーバスを手にする確率もアップ。[カーボンモノコックグリップ]は、その軽量・中空・薄肉な一体成型構造によって手に響き渡るような高感度を実現。またサイドフラットを施した多面体形状により、キャスト時のグリップ力が高まり、脇挟み時のリトリーブやファイトの安定性にも大きく貢献。各アイテムは戦闘能力を特化させ、幾年もかけて磨き上げてきたOne by Oneの独自設計を採用。己の五感を超えたさらなる高みを目指し、理想のシーバスゲームを追い求めるアングラーに、本物の1本を提案する。
    継数(本)2
  • コルトスナイパーBB振出 SHIMANO(シマノ)

    コルトスナイパーBB振出

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷
    ショアジギングロッドとして求められる基本性能に機動性をプラスしたコルトスナイパーBB[振出]。ブランクスにはネジリ剛性を高める強化構造[ハイパワーX]を搭載し、ショアジギングで求められる遠投性・操作性・パワーにおいて優れたパフォーマンスを発揮。振出仕舞のメリットであるタックルセッティングをしたままロッドケースに仕舞える利便性の高さが不意のナブラ等のチャンスにも瞬時に対応可能。
    全長(m)3.05継数(本)3仕舞(cm)116.5
  • コルトスナイパー SS SHIMANO(シマノ)

    コルトスナイパー SS

    SHIMANO(シマノ)
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷
    ショアジギング・ショアプラッギングゲームに特化、大物に挑むアングラーに提案するハイパフォーマンスシリーズ『コルトスナイパーSS』。
    全長(m)3.05継数(本)3仕舞(cm)117.6
  • 18 エクスセンス ジェノス SHIMANO(シマノ)

    18 エクスセンス ジェノス

    SHIMANO(シマノ)
    64,980税込71,478
    1本
    6日以内出荷
    シーバスゲームにおける極上の感覚、感性、感動…。 シーバスゲームにおける極上の感覚、感性、感動…。これらの”究極の感”を追求してきたエクスセンス。
    タイプリールシート:UPLOCKグリップタイプカーボンモノコック
  • チェーンタイプマッキーホルダー 100MHDX ニックス(KNICKS)

    チェーンタイプマッキーホルダー 100MHDX

    ニックス(KNICKS)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    太マッキー1本or細マッキー2本収納可
    寸法(mm)310×50
  • マジックドリルDRAチップ 難削材・ステンレス加工用 DA-HQS 京セラ

    マジックドリルDRAチップ 難削材・ステンレス加工用 DA-HQS

    京セラ
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    マジックドリルDRA用チップです。
    用途難削材・ステンレス加工用。材種PR1535
  • ポータブル電源用ソーラーパネル アイリスオーヤマ

    ポータブル電源用ソーラーパネル

    アイリスオーヤマ
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    アウトドアシーンや災害時など電源を確保しにくい場面でも、ポータブル電源(アイリスオーヤマ製ポータブル電源PS720AA・PS2000AA)に電力を蓄えることができます。※アイリスオーヤマのポータブル電源での使用を推奨します。他社製ポータブル電源も使用可能ですが、動作保証できません。単結晶パネルを採用しているため、太陽光エネルギーからの変換効率が22%とロスを抑えて発電します。最大100W出力で電気を供給します。IP67に対応。防塵性能は最高レベルの"レベル6"で粉塵が内部に侵入せず、防水性能は"レベル7"で雨天時の使用も可能です(いずれも端子部分は除く)。本体にブラケットが付いているので、太陽の向きに合わせて90°まで調整可能です。折りたたみ可能で、ハンドルが付いているので持ち運びも便利です。側面の収納ポケットにMC4コネクタが収納されています。
    付属品保証書、取扱説明書質量(kg)4.9グレー電圧【開路】20.4V DC規格IP67最大出力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1196×35×588 ※展開時変換効率(%)0.22折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×55×588動作電圧17.1V DC出力端子MC4×1×2m短絡電流(A)6.17動作電流(A)5.85
  • チップ PVDコーティング ドリル用 京セラ

    チップ PVDコーティング ドリル用

    京セラ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ラグゼ チータ R3 がまかつ Gamakatsu

    ラグゼ チータ R3

    がまかつ Gamakatsu
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    汎用性と使いやすさを究めた3代目チータ。河川・港湾部から外洋の幅広いフィールドであらゆるターゲットを狙うアングラーに向けた3代目ラグゼチータシリーズ。カーボンの常識を覆したといわれる「TORAYCA(R)T1100G」をメインマテリアルに高弾性カーボンをコンポジット。シャープな張り感が向上し、強度はそのままに軽量化を果たしました。キャストフィールと軽快な操作性にさらなる磨きをかけ、あらゆるシチュエーションに多彩なアプローチが可能です。
    タイプスピニング
  • 26 ルナミス SHIMANO(シマノ)

    26 ルナミス

    SHIMANO(シマノ)
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    先進テクノロジーにより、更なる軽量化を追求。研ぎ澄まされ続けるシャープネス。軽量&シャープネスを追求し、多くのアングラーから支持されてきたルナミスがフルモデルチェンジ。ブランクスには[スパイラルXコア]と[ハイパワーX]を採用し、軽さ・強度・操作性のすべてを高次元で融合。また、従来の塗装方法とは異なる工程で仕上げた[エアロコート]がブランクスのさらなる軽量化と高感度化を実現。シマノ主力テクノロジーの集結により、自重は最大で7%の軽量化を達成。軽さという側面からもアングラーをサポートし、従来以上の繊細かつ正確なロッド操作が可能に。スピニングモデルのガイドシステムには、モデルごとに最適化を施した[Xガイド]を搭載。L~MLクラスのテクニカルモデルでは[Xガイドエアロ]をダウンサイジング化し、軽量化と振り軽さを実現。ライトライン使用時の操作性とキャスト性能が向上しました。バーサタイルな使用が見込まれるモデルには抜けと軽さを両立するオリジナルの[Xガイドエアロ]を使用。一方で高負荷が想定されるアイテムには[Xガイドタッチフリーチタン]を採用し、太いPEラインでも安定したキャストと操作性を両立し、ライントラブルの低減にも貢献しています。グリップにはエッジタイプの[カーボンモノコックグリップ]を搭載。従来のラウンドタイプから刷新し、操作性・外観美をともにグレードアップ。さらに本シリーズは、世界のショアキャスティングシーンを視野に入れたグローバルラインナップとして展開。港湾、汽水湖、河川、沖堤、サーフ、磯場など、近~遠距離戦のあらゆるシーンを想定し、軽量プラグから50g超のメタルジグまで対応するL~MHパワーのスピニング、ベイトモデルをラインナップ。シーバスはもちろん、堤防からの青物やサーフでのフラットフィッシュなど、多彩なターゲットへのアプローチを可能にします
    継数(本)2
  • ラグゼ コヨーテ がまかつ Gamakatsu

    ラグゼ コヨーテ

    がまかつ Gamakatsu
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    軽快ライトショアジギングモデル。最先端のマテリアルで軽さとパワーを両立。ブランク全層のメインマテリアルに「TORAYCA(R)T1100G」と「NANOALLOY(R)」を採用し、軽さとパワー・強度アップを図ったライトショアジギングモデル。ソフトティップでありながらバットにウェイトが乗りやすい設計することで、遠投性能と優れたアクション性能を両立。軽快にキャスト・アクションし続けることができます。また、オールダブルフットガイド設定はキャスティングトラブルを大幅に軽減し、ストレスフリーな釣りを提供します。小~中型回遊魚狙いからフォールアクションを駆使した根魚狙いまで幅広く対 応します。ライトな使用感でありながらビッグフィッシュとのやりとりも難なくこなせるブランク性能を備えています。
    タイプスピニング継数(本)2