「100mk tsk」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質リーフの材質:SK焼入または同等品形状リーフ:ARoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ SUS TSKシクネスゲージ SUSTSK
6,998税込7,698
1個
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
スキマゲージ モノタロウスキマゲージモノタロウ(203件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
シックネスゲージ シンワ測定シックネスゲージシンワ測定(66件のレビュー)
679税込747
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ材質炭素工具鋼(SK6)硬度HV360~600厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(9枚組)ほか
当日出荷から15日以内出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 リーフ幅12.7mm。 隙間の測定に使用。
シクネステープ TSKシクネステープTSK(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ
スキマゲージ12.7幅 TRUSCOスキマゲージ12.7幅TRUSCO(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
A型シクネスゲージ バラ シム&ゲージA型シクネスゲージ バラシム&ゲージ(24件のレビュー)
379税込417
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)12.7形状A
JIS相当品シクネスゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)JIS相当品シクネスゲージ双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
JISシクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所JISシクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上形状A型JIS規格B7524リーフ幅(mm)12.7
ステンレス(SUS)製シクネスゲージ シム&ゲージステンレス(SUS)製シクネスゲージシム&ゲージ
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から20日以内出荷
リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.03~1.0リーフ枚数19リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
A型シクネスゲージ バラ SUS シム&ゲージA型シクネスゲージ バラ SUSシム&ゲージ(4件のレビュー)
509税込560特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304H形状A幅(mm)12.7
シクネステープ シム&ゲージシクネステープシム&ゲージ(2件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)12.7
フィラーテープ モノタロウフィラーテープモノタロウ(47件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質SK焼入鋼
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 隙間の測定に使用。
リーフ幅(mm)12.7