カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,195)
  • バイク純正部品(523)
  • 空調・照明・電設資材(229)
  • 医療(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 制御機器(21)
  • 測定用品(17)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100my」の検索結果

関連キーワード
2,088件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スキマゲージ モノタロウ

    スキマゲージ

    モノタロウ(204件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
    用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
  • シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 100MY 双葉ゲージ製作所(FGW)

    シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 100MY

    双葉ゲージ製作所(FGW)
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    仕様●リーフ長:100mm●リーフ枚数:19●リーフの組合せ:0、03、0、04、0、05、0、06、0、07、0、08、0、09、0、10、0、15、0、20、0、25、0、30、0、35、0、40、0、45、0、50、0、70、0、80、1、00●公差:厚みの±10%以内●コード番号:119-0164611アズワン品番67-4836-32
  • スキマゲージ12.7幅 TRUSCO

    スキマゲージ12.7幅

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
    用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
  • ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)

    ステンレスシクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    6,598税込7,258
    1セット(19枚)
    当日出荷
    錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスゲージ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(19枚組)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
  • KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
    用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
  • シクネスゲージ ASAHI GAUGE

    シクネスゲージ

    ASAHI GAUGE
    3,398税込3,738
    1セット(19枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。
    用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
  • シクネスゲージ TSK

    シクネスゲージ

    TSK
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 リーフ幅12.7mm。 隙間の測定に使用。
  • ステンレス(SUS)製シクネスゲージ シム&ゲージ

    ステンレス(SUS)製シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    リーフ幅(mm)12.7
  • シクネスゲージカラースリーブタイプ SK(新潟精機)

    シクネスゲージカラースリーブタイプ

    SK(新潟精機)
    4,198税込4,618
    1セット(19枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
  • 細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ

    細幅(5巾)シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスゲージ TSK

    シクネスゲージ

    TSK(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質リーフの材質:SK焼入または同等品形状リーフ:ARoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所

    シクネスゲージ(12.7幅)

    永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
    測定範囲(mm)0.03~1.0リーフ枚数19リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
  • 細幅(6巾)シクネスゲージ シム&ゲージ

    細幅(6巾)シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    リーフ幅(mm)6
  • マルチクラフト マグネット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフト マグネット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    マルチクラフトハンドル型のマグネット
  • シクネスゲージ SUS TSK

    シクネスゲージ SUS

    TSK
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスゲージ シム&ゲージ

    シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    4,398税込4,838
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    リーフ幅(mm)12.7
  • 遠沈管 100mL レーザーマーカー目盛付、バルク包装 2355-100シリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管 100mL レーザーマーカー目盛付、バルク包装 2355-100シリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    7,998税込8,798
    1箱(30本)
    欠品中
    容量(mL)100材質(本体/CAP)PP/HDPE寸法(mm)45×104遠心力(xg)3000
  • 組織培養用ディッシュ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)

    組織培養用ディッシュ(IWAKI)

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(50枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    付着性細胞用表面処理済のディッシュです。
    材質ポリスチレン形状フタ付滅菌放射線照射済
  • B型シクネスゲージ シム&ゲージ

    B型シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メディロック 服薬ボックス(S) 宮成製作所

    メディロック 服薬ボックス(S)

    宮成製作所
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
    MLBトレー内を、最大8マスに仕分けることができます。
    用途お薬の細かい管理に適合MLG配薬キャビネット(深型)、MLG与薬カード(深型)、MLB配薬キャビネット材質再生ABS有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×39×38RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X100シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X100シリーズ

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動形
  • コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音) シュナイダーエレクトリック

    コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音)

    シュナイダーエレクトリック
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型アラーム電子音内蔵電球回転灯 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
    幅(mm)130高さ(mm)215消費電力(W)15引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)104RoHS指令(10物質対応)対応音色サイレン
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~)

    CKD
    8,550税込9,405
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ

    CKD
    36,888税込40,577
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷から53日以内出荷
    コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。 外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。 最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能) 内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。 ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。 バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。 無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。 予備の電球を1個付属しています。 保護特性IP53(正方向取付け時)です。
  • 結束バンド 耐候性(100本入) Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    結束バンド 耐候性(100本入)

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    備考耐候性入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
  • METER ASSY COMB   37100MY9910 ホンダ

    METER ASSY COMB 37100MY9910

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
  • METER ASSY COMB   37100MY9J81 ホンダ

    METER ASSY COMB 37100MY9J81

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
  • METER ASSY COMB   37100MY9J11 ホンダ

    METER ASSY COMB 37100MY9J11

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
  • METER ASSY COMB   37100MY9J01 ホンダ

    METER ASSY COMB 37100MY9J01

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
  • COMB METER ASSY   37100MY9890 ホンダ

    COMB METER ASSY 37100MY9890

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
  • COMB METER ASSY   37100MY9781 ホンダ

    COMB METER ASSY 37100MY9781

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
  • COMB METER ASSY   37100MY9751 ホンダ

    COMB METER ASSY 37100MY9751

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
  • METER ASSY COMB   37100MY9731 ホンダ

    METER ASSY COMB 37100MY9731

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
  • METER ASSY COMB   37100MY5601 ホンダ

    METER ASSY COMB 37100MY5601

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
  • METER ASSY COMB   37100MY3911 ホンダ

    METER ASSY COMB 37100MY3911

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
  • METER ASSY COMB   37100MY3781 ホンダ

    METER ASSY COMB 37100MY3781

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
  • METER ASSY COMB   37100MY3741 ホンダ

    METER ASSY COMB 37100MY3741

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
...