カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 測定用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100nf」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストームケース PELICAN(ペリカン)

    ストームケース

    PELICAN(ペリカン)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    小型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
    用途一眼レフカメラなど各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整
  • 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式

    積水樹脂(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    アンカー工事が不要な接着タイプ。 走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
    用途一般道路用・駐車場・工場用。仕様建設物価固定式、専用工具不要、ロードボンド種別スタンダード品オレンジ材質(本体)特殊ウレタン樹脂タイプNF-Nベース径(Φmm)250設置方式接着式材質(ベース)特殊ウレタン樹脂色(シート)使用量330g/基色(本体)
  • 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 3本脚アンカー 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンNFタイプ 3本脚アンカー

    積水樹脂(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    7日以内出荷
    衝突の危険が高い箇所での車線分離に有効な3本脚アンカータイプ。 走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
    用途自動車専用道路用・一般道路用・駐車場・工場用仕様建設物価着脱式、専用工具不要、ロードボンド種別スタンダード品材質(本体)特殊ウレタン樹脂タイプNF-CSベース径(Φmm)250材質(ベース)特殊ウレタン樹脂色(シート)使用量360g/基穿孔径(mm)40穿孔深さ(mm)70必要アンカー数(本)3
  • 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機

    漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー

    三菱電機(12件のレビュー)
    289税込318
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台ほか
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    800税込880
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • アジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし) TRUSCO

    アジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
    用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:スチール許容荷重(kg)400表面処理三価クロメート台座径(Φmm)37
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    伸興電線(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV

    伸興電線(2件のレビュー)
    869税込956
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±10%

    MURATA(村田製作所)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル5D-2V

    関西通信電線(39件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2V概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブル3D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル3D-2V

    関西通信電線(21件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル3D-2V概算質量(kg/km)44導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 交換用フィルター 東芝キヤリア

    交換用フィルター

    東芝キヤリア(5件のレビュー)
    649税込714
    1枚ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工) HIOKI(日置電機)

    デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工)

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。
    用途電工現場、工場大電力ラインに付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし測定方式真の実効値方式温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト交流電流(A)600μ~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて)表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)直流電流600.00 μA~600.00 mA、 4レンジ、基本確度: ±0.05 % rdg. ±5 dgt.ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V、 CAT III 1000 V導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上交流電流測定※別売クランプ使用時(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.にクランプオンプローブの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)±0.025%f特性(AC-V)20~100kHz
  • デジタルマルチメータ(ペンタイプ) 共立電気計器

    デジタルマルチメータ(ペンタイプ)

    共立電気計器(5件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    安心・安全、使い勝手を追求した高機能ペン型タイプのマルチメータ 。オーバーモールド採用でジャストフィット。LCDバックライト付き。暗い場所で威力を発揮、長寿命LEDペンライト装備。測定コードを本体裏側へすっきり収納。電池消耗を抑えるオートパワーオフ。不意の事故防止カバー付き。安全規格 CAT.Ⅲ 600V対応
    付属品9130(携帯用ケース)、ボタン形電池LR44×2、取扱説明書仕様電池残量警告:約2.4V以下で警告表示周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/200k ±0.1% rdg±5dgt(入力感度 電圧:1.5V[~50kHz]/10V[>200kHz]以上)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61326(EMC)表示方式LCD使用電池ボタン形電池LR44(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgtダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)検波方式平均値整流(MEAN)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×39×31キャパシタンス(F)50/500n/5/50/100μ(5レンジ・オート)、±3.5%rdg±10dgt(50nF)、3.5%rdg±5dgt(500n~50μF)、±4.5%rdg±5dgt(100μF)データホールドデータホールドボタンをONで動作導通(Ω)400(約120Ω以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)

    ディジタルマルチメータ

    フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
    仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k測定方式真の実効値方式分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV保証期間制限付きライフタイム保証動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]デジタル表示6000カウントアナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分)導通(Ω)600各種認証CSA、CE基本確度(DC-V)0.09 %適応アクセサリTL75、TL175
  • ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    329税込362
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    汎用的な電気/電子テスト要件で優れた性能を発揮します。簡単な操作、コンパクトな設計、使いやすさにより、すばやい検証と現場サービスの用途に最適です。 6000カウントの分解能で電圧/電流のTrue-rms読み取り値を表示して、ダイオード、周波数、導通、静電容量をテストし、最小値/最大値/平均値の読み取り値を表示して、信号の変動を記録します。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です
    寸法(mm)167×84×46測定方式真の実効値方式分解能(DCミリボルト)0.1mV、(DC電圧)0.001/0.01/0.1V、(ACミリボルト)0.1mV、(ACボルト)0.001/0.01/0.1V、(導通)1Ω、(オーム)0.1/0.001k/0.01k/0.1k0.001M/0.01MΩ、(ダイオード・テスト)0.001V、(静電容量)1n/0.01μ/0.1μ/1μF、(AC電流)0.001/0.01/A、(DC電流)0.001/0.01A、(周波数)0.01/0.01/0.001k/0.01kHzバッテリー9Vアルカリ電池 (NEDA 1604A/IEC 6LR61)電池寿命(時間)バックライト不使用時に標準で 400ディスプレイデジタル: 6000カウント、毎秒4回更新保証期間3年動作/保管温度(℃)-10~+50/-40~60直流電圧(DCV)6/60/600バーグラフ表示33セグメント、毎秒32回更新サージ対策IEC 61010-1 600V CAT III、汚染度 2 で 6 kV ピーク最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600
  • ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF) 潤工社

    ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF)

    潤工社(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1箱(1m×5本)
    翌々日出荷から46日以内出荷
    フッ素ポリマー熱収縮チューブです。 被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。 耐熱、耐寒性に優れています。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 ほとんどのものが付着しにくく,たとえ付着しても容易にとれます。 難燃性です。電気的特性がすぐれています。
    用途液体移送用機器、サーミスタなどの耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護被覆に。 センサーなどの極小素子の保護に。 ロールなどの非粘着性化に。 高温下での耐薬品用保護被覆に。材質FEP長さ(m)1収縮温度100~200℃収縮率(%)約25~30
  • 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪用 キャスター モノタロウ

    連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪用 キャスター

    モノタロウ(1件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    形状自在材質(車輪)ナイロン
  • 漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ 三菱電機

    漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン極数・素子数3P機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
  • ナス型フラスコHARIO HARIO

    ナス型フラスコHARIO

    HARIO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 同軸ケーブル5D-2W 関西通信電線

    同軸ケーブル5D-2W

    関西通信電線(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2W概算質量(kg/km)110導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/6.2絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ダイヤフラム式送液ポンプ KNF

    ダイヤフラム式送液ポンプ

    KNF(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    チューブポンプの代替に。 コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。 低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。
    用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜)電源(V)100~230最大揚程(m)(吸引)水柱3、(吐出)10保護等級(モーター部)IP65許容周囲温度(℃)+5~+40材質(接液部)(ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM許容温度(℃)(液体)+5~+80
  • ポケットマルチメータ マルチ計測器

    ポケットマルチメータ

    マルチ計測器(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    4000カウント高精度ポケットテスタ。カードタイプで多機能型(周波数、デューティ、ダイオードテスト、オートパワーオフ、オートレンジ)
    用途電気工事・保守・メンテナンス。電圧・抵抗・周波数などの測定。付属品コイン型リチウム電池CR2032×1、携帯ケース×1、取扱説明書×1周波数(Hz)5/50/500/5k/50k交流電流(A)-最大表示4000カウント直流電流(A)-レンジ切替オート直流電圧0.1mV~500V抵抗0~400.0Ω/4.000、40.00、400.0kΩ/40.00MΩDUTY0.1~99%ダイオードテスト0~1.5V検波方式平均値整流(MEAN)導通ブザー音静電容量40/400nF/4μF/40/100μF
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF

    MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFEシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFEシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    459税込505
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • FLUKE-1587 FC/SI  絶縁マルチメーター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-1587 FC/SI 絶縁マルチメーター

    フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    絶縁抵抗測定 5レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避豊富なマルチメーター測定項目ローパスフィルターでモーターインバーター測定絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能PI/DARテスト
    用途絶縁抵抗計機能付き付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165× 絶縁試験スイッチ付きプローブ、80BK-A、単3電池×4トラスコ品番836-9099寸法(mm)203×100×50スイッチあり定格絶縁電圧(V)50、100、250、500、1000温度測定範囲(℃)-40.0~537.0周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz交流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V直流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V直流電流400mA、60mA抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm保証期間3年交流電流400mA、60mA静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-033 CAT IV 600V/CAT III 1000V確度抵抗:±(0.9%+2カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント)材質(チップ)ステンレス保管温度範囲(℃)-40~60チップタイプ先端:2平面 14長有効最大表示値2GΩ動作温度範囲(℃)-20~55基本確度直流電圧:±(0.09%+2カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電流:±(1.5%+2カウント)、静電容量:±(1.2%+2カウント)、周波数:±(0.1%+1カウント)IP等級IP40