カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(357)
  • 制御機器(86)
  • 測定用品(48)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 建築金物(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • 事務用品(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • カー用品(16)
  • 切削工具(15)
  • バイク部品(14)
  • 作業服(14)
  • 物流用品(13)
  • 厨房用品(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 防災用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 作業工具(11)
  • 家電(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 梱包用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 農業機械(8)
  • 電気材料(7)
  • 防犯用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 研磨材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 塗料(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100pc」の検索結果

関連キーワード
888件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型

    日東工器
    25,980税込28,578
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)付属品取付ネジ等一式セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型

    日東工器
    25,980税込28,578
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 空丁番

    日東工器
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    オートヒンジ100PCシリーズ 133-PC型用空丁番。
    用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
  • M48T18-100PC1 STMicro

    M48T18-100PC1

    STMicro
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型用 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型用 空丁番

    日東工器
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    オートヒンジ100PCシリーズ 113-PC型用空丁番。
    用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
  • M48T08-100PC1 STMicro

    M48T08-100PC1

    STMicro
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M48Z08-100PC1 STMicro

    M48Z08-100PC1

    STMicro
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用 日東工器

    日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用

    日東工器(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット(2枚)
    当日出荷
    親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
    用途アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ100PCシリーズ縦(mm)223横(mm)120適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き表面色シルバー
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型

    日東工器
    23,980税込26,378
    1組
    4日以内出荷
    防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋外ドア(鋼製ドア用)
  • オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構あり) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構あり)

    日東工器
    23,260税込25,586
    1セット
    当日出荷
    100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
    用途鋼製ドア用、屋外使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223材質(本体)鋼板表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度85°および150°ストップ機構あり最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)15本体円筒径(Φmm)35
  • オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構なし) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構なし)

    日東工器(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
    用途鋼製ドア用、屋外使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個材質スチール幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223質量(kg)2.4表面処理アクリル樹脂焼付塗装寸法D2(mm)32取付け方法サラM6(別売)質量(kg/セット)2.4ストップ角度なし適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下ねじ穴数10ストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)表面色シルバー閉じ力(N・m)15本体円筒径(Φmm)35
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 空丁番

    日東工器
    4,898税込5,388
    1組
    4日以内出荷
    オートヒンジ100PCシリーズ 143-T-PC型用空丁番。
    用途屋外ドア(鋼製ドア用)
  • 日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番) 日東工器

    日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    セット内容空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100PCシリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴(面付型勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質アルミ製・軽量スチール製適用枠材質アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
  • オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(空丁番) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(空丁番)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    100PCシリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
    用途鋼製ドア用、屋外使用対応セット内容空ヒンジ材質(本体)鋼板表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
  • GYEON Q2M Suede EVO L(100pc) Q2MA-SEE-40-100 40x40cm/100pc GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Suede EVO L(100pc) Q2MA-SEE-40-100 40x40cm/100pc

    GYEON(ジーオン)
    61,980税込68,178
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • チューブ取付用ハイカプラ プラグ 日東工器

    チューブ取付用ハイカプラ プラグ

    日東工器(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
    用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋 モノタロウ

    シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋

    モノタロウ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(100g×100個)
    当日出荷
    シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
    用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36
  • オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    15日以内出荷
    100PCシリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
    用途木製・アルミ製・軽量スチール製用セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100シリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    チューブとカプラの接続がワンタッチで行えます。小型空圧機器・自動制御機器・理化学機器などの最適です。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(チューブ用ソケット)。材質本体:鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気メッキクロームメッキ相手側チューブサイズ(Φmm)10(外径)用
  • カレンダータイマー スナオ電気

    カレンダータイマー

    スナオ電気(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。 RoHS指令対応品です。 7日間の曜日設定が可能です。
    用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。周波数(Hz)50-60共用消費電力(W)3出力接点出力(1a)定格出力抵抗負荷 AC250V 7A充電時間約200時間補償に対して 50時間の充電が必要使用周囲温度(℃)-10~50以内消費電力(VA)約7最小設定時間15分許容電圧変動各電源電圧の85~115%RoHS指令(10物質対応)対応時間精度±15秒/月(25℃)設定回数48回ON、OFF動作使用周囲湿度(%RH)35~85停電補償200時間
  • 保護メガネ 3100PCF トーアボージン

    保護メガネ 3100PCF

    トーアボージン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ANSI Z87.1規格品。 ベンチレーション付軟質ヘッドクッション。 通気穴・すべり止め付テンプル。UVカット。 蒸れない!COOLな保護めがね
    用途飛来物からの保護仕様曇り止め/UVカット形状二眼型質量(g)25レンズ色クリアレンズくもり止めレンズ/ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネイト両面防曇&ハードコート
  • スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)
    55,980税込61,578
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
    用途各種電線の損傷防止。
  • ドリルねじシンワッシャー ステン MIYAGAWA

    ドリルねじシンワッシャー ステン

    MIYAGAWA
    559税込615
    1セット(4本)
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。
    用途サイディング・スパンドレルの重ね部に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
  • オートVトップモナーク Excellent DNT(大日本塗料)

    オートVトップモナーク Excellent

    DNT(大日本塗料)
    7,998税込8,798
    1缶(0.9kg)ほか
    欠品中
    色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有。ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり。従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい。良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感。硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • クリーンルームカラーテープ 伸和

    クリーンルームカラーテープ

    伸和
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    粘着力が強く1個ずつパックされています。表面ツヤ消し加工のため、クリーンルーム用のペンで書き込めます。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)約0.125
  • TOHO 糸通しビーズ 特小 トーホー

    TOHO 糸通しビーズ 特小

    トーホー
    259税込285
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
    外径(Φmm)約1.5
  • 自然給気口 スラリ丸形 (フィルター:サランネット) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    自然給気口 スラリ丸形 (フィルター:サランネット)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 分光光度計 アズワン

    分光光度計

    アズワン
    649,000税込713,900
    1個
    当日出荷
    付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)仕様スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー寸法(mm)490×385×230質量(kg)14測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2942-01
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP100Plus 柔軟タイプ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP100Plus 柔軟タイプ

    3M(スリーエム)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着に。適合ガン:EPX PLUS2トラスコ品番286-6272材質主成分:エポキシ樹脂クリア容量(mL)48.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量48mL危険物の性状非水溶性
  • APE/XR100 PC20アタッチメントセット SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR100 PC20アタッチメントセット

    SHIFTUP(シフトアップ)
    2,298税込2,528
    1セット
    4日以内出荷
  • PC Uボルト 昭和コーポレーション

    PC Uボルト

    昭和コーポレーション
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    有色クロメート仕上げとなります。
    用途外面被覆鋼管を振れ止めする金具材質有色クロメート仕上ボルト径dW3/8
  • 脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング 由良産商

    脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング

    由良産商(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
  • PC.100ボール タイガークラウン

    PC.100ボール

    タイガークラウン
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    ボールの重さが約100gだからとても軽くて使いやすいです。
    材質ポリカーボネート容量(mL)900質量(g)100寸法(幅W×高さH)(mm)170×73寸法(Φ×mm)内径:154×73耐久温度(℃)耐熱/120、耐冷/-30
  • 高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商

    高強度アルミ(A6056) フニロンナット

    由良産商
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
  • ステンレスPC Uボルト 昭和コーポレーション

    ステンレスPC Uボルト

    昭和コーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    用途外面被覆鋼管を振れ止めする金具材質SUS304ボルト径dW3/8
  • ポリカ止定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    ポリカ止定規 快段目盛

    SK(新潟精機)
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    数値を読み間違いにくい階段状目盛です。 プラスチック製で当て切りする時も刃物を痛めにくいです 45°、135°角度表示でさらに使いやすいです。
    用途45°90°135°のケガキや各種枠組みに材質プラスチック最大測定長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ 由良産商

    S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ

    由良産商(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
    材質S45C(H)相当材硬度HRC18~25(生地)表面処理HDZ35ねじ規格並目・オーバータップ耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)ねじ山種類メートル並目
  • 【リビルト】 オルタネーター(ホンダ) ノーブランド

    【リビルト】 オルタネーター(ホンダ)

    ノーブランド(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
  • 蝶番式PC立バンド 昭和コーポレーション

    蝶番式PC立バンド

    昭和コーポレーション
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    外面被覆鋼管用立て配管金具です。
    用途VLP VD用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
  • エポック CS パワーミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック CS パワーミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷
...