カテゴリ

  • 制御機器(142)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 測定用品(14)
  • 家電(13)
  • 電気材料(10)
  • 切削工具(10)
  • 建築金物(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 手袋(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100pf」の検索結果

283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pFMURATA(村田製作所)
139税込153
1リール(500個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pFTDK
499税込549
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
セラミックコンデンサ(50V/100pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/100pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
3日以内出荷
直径(Φmm)4.6定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)3.2許容差±10%温度係数SLRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(pF)100
セラミックコンデンサ 100pF 高耐圧 ディスク型 Parker UCCセラミックコンデンサ 100pF 高耐圧 ディスク型Parker UCC
60税込66
1個
3日以内出荷
定格電圧1kVDC静電容量100pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 100pF ±5% WIMAポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 100pF ±5%WIMA
119税込131
1個
3日以内出荷
精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧63VDC許容差【静電容量】±5%静電容量100pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF ±5% VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF ±5%VISHAY
3,198税込3,518
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.6mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.6mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = ±30ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,100pF,1kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,100pF,1kV dcVISHAY
1,298税込1,428
1袋(50個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF ±5% VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF ±5%VISHAY
839税込923
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.8 x 3.8 x 2.6mm長さ = 3.8mm奥行き = 3.8mm高さ = 2.6mmシリーズ = K-H Series許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%リードスペーシング = 5mmEIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサ(C0G HOTcaps). VishayのK…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇ります。安定なC0G誘電体が採用されています。 このラジアルセラミックコンデンサは-55 → +175 ℃で±330 ppm/Kの容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 100pF GB[制御機器]メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 100pFGB[制御機器]
64税込70
1個
3日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(pF)100
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc 100pF ±5% TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc 100pF ±5%TDK
849税込934
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 250V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.9mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.9mmシリーズ = C1608許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = ±30ppm/℃TDK Cタイプ0603シリーズ. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバー、PC、ノートPC、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 100pF MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 100pFMURATA(村田製作所)
309税込340
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF -20 → +50% TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF -20 → +50%TDK
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装許容差 = -20 → +50%寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mmシリーズ = CKD許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +50%端子タイプ = 表面実装フィルタ、CKDシリーズ. EMC抑制用の小型、低コストのフィルタ 寄生インダクタンスが低いので、高周波数範囲での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,VY2 シリーズ,100pF,300V ac VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,VY2 シリーズ,100pF,300V acVISHAY
279税込307
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 300V ac取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = VY2許容差 = ±10%温度特性 = Y5S直径 = 7.5mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm端子タイプ = ラジアルUL, CSA, VDE. X1/Y1 Ceramic Disc VY2 Series. AC Line Rated Class X1, 440 Vac, Class Y1, 300 Vac High reliability ceramic disc radial capacitor Encapsulated in flammable resistant epoxy resin in accordance with UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 100pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 100pF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)
439税込483
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量:100pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:6 Dia. x 5mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 100pF MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 100pFMURATA(村田製作所)
14,980税込16,478
1箱(500個)
7日以内出荷
仕様静電容量:100pF●電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:6mm●奥行き:5mm●寸法:6 Dia. x 5mm●温度係数:±10%●端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ ノーブランドセラミックコンデンサノーブランド(16件のレビュー)
319税込351
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
シンガープラスチック手袋PF(100枚入) 宇都宮製作[手袋]シンガープラスチック手袋PF(100枚入)宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)
949税込1,044
1箱(100枚)
当日出荷
パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。
用途衛生を必要とする作業など材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)指先0.14クリア入数(枚)100粉有無粉無しエンボス加工エンボス無し
PFFA-100K用オプション部材 交換用空気清浄フィルター 高須産業PFFA-100K用オプション部材 交換用空気清浄フィルター高須産業
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
材質不織布対応機種PFFA-100K機能水洗い不可集塵効率(%)0.95
給排気グリル (風量調節シャッター付・給気清浄フィルター付) パナソニック エコシステムズ ベンテック給排気グリル (風量調節シャッター付・給気清浄フィルター付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
3,898税込4,288
1台
当日出荷から5日以内出荷
●天井・壁用。 ●シャッター付・給気清浄フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
PG/PF100 フィルターセット ユニックス[建築金物]PG/PF100 フィルターセットユニックス[建築金物]
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷
ユニックス製換気口用交換フィルターです。フィルターは地域環境や既設によっても汚れ方が異なります。快適な室内環境の維持にはフィルターのメンテナンスが必要です。清掃については、水洗いが可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
仕様補集効率(質量法/JIS 15種):0.6材質不織布寸法(mm)換気口:AWシリーズフラットカバー□ 132 ダクト径:Φ75・Φ100)・AWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ75/Φ100)・BWシリーズフラットカバー□ 143(ダクト径:Φ100)・BWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ100)入数(枚)5フィルター不織布フィルター(粗塵・花粉対策)フィルターサイズ(mm)128互換性フィルターの互換性について(次の物に使用できます。):PRG100BW・PRF100BW・PCG100AW/BW・PCF100AW/BW・PKG100AW/BW・PKF100AW/BW
ノンスティック穴明ホテルパン KINGOノンスティック穴明ホテルパンKINGO
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
お手入れ簡単!ノンスティック加工! 抜群の作業性と確かな安全性!まさにパーフェクトなホテルパン! 変形しにくい様に、コーナー部分を補強! 納得の作業性、コーナー部分の凹みは変形や密着を防ぐだけでなく、他の ホテルパンや容器への移し替えをする時の注ぎ口としても ご使用いただけるようにデザインされています。 納得の機能性 本体側面の段差と特殊コーナー加工で従来製品にはないほ どのスタッキング性能を誇ります。 保管時の積み重ねによる埋まり込み(密着状態)を防ぎ簡 単に取り外すことが出来ます。 「外れない!」という「イライラ」を解消し、無理に外そうとする時に起こりやすい指先のケガも防ぐ事ができ安全 です。 納得の安全性 本体の渕部分は強度を保つ為に折り曲げてありますがその 外側を更に外に折る事により指先への負担を軽減し、より 安全に持つ事が出来るように設計されています。
材質ステンレススチール
はさみ 携帯用 フィットカットカーブ Twiggy ツイッギー ポーチサイズ フッ素コート PLUS(プラス)[文具]はさみ 携帯用 フィットカットカーブ Twiggy ツイッギー ポーチサイズ フッ素コートPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
身だしなみに、タグ切りに、出張や旅行先でマルチに使える携帯ばさみ。外出先でサッと使える!いつも持ち歩けるスリムなはさみ。全長104mm、幅11mm、奥行き13mm。超コンパクト・スリム設計で携帯に最適。スティック形状で、ペンケースや化粧ポーチにもすっきり収まります。便利なストラップホールつき。粘着テープが切れる携帯はさみ。ベタつきに強いフッ素コートを施すことで、さらに快適な携帯はさみに。ベルヌーイカーブ刃で、切りにくいほつれ糸もサクサクと切れる。「フィットカットカーブ」シリーズの特長であるベルヌーイカーブ刃を携帯はさみにも採用。裁断時に最適な刃角度をキープし、根元から刃先までなめらかな切れ味を実現。片手で楽々操作”スマートハンドル"。独自設計の”スマートハンドル"により、片手で簡単にロック / 解除。キャップを外して、ハンドルを指先で前方へ滑らせればロックを解除、ハンドルを引けばロックがかけられます。万が一ロックをかけ忘れても、キャップをはめるとハンドルが押し込まれ、自動でロックがかかる安全のセーフティキャップです。肌を傷つけにくい先丸刃。刃先の内側まで丸く加工することで、不意に肌に当たっても傷つけにくい形状です。
用途人気の携帯はさみツイッギーから【ポーチサイズ】のフッ素コートタイプが登場。スリムなデザインはそのままにショートサイズになったので小さめポーチにもすっきり収納。安心の先丸刃設計。ツイッギー【フッ素コート】と同じ透明フッ素コートで、ベタつきにくく汚れにも強い!全長(mm)104刃部加工フッ素コート刃渡り(mm)30刃先(mm)0.8材質本体・スライダー・キャップ=ABS、刃=ハイカーボンステンレス鋼質量(g)14寸法(幅W×奥行D)(mm)11×13板厚(mm)1.2繰り返し・詰め替え対応
自然給気口 スラリ (フィルター:給気清浄フィルター) パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:給気清浄フィルター)パナソニック エコシステムズ ベンテック
2,798税込3,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●サランネット仕様(Pタイプ)。 ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラーキャップ PMC-PF シルファークーラーキャップ PMC-PFシルファー
739税込813
1個
5日以内出荷
PF2とデザインを合わせた樹脂製クーラーキャップです。
用途クーラーキャップとして材質ABS樹脂コンフォートホワイト種類クーラーキャップ寸法L(mm)70寸法A(mm)130寸法F(mm)10
パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型) 協和[機構部品]パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型)協和[機構部品]
5,498税込6,048
1個
当日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
オプション部材 Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター 高須産業オプション部材 Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター高須産業(1件のレビュー)
799税込879
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
用途Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター材質枠:ABS、フィルター:ハニカムネットホワイト機能水洗い可能、Φ100パイプファンに後付け可能
【リビルト】 シリンダーヘッド ノーブランド【リビルト】 シリンダーヘッドノーブランド
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
【リビルト】 オルタネーター(ホンダ) ノーブランド【リビルト】 オルタネーター(ホンダ)ノーブランド(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型 協和[機構部品]パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型協和[機構部品]
7,598税込8,358
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
ラッシングベルト パレットフック オーエッチ工業ラッシングベルト パレットフックオーエッチ工業
3,598税込3,958
1台
当日出荷
カムバックル式で簡単な操作で荷締め作業ができます。
用途軽作業、梱包資材として仕様カムバックル式タイプトラスコ品番370-5366材質ベルト:ポリエステル質量(kg)0.55最大使用荷重(t)0.08
PTFE濾紙(PF-100) アドバンテックPTFE濾紙(PF-100)アドバンテック
8,698税込9,568
1組(20枚)
当日出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
仕様500g/m2 厚さ1.00mm入数(枚)20グレードPF100大きさ47mmΦ
Pasty パスティ 携帯はさみ ポーチサイズ フッ素コート PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ 携帯はさみ ポーチサイズ フッ素コートPLUS(プラス)[文具]
679税込747
1個
翌々日出荷
日々勉強に励む女子中高生をターゲットとしたPastyシリーズから、携帯はさみポーチサイズが登場!。明るく可愛らしいパステルカラーの文具で学生の前向きな気持ちや、やる気を応援します。1.ペンケースにすっきり収まるショートサイズの携帯はさみ。2.刃の開き角度が常に一定のベルヌーイカーブ刃で根元から刃先までサクサク切れる!。3.透明フッ素コートで汚れに強い。4.丸い刃先で手や肌を傷つけにくく安心。5.片手で簡単にロック/解除できるスマートハンドル。6.キャップをはめると自動でロックがかかる安心設計。7.ストラップホール付き。
材質本体:ABS、刃:ハイカーボンステンレス鋼、カシメ:ステンレス板厚(mm)1.2(刃先端0.8)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×11×104刃渡り(mm)30繰り返し・詰め替え対応
ポリエステルフィルムコンデンサ100V3300pF FARADポリエステルフィルムコンデンサ100V3300pFFARAD
26税込29
1個
3日以内出荷
幅(mm)6厚さ(mm)3.5高さ(mm)10.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)3.5容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(pF)3300
シンガープラスチックグローブ No8100PF 宇都宮製作[手袋]シンガープラスチックグローブ No8100PF宇都宮製作[手袋](10件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷
パウダーフリー加工を施し、手にピッタリフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。左右兼用で無駄なくご使用頂けます。
Oxley LED表示灯 OXLEYOxley LED表示灯OXLEY
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB 南国フレキ工業シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB南国フレキ工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)材質フレキ部:ステンレス(SUS304)仕様振動吸収、変位伸縮吸収使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
ペンタカット チップ PENTA 24N-RS/LS イスカルペンタカット チップ PENTA 24N-RS/LSイスカル
29,980税込32,978
1箱(5個)
当日出荷から29日以内出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
クランク フェザー100 LIVRE(リブレ)クランク フェザー100LIVRE(リブレ)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
徹底した肉抜きと ブレないハンドル メインプレートの剛性バランスを見直し、 肉抜き形状の最適化とチタンノブを 軽量平ノブ Fino にすることで、徹底的に軽量化。 ハンドルは、緩み止めプレートと小ネジを排除した センターロック方式を採用。 丸材を旋盤 (NC) で正確にネジ部の中心を削り出し、 リングでナットがプレートの中心 となるようにしています。 誰にでも簡単にカスタムハンドルが中心になるように装着でき、 驚くほどブレがない巻き心地を実現しています。
用途カスタムパーツ
【リビルト】オルタネーター ダイナモ リビルト ノーブランド【リビルト】オルタネーター ダイナモ リビルトノーブランド
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
サービス分類リサイクル・リビルト
メタライズドフィルムコンデンサ100V3300pF GB[制御機器]メタライズドフィルムコンデンサ100V3300pFGB[制御機器]
64税込70
1個
3日以内出荷