カテゴリ
- 制御機器(61)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日精電機[制御機器](10)
- GB[制御機器](10)
- 日本ケミコン(9)
- Ruby-con(7)
- ニチコン(6)
- PILKOR(5)
- FARAD(5)
- WIMA(3)
- ノーブランド(1)
- 古河薬品工業(1)
- 太陽誘電(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
- VISHAY(1)
- MEGGER(1)
- Ducati Energia(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ダイレオ(1)
エコロジープロダクト
「100v 100uf」の検索結果

高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 100V 100uF(105℃・低Z品)
日本ケミコン¥149~税込¥164~1個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)100静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.08パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 100uF
Ruby-con¥229税込¥2521個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 100uF
Ruby-con¥34税込¥371個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF
ニチコン¥579税込¥6371袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 100uF
Ruby-con¥56税込¥621個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
Capacitor Motor Start 450V 100uF
Ducati Energia¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用両極性品)35V 100uF
ニチコン¥219税込¥2411個3日以内出荷仕様リプル(120Hz.85℃)使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)10×20静電容量100μF極性無入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 100uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス
Ruby-con¥66税込¥731個当日出荷PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。定格電圧16Vケース寸法(mm)5×11許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590299-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF
日精電機[制御機器]¥189税込¥2081個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590247-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF
日精電機[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.001
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.039uF
FARAD¥33税込¥361個3日以内出荷幅(mm)8厚さ(mm)4.5高さ(mm)12.0※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)6容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.039
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF
FARAD¥36税込¥401個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。幅(mm)8.5厚さ(mm)5高さ(mm)12.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)6容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.047![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.033uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590308-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.033uF
日精電機[制御機器]¥199税込¥2191個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.033
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.22uF
FARAD¥74税込¥811個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。幅(mm)12厚さ(mm)7.5高さ(mm)15.0※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)7.5容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.22![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590290-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF
日精電機[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0033uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590265-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0033uF
日精電機[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0033![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590326-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF
日精電機[制御機器]¥399税込¥4391個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590317-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF
日精電機[制御機器]¥199税込¥2191個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.047![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0022uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590256-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0022uF
日精電機[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0022
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.068uF
FARAD¥46税込¥511個3日以内出荷幅(mm)10厚さ(mm)5.5高さ(mm)12.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)6容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.068
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.056uF
FARAD¥39税込¥431個3日以内出荷幅(mm)9.5厚さ(mm)5.5高さ(mm)12.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)6容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.056![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0047uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590281-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0047uF
日精電機[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0047![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590335-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF
日精電機[制御機器]¥399税込¥4391個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状ストレートリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.015uF ±5%
WIMA¥129税込¥1421個3日以内出荷WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.015μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.068uF ±5%
WIMA¥179税込¥1971個3日以内出荷WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.068μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF ±5%
WIMA¥179税込¥1971個3日以内出荷WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.047μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF
日本ケミコン¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579799-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uF
GB[制御機器]¥64税込¥701個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.1![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.022uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579765-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.022uF
GB[制御機器]¥64税込¥701個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.022
積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.1uF
PILKOR¥90税込¥991個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。定格電圧(V)100許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.1![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579790-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF
GB[制御機器]¥64税込¥701個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.047
積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.01uF
PILKOR¥69税込¥761個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。定格電圧(V)100許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.01
















![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590299-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590247-251222-02.jpg)


![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.033uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590308-251222-02.jpg)

![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590290-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0033uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590265-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590326-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590317-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0022uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590256-251222-02.jpg)


![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0047uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590281-251222-02.jpg)
![プラスチックフィルムコンデンサ 100V 1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765150-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590335-251222-02.jpg)




![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579799-251222-02.jpg)

![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.033uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579781-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.022uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579765-251222-02.jpg)

![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579790-251222-02.jpg)