カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9,671)
  • 制御機器(418)
  • パソコン/周辺機器(416)
  • 家電(162)
  • 防災用品(83)
  • 測定用品(77)
  • はんだ関連・静電気対策用品(74)
  • 電動工具(72)
  • 厨房用品(70)
  • カー用品(62)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(44)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 安全用品(32)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • メカニカル部品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 学童・教育用品(22)
  • 電気材料(18)
  • エンジン工具(18)
  • 防犯用品(17)
  • 清掃用品(15)
  • 事務用品(14)
  • 住設機器(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 完成車(11)
  • 農業機械(11)
  • 作業工具(11)
  • 機構部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • バイク部品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 医療(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 自転車部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 救急・衛生(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 縫製用品(3)
  • 日用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「100v 10w」の検索結果

関連キーワード
11,635件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニランプ10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニランプ10W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
    用途スポット照明、ダウンライト等に最適全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)10定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応
  • 長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    長寿命シリカ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ホワイト質量(g)32定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60電球の種類シリカ電球
  • ナツメ球10W透明 ELPA

    ナツメ球10W透明

    ELPA(4件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約1500電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機

    ホワイトシリカ電球 省電力タイプ

    オーム電機(30件のレビュー)
    249税込274
    1箱(2個)
    当日出荷
    5%省電力設計タイプ
    電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
  • 電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17 オーム電機

    電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17

    オーム電機(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
    質量(g)73口金E17定格消費電力(W)12定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.20外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117電球の種類電球形蛍光灯
  • 長寿命クリア電球 旭光電機工業

    長寿命クリア電球

    旭光電機工業(4件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    長寿命クリア電球。 従来の旭光クリア電球に比べ約2倍長持ち。
    定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)2000電球の種類クリア電球エコロジー商品長寿命
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(2個)
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • 小丸球 ELPA

    小丸球

    ELPA
    189税込208
    1個
    当日出荷
    看板、装飾照明に適した電球です。
    種別10W形全長(mm)48クリア電圧(V)110口金E-17定格寿命(時間)約1500定格ランプ電力(W)10電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
  • ミニクリプトン球 ELPA

    ミニクリプトン球

    ELPA(1件のレビュー)
    418税込460
    1個ほか
    当日出荷
    60W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)54定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管LEDランプ 10W形 オーム電機

    直管LEDランプ 10W形

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様片側給電仕様種別10W形形状直管全長(mm)330質量(g)116種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)510定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.082使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 長寿命シリカ電球 ELPA

    長寿命シリカ電球

    ELPA(15件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
    ホワイト定格電圧(V)100口金E26電球の種類シリカ電球エコロジー商品長寿命
  • LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式 オーム電機

    LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式

    オーム電機(24件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
    用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に!付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台仕様防水コード使用材質プラスチック質量(g)約400電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×131×119全光束(Lm)800電源コード(m)約1.5発光色昼白色保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線方式センサー探知範囲最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m)設置方式ねじ止め、クランプ設置場所屋内/屋外設置可灯数2点灯時間約5秒~約5分待機電力(W)約1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ナツメ球透明 ELPA

    ナツメ球透明

    ELPA(2件のレビュー)
    171税込188
    1セット(2個)
    当日出荷
    保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球 10W オーム電機

    ナツメ球 10W

    オーム電機
    109税込120
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20クリア定格100/110V-10W全高(mm)48口金E12直径(mm)20
  • 10W 卓上アンプ TOA

    10W 卓上アンプ

    TOA
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。 別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
    付属品壁面取付金具、取付ねじトラスコ品番817-2842質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)定格出力(W)10材質(ケース)ABS樹脂入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dBチャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)S/N比60dB以上歪率(%)3(1kHz定格出力時)回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
  • ミニランプ10W口金 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニランプ10W口金

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
    用途スポット照明、ダウンライト等に最適全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)10定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
    セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100、こて部:95(24V)出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±3こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
  • ヒーター 100V-300W HAKKO(白光)

    ヒーター 100V-300W

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ヒーター 100V-150W HAKKO(白光)

    ヒーター 100V-150W

    HAKKO(白光)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 10W ワイヤレススピーカー エスコ

    10W ワイヤレススピーカー

    エスコ
    88,000税込96,800
    1個
    翌日出荷
    ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本、ライン入力2系統同時使用可能 ワイヤレス・有線マイクロホンによる拡声を行いながら、BGMや効果音を使用できるワイヤレススピーカーです。 高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。 USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。
    仕様入力:ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路、ライン入力:モノラルホーンジャック、ステレオミニジャック(ミキシング)、USBポートエスコ品番EA763CF-15寸法(mm)175×208.5×236.6質量(kg)3.7タイプ800MHz帯電源AC100V(50/60Hz)定格出力(W)10(最大15)周波数特性100~15000Hz音圧レベル(dB)出力89(1W、1m)受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)アンテナ方式内蔵アンテナ
  • ヒーター 100V-100W HAKKO(白光)

    ヒーター 100V-100W

    HAKKO(白光)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO MELTER 804トラスコ品番853-6722
  • ヒーター 100V-100W HAKKO(白光)

    ヒーター 100V-100W

    HAKKO(白光)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    545用交換ヒーターです。
    用途545用交換ヒーター適合545トラスコ品番849-7193
  • 10Wワイヤレス給電モジュール ケニス

    10Wワイヤレス給電モジュール

    ケニス
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ワイヤレス給電のメリットである空間磁界を用いて電力伝送することによる、防水性や安全性等を簡易的に実感することができます。 10Wクラスのワイヤレス給電で、様々な実験や研究に活用できます。
    用途ゲージ内のLED、照明、FAN等へ置くだけで給電 水槽内で使用する駆動機器への水中給電 密閉された空間へ外部からの給電/ケーブル配線を隠しての給電 回転物への給電仕様【許容軸ズレ】8mm(無負荷時)寸法(mm)66.5×66.5×28質量(g)約100出力(W)10相当使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AV100(50/60Hz)ACアダプタ使用伝送距離0~8mm
  • ヒーター 100V-30W HAKKO(白光)

    ヒーター 100V-30W

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V シュナイダーエレクトリック

    APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC122J
    運転方式ラインインタラクティブ容量(VA)550出力容量(VA/W)最大:550
  • 一般球100V60Wクリヤー 旭光電機工業

    一般球100V60Wクリヤー

    旭光電機工業
    239税込263
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)60電球形状一般球
  • ヒーター 100V-80W HAKKO(白光)

    ヒーター 100V-80W

    HAKKO(白光)
    429税込472
    1個
    欠品中
    537用交換ヒーターです。
    用途573用交換ヒーター適合537トラスコ品番849-7191
  • ヒーター 100V-40W HAKKO(白光)

    ヒーター 100V-40W

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • LEDフラットライト10W 作業用 日動工業

    LEDフラットライト10W 作業用

    日動工業
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具のみです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.5シルバータイプ本体のみ消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ
  • 一般球100V40Wクリヤー 旭光電機工業

    一般球100V40Wクリヤー

    旭光電機工業
    239税込263
    1個
    当日出荷
    電球形状一般球
  • ハロゲンランプ B 100V-300W LPL

    ハロゲンランプ B 100V-300W

    LPL
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    LPLビデオライトVL-302交換用ランプです。
    適合機種LPLビデオライトVL-302定格100V-300Wランプハロゲンランプ300WRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDフラットライト10W クリップ 日動工業

    LEDフラットライト10W クリップ

    日動工業
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とマグネット付きクリップのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KVセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプクリップ仕様消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ
  • LEDフラットライト10W 作業用バイス 日動工業

    LEDフラットライト10W 作業用バイス

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KVセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプバイス仕様スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ
  • LEDフラットライト10W 常設用 日動工業

    LEDフラットライト10W 常設用

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 防水型LEDリニアライト AC100V 日機

    防水型LEDリニアライト AC100V

    日機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
    電源(V)AC100コード長さ(m)2保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ヒーター 100V-200W HAKKO(白光)

    ヒーター 100V-200W

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    557用交換ヒーターです。
    用途557用交換ヒーター
  • ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
    用途大きな熱量が必要な作業に 銅、ステンレスの板金加工に最適 蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用トラスコ品番469-1865質量(g)410消費電力(W)150標準こて先CA12.7
  • AC100V/800W シーラー エスコ

    AC100V/800W シーラー

    エスコ
    97,600税込107,360
    1個
    翌日出荷
    ヒーターを変えれば溶断もできます。厚手の袋がシールできます。カッター機能付。
    エスコ品番EA305XB質量(kg)8電源(V)100消費電力(W)800シール長さ(mm)350シール幅(mm)5機能溶着、溶断寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350
  • ハッコーJUNIOR JF 100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JF 100V-200W 平型プラグ

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
    用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7138全長(mm)324質量(kg)0.62電源(V)AC100消費電力(W)200最高温度(℃)545標準こて先F型(358-T)こて先形状F型
  • ハッコーMATCHLESS 100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーMATCHLESS 100V-200W 平型プラグ

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
    用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用トラスコ品番469-1873質量(g)560消費電力(W)200標準こて先CA16
関連キーワード
...