カテゴリ
- 制御機器(108)
- 自動車純正部品(2)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET(19)
- WURTH ELEKTRONIK(14)
- YAGEO(14)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ニチコン(7)
- EPCOS(6)
- VISHAY(6)
- 京セラ(4)
- TDK(4)
- MURATA(村田製作所)(4)
- KYOCERA AVX(4)
- 日本ケミコン(3)
- omron(オムロン)(2)
- 東信工業(2)
- トヨタ(2)
- NOVA(2)
- RS PRO(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- AVX(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「100v 2.2μf」の検索結果

Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, ECA2AHG2R2
Panasonic(パナソニック)¥309税込¥3401袋(5個)翌々日出荷仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)100dc寿命1000h許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, ECA2AM2R2
Panasonic(パナソニック)¥229税込¥2521袋(5個)翌々日出荷仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)100dc許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 2.2μF
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 4.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アキシャルシリーズ = 030 ASリーク電流 = 5.3 μA、11 μA030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
MLCC 2.2μF 100V dc 1206 3216M 1セット 10個入
YAGEO¥509税込¥5601セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6997-31
ポリプロピレンフィルムコンデンサ
東信工業(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(20個)当日出荷から13日以内出荷種類フィルムコンデンサ定格電圧(V)100誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 2.2μF
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 17mm長さ = 17mm高さ = 17mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 2.2μF, ±10%
ニチコン¥849税込¥9341袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 11.5mm高さ = 20.5mm寸法 = 30.5 x 11.5 x 20.5mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃等価直列抵抗 = 3000ΩXKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
遮音シート 455H
DAIKEN(旧:大建工業)(28件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。材質特殊非加硫ゴム幅(mm)455厚さ(mm)2.8質量(kg)11.5長さ(m)6面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,2.2μF,±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)7×15×18.5高さ(mm)15奥行(mm)7電圧(V)100dcシリーズECQE許容差±10%静電容量2.2μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)15
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 2.2μF ±10%
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7S許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 4 x 5mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, EKMG101ELL2R2ME11D
日本ケミコン¥249税込¥2741袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 2.2μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,2.2μF,±10%
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331袋(5個)翌々日出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)26寸法(mm)8.5×16.3×26高さ(mm)16.3奥行(mm)8.5電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量2.2μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)22.5
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,2.2μF,±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)31寸法(mm)11×22×31高さ(mm)22奥行(mm)11電圧(V)400dcシリーズECQE許容差±10%静電容量2.2μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)27.5
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 100V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7S2A225K160AB
TDK¥499税込¥5491袋(10個)翌々日出荷TDKCGA車載用1206シリーズ、X6S、X7S、及びX7T誘電体.TDKの業務用CGAシリーズの積層セラミックチップコンデンサです。適した用途には、車載のエンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化があります。.特長と利点:.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.AEC-Q200準拠仕様末端仕様:はんだ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧100Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズCGA許容差±10%静電容量2.2μF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
コンデンサ 2.2μF 100V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981袋(200個)7日以内出荷Mシリーズ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●リップル電流:30mAアズワン品番65-7059-51
コンデンサ 2.2μF 100V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851袋(5個)7日以内出荷Mシリーズ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●許容差:±20%アズワン品番65-6915-25
MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1袋 10個入
京セラ¥579税込¥6371袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.3 x 2.5 x 2.8mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.8mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7090-03
MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 3000個入
YAGEO¥109,800税込¥120,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-47
MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1袋 10個入
京セラ¥499税込¥5491袋(10個)7日以内出荷AVX 1210 MLCCシリーズ。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 2.5 x 2.79mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.79mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7090-80
MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 10個入
YAGEO¥549税込¥6041セット(10個)7日以内出荷Yageo 2.2 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-82
MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:WCAP-CSST●末端仕様:はんだアズワン品番65-7135-50
MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥159,800税込¥175,7801セット(1000個)7日以内出荷機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:WCAP-CSST●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7127-90
MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
京セラ¥35,980税込¥39,5781セット(1000個)7日以内出荷セラミックコンデンサは、寄生インダクタンスが低く、優れたEMIフィルタリング性能を発揮します。多層構成の場合は、高静電容量値を示し、幅広い温度範囲に渡ってさまざまな定格電圧の製品が用意されています。MLCCチップ、リード付きコンデンサ、積層コンデンサ、ユニークな形状のコンデンサなど、複数のスタイルが用意されています。X7R配合物は「温度安仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.3 x 2.5 x 2.79mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.79mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7125-06
MLCC 2.2μF 100V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
YAGEO¥74,980税込¥82,4781セット(2000個)7日以内出荷Yageo 2.2 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年1仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7005-07
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 100V dc 1206 3216M 1袋 20個入
京セラ¥1,098税込¥1,2081袋(20個)7日以内出荷AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ。AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲:仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6968-13
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1袋 5個入
KEMET¥619税込¥6811袋(5個)7日以内出荷KEMET C1210シリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)。特長: 動作温度: -55 → +125℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタ仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.9mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.9mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7019-65
KYOCERA AVX MLCC 2.2μF 100V dc 1210 (3225M) 12101C225KAT2A
KYOCERA AVX¥419税込¥4611袋(10個)7日以内出荷仕様AVX 1210 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。寸法(mm)3.3×2.5×2.79高さ(mm)2.79奥行(mm)2.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)100dc許容差±10%静電容量2.2μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)最小動作温度(℃)-55