カテゴリ
- 制御機器(1,299)
- 測定用品(181)
- パソコン/周辺機器(170)
- 空調・照明・電設資材(141)
- FA担当者のオススメ新商品(66)
- 電動工具(57)
- 電気材料(51)
- 防犯用品(41)
- メカニカル部品(36)
- 溶接用品(33)
- 防災用品(26)
- 家電(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 自動車補修部品(15)
- バッテリー・電装(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- カー用品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 機構部品(10)
- 事務用品(10)
- 農業機械(10)
- エンジン工具(10)
- 厨房用品(7)
- 安全用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- バイク部品(5)
- オフィス家具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 学童・教育用品(3)
- 清掃用品(2)
- 作業服(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(499)
- omron(オムロン)(163)
- 三菱電機(69)
- テンパール工業(65)
- IDEC(和泉電気)(60)
- Aratas(旧:omron)(48)
- 富士電機(45)
- 東和制電工業(TOWA)(44)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(41)
- マルヤス電業(37)
- Hirschmann Test & Measurement(36)
- 日東工業(33)
- AMPHENOL(31)
- コーセル(29)
- 河村電器産業(29)
- SUZUKID(スズキッド)(24)
- ダイヤトレンド(22)
- エスコ(16)
- 日立産機システム(15)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「100v 30a」の検索結果

AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-33定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)30定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-230V/ 30A/2極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ¥21,400税込¥23,5401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-13定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)30定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
1Uコンセントバー (100V 30A 8口)
摂津金属工業¥55,980税込¥61,5781台欠品中19インチマウント型(1U)コンセントバー (100V 30A)幅(mm)480質量(kg)3.6色ブラック高さ(mm)43.5奥行(mm)125規格19インチ:EIA定格電圧(V)100ケーブル長(m)3定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.5×125口数8入力プラグ接地形2P 30A 125VNEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V 抜止形
BasicPDU 100V/30A/0U/12口
omron(オムロン)¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●適合機種BN300RA質量(kg)約2.6取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L5-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1120(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個
防水ゴムキャップ 引掛3P
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法A(mm)68.8定格電流(A)20寸法C(Φmm)15寸法B(Φmm)53適合圧着端子R2-4適合埋込コンセントWF2320BK適合コードコネクタボディWA5329K差込口形状3P 20A 250V引掛形
BasicPDU 100V/30A/0U/24口
omron(オムロン)¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>24個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●適合機種BN300RA質量(kg)約3.4取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L5-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1680(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×24個
屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)
日動工業¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷タイプ屋内型コンセント個数3+2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
コンセントバー取付金具付(100V 30A 24口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥37,980~税込¥41,778~1本6日以内出荷から9日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5高さ(mm)1680奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)30(2系統)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1680×73.5口数24入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
ベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 16ポート/サージ保護回路付き
ATEN¥51,980税込¥57,1781台欠品中EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0924材質スチール幅(mm)967.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~120最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
iPDU 単相 AC100V 30A 3.0kVA 2U
ラリタン¥459,800税込¥505,7801台8日以内出荷インテリジェントハイブリッドラックトランスファースイッチ、SCRが実現する給電切り替え時間4~8ミリ秒、信頼性のある逆位相切り替え対応。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
ベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 24ポート/サージ保護回路付き
ATEN¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0923材質スチール幅(mm)1207.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~120最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
iPDU 単相 AC100V 30A 3.0kVA 0U
ラリタン¥359,800税込¥395,7801台8日以内出荷アウトレット単位の電力計測、電源オンオフ機能付PDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。ホットスワップコントローラー。
コンセントバー取付金具付(100V 30A 18口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥34,980税込¥38,4781本9日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2.9色ブラック高さ(mm)1360奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)30(2系統)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1360×73.5口数18入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
コンセントバー取付金具付(100V 30A 12口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥33,980~税込¥37,378~1本9日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2.6高さ(mm)1120奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)30(2系統)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1120×73.5口数12RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
iPDU 単相 AC100V 30A 3.0kVA 0U
ラリタン¥209,800税込¥230,7801台8日以内出荷インレットメータードPDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。ホットスワップコントローラー。
iPDU 単相、AC100V、30A 0U(iX7コントローラ)
ラリタン¥339,800税込¥373,7801台8日以内出荷単相入力。アウトレット単位の電力計測機能付PDU。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ
三菱電機(5件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から92日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
3P 30A 防水プラグ
明工社(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)30定格電流(A)30寸法E(mm)33寸法B(mm)100適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5寸法C(Φmm)14.5~16寸法A(Φmm)69RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
ワイヤレスリレー AC100V
マリンテック¥6,798税込¥7,4781式当日出荷ワイヤレスリモコンを使用したAC回路用リレー。30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可。家電品・工業製品などの製品をリモコン化!。家電品・船舶・自動車・その他用途に。AC100-240V交流電源専用タイプ。パイロットランプ付き。ABS樹脂製。学習機能付き。リレー端子:6mmボルト付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)AC85-260
スーパーバリア 整流ダイオード 30A 100V 表面実装 3-Pin
DiodesZetex¥119,800税込¥131,7801リール(800個)7日以内出荷仕様最大順方向電流:30A 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:10.66mm 、 幅:9.65mm 、 高さ:4.82mm 、 寸法:10.66 x 9.65 x 4.82mmRoHS指令(10物質対応)対応
APC Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15 AP7532J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、工具不要の取り付けキット質量(kg)5.58色黒タイプPDU:基本幅(cm)5.6コード長さ(m)3.05出力電圧(V)100入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)161.9取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…45入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量3000 VAコンセント24 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA L5-30P各種認証METI Denan使用高度0~15000 ft奥行き(cm)4.4取付面位置サイドコンポーネントPDUユニット数0UUSBNo
AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-19定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)30定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。 。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V)定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)80(100V)/140(200V)使用率(%)60(100V)・25(200V)適合溶接棒(mm)1.4~3.2定格入力電流(A)31(100V)/30(200V)最高無負荷電圧(V)DC90定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)
Rack PDU Metered 2U 30A 100V (16) 5-15 5年保証
シュナイダーエレクトリック¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷TLS1.2に対応したAP7802J後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。16口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が30AのMetered PDUです。
100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。用途ノンガス専用の半自動溶接機。セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース質量(kg)6定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5定格使用率(%)(100V)35/(200V)25出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 100V, (16) 5-15 AP7802BJ
APC(シュナイダーエレクトリック)¥159,800税込¥175,7801個欠品中付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル質量(kg)3.36タイプPDU:メータ付幅(cm)44.4コード長さ(m)3.7出力電圧(V)100最大電流(A)30入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)8.8取付方向水平動作周囲温度(℃)-5…45保存湿度(%)5…95負荷容量3000 VAコンセント16 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA L5-30P各種認証METI Denan、VCCI使用高度0~10000 ft奥行き(cm)11.2取付面位置前、後コンポーネントPDUユニット数2U
AC-500(100V式)
末松電子製作所(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷コンセント式漏電遮断器が標準装備。 出力状態がわかる確認ランプ付。 夜間・昼夜間の出力切替えスイッチ。付属品コンセント式漏電遮断器、出力コード5m、ヒューズ1A×2本、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書・登録カード仕様盗難補償付1年質量(kg)約3.2電源(V)AC100消費電力(W)50Hz:6.5、60Hz:5.4出力電圧(V)約9000電線長さ(m)最大:5000寸法(縦×横×奥行)(mm)110×200×215
APC Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 100V, (16) 5-15 AP7902BJ
APC(シュナイダーエレクトリック)¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷最大30Aの電流容量に対応しており、さまざまな用途に適しています。16個のNEMA 5-15コンセントを搭載、多様な機器との接続が可能です。2Uサイズの設計で、ラックスペースを節約し、効率的なケーブル管理を実現します。リモート監視および制御に対応しており、遠隔からの電源分配管理が可能です付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル質量(kg)4.5色黒タイプPDU:Switched幅(cm)44.5コード長さ(m)3.05出力電圧(V)100入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度0…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)8.9取付方向水平動作周囲温度(℃)0…45入力電流(A)30保存湿度(%)0…95負荷容量3000 VAコンセント16 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA L5-30P各種認証METI Denan、PSE、VCCI使用高度0~10000 ft奥行き(cm)11.4取付面位置前、後コンポーネントPDUユニット数2U
電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系
TOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/115RoHS指令(10物質対応)対応
100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80
SUZUKID(スズキッド)(17件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。定格出力電流(A)80使用率(%)35電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8定格入力電流(A)24.4無負荷電圧(V)19.5定格入力容量(kVA)2.44
水栓部品 手洗器自動水栓用電源アダプター AC100V用(TEL30AR型他用 アウト側DC9.8V/0.65A)
TOTO(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適合本体TEL30AR型他用電源AC100V
100V専用 直流インバータアーク溶接機 スティッキー80
SUZUKID(スズキッド)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷超小型軽量で100V直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。100V電源から最大2.6mmの溶接棒が使用可能です。(家庭のコンセント100V15Aでは1.6mmまで) 。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)23.2定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)80使用率(%)20適合溶接棒(mm)1.4~2.6定格入力電流(A)30出力電流範囲(A)DC10-80定格入力容量(kVA)3
...


























![100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127248-190802-02.jpg)