カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5,704)
- パソコン/周辺機器(1,089)
- 制御機器(373)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
- 家電(93)
- 防災用品(90)
- 測定用品(82)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(47)
- 防犯用品(45)
- 電気材料(33)
- 安全用品(32)
- カー用品(27)
- 厨房用品(24)
- 電動工具(20)
- メカニカル部品(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 学童・教育用品(18)
- 事務用品(16)
- 科学研究・開発用品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 日用品(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 住設機器(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 作業工具(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 自動車補修部品(8)
- 梱包用品(7)
- 店舗什器・備品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- バイク部品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 医療(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 農業・園芸資材(4)
- エンジン工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 農業機械(3)
- 縫製用品(3)
- 清掃用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 救急・衛生(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1,854)
- 三菱電機(1,263)
- ODELIC(オーデリック)(868)
- DAIKO(大光電機)(278)
- オーム電機(258)
- ENDO(遠藤照明)(211)
- 東芝ライテック(148)
- ELPA(146)
- コイズミ照明(107)
- 山田照明(93)
- JAPANNEXT(91)
- CKD(88)
- omron(オムロン)(79)
- NEC(71)
- サンワサプライ(71)
- 東京メタル(60)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(52)
- ATEN(50)
- カシムラ(48)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「100v 5w」の検索結果

国民球5Wクリア
ELPA¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48色クリア定格電圧(V)100/110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状国民球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ナツメ球
ELPA(20件のレビュー)¥161税込¥1771パック(2個)当日出荷お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。全長(mm)48定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約5060定格ランプ電力(W)5電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20ガラス仕上ホワイト電球の種類白熱電球
ナツメ球 5W 2個入 ホワイト
マクサー電機¥99税込¥1091個当日出荷蛍光灯やデスクスタンドなどの常夜灯に。もっともオーソドックなタイプのナツメ球です。電圧(V)100/110口金E12定格ランプ電力(W)5直径×長さL(Φmm×mm)20×50電球形状ナツメ球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
赤外線ランプ100V 185W
ケツト科学研究所(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷TGK品番257-68-03-01適合機種赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ定格消費電力(W)185RoHS指令(10物質対応)対応
5W×2灯LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(20件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷明るさ鮮烈!のエコノミー機。明るさ900ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。ライトの方向が自由自在。180°以上照射可能。正面と後ろ両方照らす。コーナーの両側を照らす。付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2電源(V)AC100消費電力(W)11(待機時1以下)電源コード(m)1.5保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)電球5W×2(高輝度白色LED)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×80×107センサー探知範囲140°、最遠6m設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP45)点灯開始照度(Lux)周囲が暗い時に点灯アズワン品番64-8965-64明るさ(Lm)900灯数2灯点灯時間30秒(固定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ナツメ球5W
ELPA¥319税込¥3511セット(2個)翌々日出荷装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48色ピンク定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
長寿命ナツメ球 5W
オーム電機¥269税込¥2961セット(2個)当日出荷白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20定格100/110V-5W全高(mm)20口金E12定格寿命(時間)12000直径(mm)20エコロジー商品省エネ・長寿命
AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機
エスコ¥90,500税込¥99,5501個翌日出荷付属品電源コード10m、ホース1.7m、 すき間用兼サッシ用ノズル、棚用ノズル仕様乾・湿両用ミドルサイズタイプサイズ335×387×539(H)mm電源100V消費電力1050W吸込仕事率(W)180W騒音値(dB)64dB
APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC122J運転方式ラインインタラクティブ容量(VA)550出力容量(VA/W)最大:550
充電器 USB-A×1ポート 最大5W スマホ iPhone Android 小型
エレコム(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷家庭用コンセントからウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、10年使える長寿命設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。用途Walkmanなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。その他-外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時)規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状【電源出力側】USB-Aメス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2016年9月現在定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電流1A
生地色ナツメ球5W
ELPA¥219~税込¥241~1個翌々日出荷装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
5W木目スタンドライト調光付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷タッチセンサースイッチなので軽く触るだけでON/OFFできます。3段階調光付でコンパクトに折り畳みができます。付属品ACアダプタ質量(g)約480消費電力(W)約5定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド:約35×300×17、ベース:97×160×20アーム長さ(mm)約340光源白色LED(交換不可)色温度(K)約6000照度(Lx)約1520光束(Lm)器具:約330、光源寿命:420LED寿命(時間)約40000アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否可
センサー式充電LED多目的ライト 5W
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯階段や、玄関に昼光色屋内用付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番質量(g)248スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi)電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2Aセンサー焦電型赤外線センサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×246×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間6時間30分使用環境温度(℃)0~40明るさ(Lm)400(ONとAutoのHiの場合)センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度バッテリー寿命300回エコロジー商品省エネ
デジタルパルスメータMP5Wシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から22日以内出荷入力電圧入力(入力インピーダンス:3.9kΩ、[H]:DC4.5~24V/[L]:DC0~1V)、無電圧入力(短絡時のインピーダンス:80Ω以下/残留電圧:DC1V以下、開放時のインピーダンス:100kΩ以上)機能NPN無接点/接点入力、PNP無接点/接点入力、プリスケール、監視遅延、ヒステリシス、Auto-Zero時間設定、ロック設定表示範囲(最大)-19999~99999表示単位rpm/rps、Hz、kHz、sec、min、m、mm、mm/sなど動作モード回転/速度/周波数、通過速度、周期、通過時間、時間幅、時間差、絶対比率、誤差比率、濃度、誤差、測定1、測定2、間隔、積算、加減算(個別入力)、加減算(位相差入力)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
ハッコー392 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。TGK品番948-25-27-05トラスコ品番849-7153セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5ホース長さ(m)1.1ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170ステーション質量(kg)1.65ポンプダイヤフラムポンプ最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)ペン質量(g)25ペン外径寸法(mm)123パッド導電性シリコンゴム
AC100V/15W半田ごて
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)消費電力15Wプラグ平型標準こて先R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
AC100V/6.0W/572mm 照明灯/LED
エスコ¥6,770税込¥7,4471個翌日出荷中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)エスコ品番EA815LE-3A材質アルミニウム全長(mm)572材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)185周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)6スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)220取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED24灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m光源寿命20000時間(光束維持率70%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
AC100V/15W半田ごて
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)消費電力15Wプラグ平型標準こて先R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
マイペン 100V 平型プラグ
HAKKO(白光)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷持ち手が細く、はんだ付けしやすい。 ニクロムヒーターはんだこての20W相当。 はじめてはんだ付けされる方にも使いやすいホビーはんだこて。セット内容マイペン、引き抜きパッド、ペン先(T21-D16)、遮蔽板全長(mm)こて部:95質量(kg)ステーション部:0.42質量(g)こて部:30消費電力(W)7.5電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:65×80×95ペン先1.6D型 (No.T21-D16)プラグ形状平型プラグ
AC100V/3.0W/322mm 照明灯/LED
エスコ¥4,420税込¥4,8621個翌日出荷中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)エスコ品番EA815LE-1A材質ポリカーボネート全長(mm)322材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)145周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)3スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)120定格寿命(時間)20000(光束維持率70%)取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED12灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
AC100V/4.5W/422mm 照明灯/LED
エスコ¥5,160税込¥5,6761個翌日出荷中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)エスコ品番EA815LE-2A材質アルミニウム全長(mm)422材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)165周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.5スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)175取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED18灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m光源寿命20000時間(光束維持率70%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V
シュナイダーエレクトリック¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのON/OFF機能付き、長寿命バッテリを搭載したUPS 。本製品の有償保守延長可能期間は購入後6年間出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(W)【入力プラグ変更時】980、【標準入力プラグ使用時】980容量(VA)【入力プラグ変更時】1500、【標準入力プラグ使用時】1200出力コンセント数8運転方式ラインインタラクティブバックアップ時間6分形状タワー型仕様●定格出力周波数:50/60Hz±2%●出力コンセント数(バックアップ):8個●筐体:タワー型●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリ個数:1個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください●バッテリ動作時出力電圧:100V●出力相数:単相2線 アース付き●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリへの切り替え時間:5~10ms (通常)●最大出力容量(VA):1500VA●バッテリタイプ:小形シール鉛蓄電池 (長寿命)●定格入力周波数:50/60(自動検出)(Hz)●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●本体サイズ(H×W×D):装置寸法225(H)×172(W)×439(D)mm 梱包寸法376(H)x328(W)x595(D)mm●定格入力電圧:AC100V●サ-ジ機能:あり●その他環境及び安全規格:EMC規格VCCI ClassA /安全規格 UL 1778●最大出力容量(W):980W●入力相数:単相2線 アース付き●バッテリ動作時出力周波数:50/60Hz消費電力(W)39/177(通常/最大)本体質量(kg)正味質量 約26 梱包質量約28定格出力電圧AC100V充電時間約4時間 ※90%までの充電時間保護機能雷サージ保護安全規格UL 1778 ※EMC規格 VCCI ClassA蓄電池タイプ鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)1200/980停電時の切替時間(ms)5~10
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 5年保証 SRT2400XLJ5W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥589,800税込¥648,7801式7日以内出荷タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、2400VA/2160W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、5年保証。APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:5年保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
...