カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(97)
  • 防災用品(72)
  • 制御機器(40)
  • カー用品(31)
  • 空調・電設資材(29)
  • 照明(14)
  • 家電(10)
  • バッテリー・電装(8)
  • 測定用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 完成車(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 医療(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • エンジン工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「100v12w」の検索結果

371件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,590税込3,949特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB17NシリーズPanasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズomron(オムロン)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイムスイッチ TB31Kシリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB31KシリーズPanasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
ランプ JCR 岩崎電気ランプ JCR岩崎電気(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
定格電圧(V)12口金GZ6.35適合ソケットHS-60T、HS-310
タイムスイッチ TB11Nシリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB11NシリーズPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付駆動方式クォーツモータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
BESTEK 正弦波カーインバーター 300W BESTEKBESTEK 正弦波カーインバーター 300WBESTEK(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、 波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、 投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57定格出力(W)300出力波形正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:5.0A出力)
プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズomron(オムロン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から51日以内出荷
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
付属品埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン、端子カバー質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)接続方法外部:ねじ締め端子最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、2段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ、バッチカウンタ、デュアルカウンタ、ツインカウンタ、タコメータ【平均】単純平均/移動平均選択可能、回数 : OFF/2回/4回/8回/16回制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット1、リセット2【パルス幅計測】30ms、1入力モード時 : 0.2ms、1入力モード以外時 : 0.4ms絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)取付け方法埋込み取りつけ計測範囲【周期計測】0.001Hz~30.00Hz、1入力モード時: 0.001Hz~10kHz、1入力モード以外: 0.01~5kHz【パルス幅計測】0.030~999999s、1入力モード時 : 0.0002~999999s、1入力モード以外時: 0.0004~999999s耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)ホールド【入力】最小入力信号幅 : 20ms出力モード【定格】N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L、H【タコメータ】入力モード=2入力独立計測以外時 : 上下限/範囲/上限/下限、2入力独立計測時 : 上限/下限耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2hパルス計測方式周期計測、パルス幅計測入力モード【定格】加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)【タコメータ】1入力、 2入力独立計測、 2入力誤差入力、 2入力絶対比率入力、 2入力誤差比率入力から選択可能外部接続ねじ締め端子計測精度±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃)オートゼロ時間(s)0.1~999.9サンプリング周期(ms)【周期計測】最小200ms、最小200ms/連続(最小10ms間隔)切替【パルス幅計測】連続(最小10ms間隔)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)起動補償タイマ(s)0.0~99.9振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)2段
平型端子(110型) BRIDGE[自動車用品]平型端子(110型)BRIDGE[自動車用品](25件のレビュー)
659税込725
1袋(100個)
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に材質黄銅、防錆使用可能電力DC12V100W以下、DC24V200W以下適合スリーブSP-016仕様0.5~1.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から9日以内出荷
タイムスイッチ TB18Nシリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB18NシリーズPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 1ポート/ブラック アドテックPower Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 1ポート/ブラックアドテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高出力100W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
ブラック出力(W)100Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)DC12V~24V
AC充電器 サンワサプライAC充電器サンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
最大100WまでのUSBPowerDelivery規格による充電に対応したUSBType-Cケーブル付きのACアダプタです。USBType-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングハブで使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングハブからパソコンへ映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は1ポート出力仕様なので他のポートの影響を受けず切断の心配がありません。機器への充電に使える5A対応のUSBType-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBPD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
仕様USB PD:対応、プラグ収納:非対応、USB PD最大対応出力:100W、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なしセット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)100(合計)ケーブル長(m)2対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS:DC3.3~21V/5A(最大100W)機能絶縁キャップ:なし出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 1000Plus (リン酸鉄モデル)Jackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
152,727税込168,000
1台
当日出荷
Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)約356×260×283質量(kg)約14.5出力AC:3×100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18WUSB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100Wシガーソケット:12V=10A、最大10A温度(℃)充電:0~45入力AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15Aバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DCポートDC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68Aバッテリー容量(Wh)1264.64入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W
Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W)Jackery(ジャクリ)
190,727税込209,800
1台
当日出荷
2042Whの大容量と2200Wの定格出力(瞬間最大4400W)を兼ね備え、ほぼすべての家庭用家電に対応可能なハイパワーモデルです。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。2000Whクラスでは最軽量の17.9kg。CTB構造の採用により、コンパクト化と高強度化も実現しました。パススルー機能で充電しながら給電可能。UL1778 認証済みのUPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。ポートはAC×3、USB‑A×1、USB‑C×2(30W・100W)、シガーソケット×1と多彩で、PCやドローン、電動工具にも対応。持ち運びやすさと高出力を両立した、災害・停電時のバックアップからキャンプや車中泊、アウトドアや屋外作業など、幅広い用途で頼りになる万能モデルです。防災製品等推奨品マーク取得。
仕様パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A寸法(mm)約335×264×292質量(kg)約17.9容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C1】5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W【USB-C2】5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10A Max温度(℃)(充電)0~45入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)(1ヶ月)-20~45、(3ヶ月)0~45、(1年)0~25電池リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)‐10~45入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W、シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
ハロゲンランプ 7023 フィリップスハロゲンランプ 7023フィリップス(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BESTEK 正弦波カーインバーター 500W BESTEKBESTEK 正弦波カーインバーター 500WBESTEK(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力500Wの電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1レッド本体質量(g)約990出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×110×62定格出力(W)500、最大:580出力波形正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
BESTEK 修正正弦波カーインバーター 1000W BESTEKBESTEK 修正正弦波カーインバーター 1000WBESTEK
10,980税込12,078
1個
当日出荷
DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプのカーインバーターで、最大1000Wの出力に対応しています。USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートも搭載しており、スマホやタブレットの急速充電にも対応。ACコンセント2口と合わせて、複数機器の同時使用が可能です。本体は頑丈なアルミ製で、冷却ファンとLEDインジケーターを備え、安全性も高く、6つの保護機能(過電圧・過負荷・過熱など)を搭載。アウトドアや車中泊、災害時の非常用電源としても活躍します。サイズはコンパクトながら高出力で、コストパフォーマンスにも優れた一台です。
付属品シガーソケット接続コード×1本/バッテリー接続コード×2本(+端子と-端子用)/ヒューズ×3個(予備品)/取扱説明書×1出力【USB】最大48W【USB-A】DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC 18W【USB-C】DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A PD 30W最大出力(W)1200本体質量(g)約1650(ケーブル除く)出力電圧(V)AC100 55Hz(50Hz・60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×120×70定格出力(W)1000出力波形修正正弦波動作電圧(V)DC11-15(12V マイナスアース車用)
BESTEK 修正正弦波カーインバーター 300W クリップなし BESTEKBESTEK 修正正弦波カーインバーター 300W クリップなしBESTEK
4,598税込5,058
1台
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
材質アルミレッド出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46定格出力(W)300コード長さ(mm)シガーソケット:約800出力波形修正正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ブラック CIOSMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ブラックCIO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ノートパソコンも充電できるモバイルバッテリー100W出力対応ケーブル内蔵充電も蓄電も高出力最大100WCIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載安全機能 独自技術NovaSafety 2.0搭載外観にも機能性をプラス充電器の動作状況がわかるスクリーンモバイルバッテリー回収サービスCIO 安心保証対応
仕様●サイクル回数:約300回●蓄電時間(W):約70分(100以上の充電器使用時)付属品本製品、取扱説明書、専用脱着式充電ケーブル(USB-C to USB-C)適合急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+寸法(mm)約149.5×68.5×25.7ブラック質量(g)約 390出力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A(100W Max)・PPS:3.3-11V=5A(55W Max)、[USB-A出力] 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(18W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 65W+30W/30W+65W(95W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 45W+45W(90WMax)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-A] 65W+18W(83W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+(USB-C+USB-A)] 65W+15W(80W Max)、[USB-C+USB-A] Total Max 15W対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、MacBook Pro 14インチなどの100Wクラスのノートパソコンなど定格容量バッテリー(Rated Capacity):11000mAh入力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]、5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)バッテリー電圧(V)定格(Rated Voltage):5ケーブル長(mm)内蔵ケーブル長さ(全長):約108/有効長:約70バッテリー容量(mAh)Total Cell Capacity:20000mAh、定格電圧(Rated Voltage):5V、定格容量(Rated Capacity):11000mAh
2電源式コンパクト電子保冷保温ボックス ツインバード2電源式コンパクト電子保冷保温ボックスツインバード(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。 コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。 静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1質量(kg)約2.8(製品のみ)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×305×300電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード温度標準:7℃±3℃(周囲温度25℃)冷却方式電子冷却方式保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃)保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃)騒音レベル(dB(A))強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下庫内容量(L)5.5
2電源式ポータブル電子適温ボックス ツインバード2電源式ポータブル電子適温ボックスツインバード
33,980税込37,378
1個
当日出荷
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。 20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。 ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。 オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
付属品棚板×1、AC電源コード×1質量(kg)約8.0(製品のみ)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×400×465電源コード(m)AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード冷却方式電子冷却方式保冷温度5~15℃±3℃(周囲温度25℃)保温温度55℃±6℃(周囲温度20℃)騒音レベル(dB(A))保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下庫内容量(L)20
ハロゲンランプ 7724I フィリップスハロゲンランプ 7724Iフィリップス
5,698税込6,268
1個
当日出荷
口金GY6.35定格電圧(V)12定格電力(W)100
Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セットJackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
181,636税込199,800
1セット
当日出荷
Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデルと折りたたんでコンパクトに持ち運べる軽量ソーラーパネルSolarSage100Miniのセット品。ポータブル電源本体は放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
仕様【ポータブル電源ポート】DC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68A、【ポータブル電源入力】AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15A、【ポータブル電源入力ポート】DC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800Wセット内容ポータブル電源本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、ソーラーパネル本体、3mケーブル、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)(ポータブル電源本体)約356×260×283、(ソーラーパネル展開時)約1675×420×22、(ソーラーパネル収納時)約425×422×55質量(kg)(ポータブル電源本体)約14.5、(ソーラーパネル)約3.2バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DC動作温度(℃)(ポータブル電源本体)充電:0~45、(ソーラーパネル)ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)1264.64
PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 YAMAZEN(山善)PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品YAMAZEN(山善)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
【山善純正のPD対応アダプター】コンパクトサイズで急速充電を実現対応する充電機器に合わせて電圧を調整し、スピーディーな充電が可能PD規格バージョン3.0対応GaN※高耐圧チップ採用(※窒化ガリウム…熱伝導率が大きく放熱性に優れた半導体)耐トラッキング対策持ち運びに便利な折りたたみ収納式プラグ日本国内専用【山善純正のPD対応ケーブル】最大出力:60W最大通信速度:最大480Mbps適用規格:USB PD3.0通信規格:USB2.0絡まりにくいシリコンケーブル屈曲試験回数:25000回定格電流:最大3A定格電圧:最大20V適用規格:USB Power Delivery 3.0
用途PD仕様製品に。急速充電 PSE認証品 アダプター ケーブル 充電器対応機種Apple:iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone SE (第2世代) / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone SE (第3世代) / iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Plus / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPad Air (第3世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第7世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第4世代) / iPad (第8世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad (第9世代) / iPad mini (第6世代) / iPad Air (第5世代) / iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第6世代) / iPad Air (11インチ)(M2) / iPad Pro (13インチ)(M4) / iPad mini (A17 Pro) / iPad (A16)iPad Air (11インチ)(M3)●Google:Google Pixel 4 / Google Pixel 5 / Google Pixel 6 / Google Pixel 6 Pro / Google Pixel 7 / Google Pixel 7 Pro / Google Pixel 8 / Google Pixel 8 Pro / Google Pixel 9 / Google Pixel 9 Pro XL / Google Pixel 9 Pro / Google Pixel Tablet●SHARP:AQUOS R3SH-04L / AQUOS sense3SH-02M / AQUOS sense4SH-41A / AQUOS R6SH-51B / AQUOS sense6SH-54B / AQUOS R7SH-52C / AQUOS sense7SH-53C / AQUOS R8 proSH-51D / AQUOS R8SH-52D / AQUOS sense8SH-54D / AQUOS R9SH-51E / AQUOS sense9SH-53E / AQUOS R9 proSH-54E●富士通、FCNT:らくらくスマートフォン meF-01L / らくらくスマートフォンF-42A / らくらくスマートフォンF-52B / らくらくスマートフォンF-53E●Samsung:Galaxy S10SC-03L / Galaxy A20SC-02M / Galaxy S20 5GSC-51A / Galaxy A21SC-42A / Galaxy S21 5GSC-51B / Galaxy S21 Ultra 5GSC-52B / Galaxy A22 5GSC-56B / Galaxy S22SC-51C / Galaxy S22 UltraSC-52C / Galaxy A23 5GSC-56C / Galaxy S23SC-51D / Galaxy S23 UltraSC-52D / Galaxy S24SC-51E / Galaxy S24 UltraSC-52E / Galaxy S25SC-51F / Galaxy S25 UltraSC-52F / Galaxy A25 5GSC-53F / Galaxy Tab S9 FE+ 5GSCT22●SONY:Xperia 1SO-03L / Xperia 5SO-01M / Xperia 1 IISO-51A / Xperia 10 IISO-41A / Xperia 5 IISO-52A / Xperia Ace IISO-41B / Xperia 10 IIISO-52B / Xperia 1 IIISO-51B / Xperia 5 IIISO-53B / Xperia 1 IVSO-51C / Xperia Ace IIISO-53C / Xperia 10 IVSO-52C / Xperia 5 IVSO-54C / Xperia 1 VSO-51D / Xperia 10 VSO-52D / Xperia 5 VSO-53D / Xperia 1 VISO-51E / Xperia 10 VISO-52E●NEC:LAVIE Tab T10d
ランプ モリテックスランプモリテックス(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
NovaPort SOLO II 100W1C ブラック CIONovaPort SOLO II 100W1C ブラックCIO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
最大100W出力 USB充電器超コンパクトサイズ新技術 NovaEngine搭載進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載外観にも機能性をプラス充電器回収サービス
仕様急速充電規格:PD3.0 / QC+4.0 / PPS付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)約57×40×29ブラック質量(g)約 121出力5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (Max 100W)、PPS:5-11V=5A(Max 55W)対応機種100W出力での充電に対応したノートパソコン(Macbook Pro 14インチ、USB-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Apple iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max /iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / MP3プレーヤー / 、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広い機器に対応。入力100-240VAC 50-60Hz 2.5AポートUSB-C×1
DC/ACインバータ 400W 大橋産業(BAL)DC/ACインバータ 400W大橋産業(BAL)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)590出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62定格出力(W)400(USB出力含む)出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
ポータブル電源 EcoFlow(エコフロー)ポータブル電源EcoFlow(エコフロー)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用することで、長寿命を実現。サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電くぉ繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3000回です。どこでもサクッとチャージできる。4通りの充電方法。アプリで遠隔操作可能。指先1つで自由にコントロール。
用途非常用電源、アウトドア用電源などに。ポタ電/ぽたでん/ポタデン/ポータブル電源/EcoFlow/エコフロー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/BBQ/車中泊/ロードドリップ/防災/緊急時/屋外/熱中症/防寒/リモートワーク/撮影/AC充電/シガーソケット/ソラーパネル/スマート発電/業界トップ/パススルー/EPS機能/エクストラバッテリー/リン酸鉄/リチウムイオン電池/長持ち/10年間/短時間/フル充電/サイクル寿命付属品AC充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書及び保証書使用温度範囲(℃)-10~45/(推奨)20~30温度範囲(℃)(充電)0~45電池リン酸鉄リチウムイオン電池寿命約3000回(初期容量の80%以上を維持)バッテリー容量(Ah)20保証期間5年保管温度範囲(℃)-10~45(推奨保管温度:20~30)
Polaris CUBE Built in Cable ブラック CIOPolaris CUBE Built in Cable ブラックCIO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
お出かけ時の電源は基本、これ一台に 最大5台の機器を同時充電可能 缶コーヒーサイズ 55cmケーブルとスイングプラグで様々なコンセント条件に対応 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 デザインに傷防止加工
仕様対応急速充電規格:PD3.0 / PPS / QC3.0付属品本製品、取扱説明書(日本語/English)ブラック質量(g)約 220出力AC:【コンセントのみ】Total:100-125VAC 10A 1250W Total【コンセント+USB】Total:100-125VAC 9A 1125W Total、USB(C1/C2)67W:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A (Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、USB(C1/C2)45W:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A PPS:3.3-11V=4.05A、USB(C1/C2)30W:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20=1.5A PPS:3.3-11V=3A、USB(C1/C2)20W:5v=3A/9V=2.25A/12V=1.67A PPS:3.3-11V=2A、USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max 18W)、USB(C1+C2):Total 65W、USB(C1+A):45W+18W(Max 63W)、USB(C2+A):5V=3A(Total 15W)、USB(C1+(C2+A)):45W+15W(Max 60W)入力AC:100-125VAC, 50-60Hz,10A(USBの使用を問わず)、USB:100-240VAC, 50-60Hz 1.5Aその他の機能ACコンセントケーブル収納可能表面防傷シボ加工サイズ(mm)約 90 × 60 × 41.2 (ケーブルの長さ:550ポートACコンセント×2・USB-Type Cポート×2・USB-Type Aポート×1
USB充電器 Comet Mix3 100W PD対応 折りたたみ式 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] グレー AUKEY(オーキー)USB充電器 Comet Mix3 100W PD対応 折りたたみ式 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] グレーAUKEY(オーキー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【USB-C単ポート最大100Wのパワフル出力】USB-Cポートは急速充電規格PD3.0をサポートし、単独で使用した場合は最大100Wの高出力が可能です。スマートフォンやタブレットだけでなく、MacBook Proを含むノートPCへのフルスピード充電にも対応しています。【3台同時充電が可能】2つのUSB-Cと1つのUSB-Aの合計3ポートを搭載。3台の機器を合計最大100Wの高出力で同時に充電することが可能です。オフィスで同僚と一緒に使用したり、ご自宅で家族分の機器をまとめて充電することができ、大変便利です。
グレーポート数3出力【USB-A】(QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、(SCP) 4.5V 5A / 5V 4.5A / 10V 2.25A (22.5W Max)、【USB-C1/C2】(PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A (100W Max)、PPS: 5-21V 5A (100W Max)【複数ポート同時使用時の合計】USB-C1+USB-C2: 最大100W、USB-C1/USB-C2+USB-A: 77W+22.5W(最大99.5W)、USB-C1+USB-C2+USB-A: 85W+15W(最大100W)最大出力(W)100本体寸法(mm)約39×45.3×62.1本体質量(g)約166入力AC 100-240V 50/60Hz 1.5ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合テクノロジーApple 2.4A、 QC5.0、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP
3Way カーインバーター セーブインダストリー3Way カーインバーターセーブインダストリー
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンセント・USB端子・TypeCの3種類が同時に使えて充電に便利!シガーソケットに差し込むだけで使えます。定格出力70W・家庭用100V製品を車内で使用または充電するための製品です。USB/ACコンセント、USB端子/TypeC/個セント対応です。12V車に対応しており、非常時にも充電できるので安心です。様々な保護機能を備えた安心設計となっています。
用途使用電力の目安電源コンセントのみ:定格70W、最大瞬間85WUSB充電+TypeC=同時18W(各約9W)USB充電+TypeC+電源コンセント=約90WUSB充電最大:18WTypeC充電最大:18W付属品取扱説明書、保証書(6か月分)材質本体/ポリカーボネート、ソケット部/マンガン鋼出力(W)定格70/最大80(コンセント)電流(A)空運転:0.2本体寸法(mm)90×45×41本体質量(g)73出力電圧(V)DC110~156入力電圧(V)DC12使用環境温度(℃)0~40保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、出力過負荷保護、高温保護、USB過電流保護USB出力:DC5V 3.1A
パワーバンク&充電ステーション Jackery(ジャクリ)パワーバンク&充電ステーションJackery(ジャクリ)
121,000税込133,100
1セット(5台)
4日以内出荷
USB-C×2口、USB-A×1口を備えたパワーバンク5台セット。容量76.8Whでスマホなら10回、ノートPCなら2回充電が可能です。フリーアドレスのオフィスやカフェなど電源が足りない場所での作業にオススメ。学校でのタブレット、PCを充電し忘れた場合にも便利です。PD対応のケーブルが5本付属しているので、購入してすぐにPCの電源としてお使いいただけます。さらに充電ステーション様に1.8mのケーブルも付属+PD対応のACアダプターも付属で別途購入いただく必要がありません。液晶ディスプレイでひと目で電池残量の確認が可能。LEDランプ付きで非常時には懐中電灯代わりにも。ロック機能付きで、鍵をかけると充電ステーションからパワーバンクを取り外せなくなります。
セット内容パワーバンク×5台、充電ステーション×1台、PD対応電源プラグ、Type-C電源ケーブル(1m×5本、1.8m×1本)、キー、取り扱いで説明書、保証案内書質量(g)パワーバンク・・約860(1台あたり)、 充電ステーション・・約860タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池サイズ(cm)パワーバンク・・8.0×8.0×13.1(1台あたり)、 充電ステーション・・47.7×10.9×5.6出力パワーバンク・・USB-C1 Output: Max 100W,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-5A、 USB-C2 Output: Max 65W ,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-3.25A、 USB-A Output: Max 18W, 5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、USB-C1+USB-C2 Output: 65W+35W Max、 USB-C1+USB-A Output: 100W+18W Max、 USB-C2+USB-A Output: 65W+18W Max、 USB-C1+USB-C2+USB-A Output: 65W+35W+18W Max、 充電ステーション・・5個xコンタクト充電、各ポート60W、合計120W入力パワーバンク・・USB-C1:Max 60W (5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A)&コンタクト充電(Max 60W,Max 5A)、充電ステーション・・PD140W充電時間約1.6時間(Type-C使用1台充電時)、約3.5時間(充電ステーション使用5台充電時)保証期間2年間バッテリー容量(Wh)76.8Wh(24000mAh 3.2V)※1台あたり
延長コード 電源タップ USB充電器 USBA×2ポート ケーブル収納 エレコム延長コード 電源タップ USB充電器 USBA×2ポート ケーブル収納エレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力12W(5V/2.4A)のUSB-Aポートを2つ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
仕様【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVCホワイト質量(g)約165スイッチ×定格AC側:125V 14A 1400Wまで USB側入力:AC100-240V 50/60Hz USB側出力:合計12W(5V/2.4A)(各ポート12W(5V/2.4A))適合規格◇PSE 特定電気用品コンセント個数3個口コード長さ(m)0.25コネクタ形状USB-Aメス×2対応機種USB-Aポートから合計12W(5V/2.4A)、各ポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
アスピレーター ラボヘルパー ハイテック[科学研究・開発用品]アスピレーター ラボヘルパーハイテック[科学研究・開発用品]
29,980税込32,978
1個
当日出荷
小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。 サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
寸法(mm)200×90×145質量(g)930電源AC100V・25W・DC12V・25VAボトル容量(mL)300(オートクレーブ不可)最大吸引圧(kPa)-80排気量(L/min)15表示圧力範囲(kPa)0~100(5kPa目盛)アズワン品番62-2178-42
Jackery ポータブル電源 100Plus Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 100PlusJackery(ジャクリ)
14,455税込15,901
1台
当日出荷
Jackeryポータブル電源史上最少モデル。手のひらに収まるサイズながら99Whのハイパワー。100W デュアル PD、 1 時間で 70% まで充電、1.8 時間で 100%充電が可能 。最大 128W 出力、マルチポートで複数デバイスの同時充電可能。リチウム電池の UN38.3 出荷基準に適合、飛行機や電車での移動に便利な機内持ち込み可能サイズです。2,000サイクル後も定格容量(SOC)の80%以上維持できる長寿命バッテリー。
仕様(PPS)5-21V=5A, 最大100Wセット内容ポータブル電源本体、USB-C充電ケーブル、DC8020からUSB-Cheアダプター、ユーザーマニュアル質量(g)965出力(W)(USB-C1+USB-C2)最大110、(USB-C1+USB-C2+USB-A)最大128、(USB-C1/C2)最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、(USB-C1/C2+USB-A)最大118、(USB-A)最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A,温度(℃)(充電)0~40入力USB-C1/C2( ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2( 車載入力):最大60W, 11-17.5V=5A、USB-C1/C2( PD 入力):最大100W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A寸法(cm)約12.5×8.65×8.7バッテリーリチウムイオン電池寿命充放電2000回後も初期容量の80%以上を維持動作温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー充電器(12V/24V用 モードセレクト・自動パルス充電 BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器(12V/24V用 モードセレクト・自動パルス充電BOSCH(ボッシュ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
・BBC-C70-B : Bosch Battery Charger C70-B - 12V/24V用 - BAT-C7後継機種・基本機能を継承 - 主な変更点 - 充電進捗状態のLED表示変更 - 上書きモード追加 - 専用保管用バッグ追加 - 耐衝撃機能を各角に配置 - 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作 - モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。 - その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。 - 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。・上書きモード - 充電器に過放電の24Vバッテリー(12V直列)を接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを12Vとして判断することがあります。12VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、24V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。 - 12Vバッテリーに対して24Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。・充電進捗状態のLED表示変更 - 進捗状態を点滅から点灯 - 分かりやすい表示 - 高光度LED採用・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯・逆極性接続のLED - バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能) - バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)・日本専用仕様 - AC 100V 50/60Hz - 電安法(PSE)適合・電流・電圧をフルオートマチック制御 - SmartAMPS Technology - 簡単操作 - 過充電を防止 - バッテリーを傷めない - 安全対策・パルス充電モード(サルフェーションの溶解) - 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。 - 12V:7.5V-10.5V - 24V:14V-21V - 6Vモードにはパルス充電モードはありません・R(再生)モード(12Vのみ) - 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。 - 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。・バックアップモード(12Vのみ・C70-B) - バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。 - マイナス側は車両のボディーにアースしてください。・トリクル充電モード - 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。 - 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。 - 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。・逆極性判定 - バッテリーと車両システムを保護 - プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知・過熱保護 - 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整・安全機能 - 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。 - 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。 - 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。・メモリー機能 - 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。 - 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。・脱着式充電ケーブル・クランプ - ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。 - 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンバーフック - C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。 - 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。・オプション(補修品) - 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。 - 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG) - 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG) - ハンガーフック(小):BBC-C30用 - ハンガーフック(大):BBC-C70-B用 - クランプ(赤黒セット):共通※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なりますBBC-C30・BBC-C70-B諸元表 BBC-C30 BBC-C70-B入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60HzPSE認証 対応 対応入力電流 60W 120W 交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V モード3:14.7V モード2:14.7V モード4:16.5V モード3:13.6V モード5:7.2V モード4:16.5V モード5:28.8V モード6:29.4V交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A 12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL対応可能バッテリー容量(参考) 6V:1.2Ah~14Ah 12V:14Ah~230Ah 12V : 1.2Ah~120Ah 24V:14Ah~120Ahヒューズ(内蔵) 3.15A 5Aヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm 本体重量 1.36 kg 1.78 kg使用可能温度 0℃ - 40℃※Li-ionバッテリーには対応していません
用途バッテリー充電器
DC/AC正弦波インバータ400W 大橋産業(BAL)DC/AC正弦波インバータ400W大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
『ノートパソコンが2台同時に使える』 消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口 (TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付 電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード) スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12定格出力(W)400(USB出力含む)入力方式バッテリー接続/アクセサリープラグ接続出力周波数(Hz)50/60(切り替え)出力波形正弦波使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)ヒューズ容量(A)25×3USB規格Aタイプ/Cタイプ