カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(514)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
- 建築金物(99)
- 空調・照明・電設資材(47)
- メカニカル部品(34)
- 科学研究・開発用品(30)
- パソコン/周辺機器(29)
- バイク部品(23)
- 建材・エクステリア(22)
- 物流用品(20)
- 手袋(19)
- 切削工具(19)
- 制御機器(17)
- ヘルスケア(17)
- 自動車純正部品(13)
- 自転車部品(11)
- 農業・園芸資材(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- バイク純正部品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 救急・衛生(6)
- 医療(6)
- 研磨材(5)
- 食品・飲料(5)
- 電動工具(5)
- 日用品(4)
- 事務用品(4)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- 家電(3)
- 作業工具(3)
- 介護用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- 東栄管機(97)
- Festo(87)
- 前澤化成工業(76)
- シーシーアイ(75)
- ミヤコ(45)
- アウス(43)
- カクダイ(39)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(34)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- セキスイ(21)
- 第一機材(20)
- 未来工業(17)
- Aron(アロン化成)(16)
- NSK(日本精工)(15)
- 三菱電機(13)
- DANNO(ダンノ)(13)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12)
- PLANET Technology(12)
- ブランドをもっと見る
「100vu管」の検索結果

塩ビパイプ VU管 4M
(7件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷用途排水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
エスロン VUパイプ
セキスイ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU全長(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)当日出荷用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
塩ビパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥2,298~税込¥2,528~1本7日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
VUパイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥619税込¥6811本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥909税込¥1,0001本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
塩ビパイプ VU管 1M×4本
¥4,398税込¥4,8381セット(4本)当日出荷用途排水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
Maezawa VU継手 45°片受エルボ
前澤化成工業(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
Maezawa VU継手 90°片受エルボ
前澤化成工業¥769税込¥8461個当日出荷から翌々日出荷排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付
ナンシン(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
VU 車輪のみ(ウレタン車輪)
ナンシン(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷車輪のみとなります。材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥7,598税込¥8,3581セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
中継ストレーナー CVP-VU100用
アイユ¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。角度自由。用途ドレンのストレーナー材質ステンレス適合パイプVU100・VP100
パイセッター (VU管支持具)
未来工業¥1,498税込¥1,6481セット(10個)当日出荷から翌日出荷VU管をボイド管として使用する場合の固定に使用します。 釘1本でVU管が固定できます。 内嵌めだから再利用ができます。
VU継手 持出しソケット
東栄管機(17件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
VU90°チーズ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
VU継手インスリーブソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷両側がVUパイプの内側に入るのでコンパクト且つきれいな配管が出来ます。排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU使用流体排水
フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用)
INAX(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様塩ビ管VU・VP100用適合SF-207、S-207DF用材質樹脂
...