カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(52)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- バイク部品(6)
- 救急・衛生(3)
- 厨房用品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「101-999」の検索結果

エンジェルナーススコープ エンジェル教育用ステート
VAN(翼工業)¥28,482~税込¥31,330~1個10日以内出荷から33日以内出荷2人で同時に聴くことができるツインタイプです。聴き取りやすい高品質の教育用聴診器です。材質チェストピース/ステンレス、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/シリコン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X0023700C007医薬品医療機器等法一般医療機器
ハイドロリックホース K-210-19(両端金具05)
十川ゴム(1件のレビュー)¥8,724税込¥9,5961本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)240呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具05ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)28.8質量(g/m)ホース/1110RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5
ハイドロリックホース K-210-19(両端金具05) SUS金具
十川ゴム¥31,370税込¥34,5071本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)83最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)240寸法C(mm)7.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具05ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)28.8質量(g/m)ホース/1110寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5
ハイドロリックホース K-210-19(両端金具04)
十川ゴム(1件のレビュー)¥8,724税込¥9,5961本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)83最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)240寸法C(mm)7.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具04ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)28.8質量(g/m)ホース/1110寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5
ハイドロリックホース K-210-19(両端金具04) SUS金具
十川ゴム¥31,370税込¥34,5071本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)83最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)240寸法C(mm)7.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具04ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)28.8質量(g/m)ホース/1110寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5
ハイドロリックホース K-210-19(両端金具05+アダプタ付)
十川ゴム¥9,877税込¥10,8651本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)240呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具05+アダプタ付ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)28.8質量(g/m)ホース/1110RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5
ハイドロリックホース K-210-19(両端金具04+アダプタ付) SUS金具
十川ゴム¥42,370税込¥46,6071本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)83最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)240寸法C(mm)7.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具04+アダプタ付ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)28.8質量(g/m)ホース/1110寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5
ハイドロリックホース K-210-19(両端金具05+アダプタ付) SUS金具
十川ゴム¥42,370税込¥46,6071本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)83最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)240寸法C(mm)7.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具05+アダプタ付ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)28.8質量(g/m)ホース/1110寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5
ハイドロリックホース K-210-19(両端金具04+アダプタ付)
十川ゴム¥9,877税込¥10,8651本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)240接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具04+アダプタ付ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)28.8質量(g/m)ホース/1110RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5
油圧ホース NWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥13,584税込¥14,9421本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥13,584税込¥14,9421本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,685税込¥16,1541本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,685税込¥16,1541本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
シングルレバー引出し混合栓
カクダイ¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓
カクダイ¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。カートリッジ:101-999。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジM16×1.0JIS規格JIS B 2061
シングルレバー引出し混合栓(トール)
カクダイ¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(ミドル)
カクダイ¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(ショート)
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(トール)
カクダイ¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(トール・引棒つき)
カクダイ¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。引棒付き(直径4ミリ)。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(分水孔つき)
カクダイ¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 逆流防止機能が付き厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26使用地区一般アズワン品番64-6481-91グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓(ミドル・引棒つき)
カクダイ¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。引棒付き(直径4ミリ)。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(ショート・引棒つき)
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。引棒付き(直径4ミリ)。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(分水孔つき)
カクダイ¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 逆流防止機能が付き厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26使用地区寒冷地アズワン品番64-6481-92グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム)
カクダイ¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷小型スワンムーブ仕様。ホース可動長さ360ミリ。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。パイプ取付ネジW26山20。2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)その他【ガイドマーク等】逆流防止機能付、給湯制限シングルレバー混合栓規格JIS、節湯BJIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓
カクダイ¥32,880税込¥36,1681個4日以内出荷カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 寒冷地での使用 逆流防止機能なし厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26使用地区寒冷地アズワン品番64-6481-90グリーン購入法適合
ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷ツヤのない落ち着いたブラックのボディに銀色が映える高級感のあるキッチン用シングルレバー混合栓です。 吐水パイプ長さ:170ミリ よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。 カートリッジ:101-999(カクダイ品番)用途壁付のキッチン用シングルレバー混合栓(マットブラック)です。付属品シールテープ5m、六角レンチ長さ(mm)吐水パイプ:170色マットブラック使用温度範囲(℃)1~80使用圧力0.05~0.75MPa
マイクロコットンボール#1.5 001-10503 3G 6コイリ 綿球 24-9996-00
イワツキ¥4,498税込¥4,9481箱当日出荷歯科用極小コットンボール。綿球同士が絡みにくく、取り出しが簡単です。箱タイプ。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000005医薬品医療機器等法一般医療機器
マイクロコットンボール#5 001-10505 3G 6コイリ 綿球 24-9996-02
イワツキ¥2,498税込¥2,7481箱当日出荷歯科用極小コットンボール。綿球同士が絡みにくく、取り出しが簡単です。箱タイプ。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000005医薬品医療機器等法一般医療機器
シングルレバー混合栓
カクダイ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷シングルレバー混合栓用途水栓本体厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26回転角度(°)(スパウト)360グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓(壁付)
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から4日以内出荷給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。JIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)用途水栓本体取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
シングルレバー混合栓(壁付)
カクダイ¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共用グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓
カクダイ¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
シングルレバー混合栓 マットブラック
カクダイ¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)用途水栓本体仕様塗装仕上げ取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
シングルレバー混合栓(分水孔つき)
カクダイ¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)30、厚5~35グリーン購入法適合