カテゴリ

  • マスク(14)
    • 本体 防じんマスク(取替え式)(2)
    • その他 防じんマスク(取替え式)(5)
    • フィルタ 防じんマスク(取替え式)(5)
  • バイク純正部品(472)
  • 自動車純正部品(305)
  • 農業機械(259)
  • 制御機器(170)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
  • トラック純正部品(45)
  • メカニカル部品(43)
  • 切削工具(41)
  • 測定用品(33)
  • 建材・エクステリア(28)
  • バイク部品(20)
  • 機構部品(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • 建築金物(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 電気材料(6)
  • オフィス家具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(5)
  • 医療(5)
  • 電動工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 梱包用品(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
規格
指定防護係数
ブランド
サービス分類
レンタル・修理・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1010a」の検索結果

1,764件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク 1010A 興研防じんマスク 1010A興研(42件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。国家検定合格番号第TM560号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB付属品フィルター適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用材質(面体)エラストマー面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8基準質量(g)76±15吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63排気抵抗(Pa)(平均実測値)44粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20質量(g)77吸気抵抗上昇値(Pa)90排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル種別取替式防じん区分RL1機能フィットチェッカー内蔵アズワン品番6-8383-11指定防護係数4
ナット 08316-1010A スズキナット 08316-1010Aスズキ(2件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
1010A用フィルターホルダー 興研1010A用フィルターホルダー興研(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。 質量:76(±15)g
(1010A)VALVE,INLET ミツビシ(1010A)VALVE,INLETミツビシ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
(1010A)シート,インレット バルブ ミツビシ(1010A)シート,インレット バルブミツビシ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ナット 08313-1010A スズキナット 08313-1010Aスズキ
129税込142
1個
4日以内出荷
(1010A)ガイド,インレット バルブ ミツビシ(1010A)ガイド,インレット バルブミツビシ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
(1010A)シート,インレット バルブ ミツビシ(1010A)シート,インレット バルブミツビシ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
LSL-1010A  LED小型作業灯(長方形) JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1010A LED小型作業灯(長方形)JB(日本ボデーパーツ工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装
用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状長方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×72×72LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67
ピン 04111-1010A スズキピン 04111-1010Aスズキ
299税込329
1個
4日以内出荷
戸車 *01010A TOEX(LIXIL)戸車 *01010ATOEX(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
適合シリーズシャレオ引戸
つっぱり名人1010A型 ホーシン(HOSHIN)つっぱり名人1010A型ホーシン(HOSHIN)
77,980税込85,778
1本
5日以内出荷
四面の支保工材の設置が一度にできる。四面一体土留なので、広い作業スペースが確保できます。 地上より掘削箇所に設置可能。設置撤去の際にワイヤー吊りが可能です。伸縮は、専用の作業棒や電動ドライバー等を使用して簡単に行えます。 4隅を連結ピンで止めるだけ。4隅を連結して吊り下ろしはもちろん、現場の環境によっては分割して設置・撤去ができ、大幅に時間短縮ができます。
用途マンホール設置工事 基礎ブロック埋設工事 水道ガス配管工事 集水桝工事 無電柱化工事 道路標識基礎工事仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)材質腹起し:A6N01-T5軸力(kN)78.4(許容)断面2次モーメント156.8cm4断面積(cm2)16.3断面係数(cm3)36.4
つっぱり名人1010A型用 連結ピン ホーシン(HOSHIN)つっぱり名人1010A型用 連結ピンホーシン(HOSHIN)
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
カーポート 雨樋セット RCU01010A TOEX(LIXIL)カーポート 雨樋セット RCU01010ATOEX(LIXIL)
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
セット内容ジャバラ1本入/マイルドブラック色用マイルドブラック適合シリーズフレアポート
カーポート 雨樋セット RQS01010A TOEX(LIXIL)カーポート 雨樋セット RQS01010ATOEX(LIXIL)
4,498税込4,948
1セット
7日以内出荷
セット内容ドレンエルボΦ42使用/オータムブラウン色用オータムブラウン適合シリーズNバークポート
カーポート 雨樋セット RBR01010A TOEX(LIXIL)カーポート 雨樋セット RBR01010ATOEX(LIXIL)
6,098税込6,708
1セット
7日以内出荷
セット内容アイボリーホワイト色用。アタッチメント、止水パッキン、ジャバラ:、ジャバラ止め:各1、サドル、固定ねじ(サドルΦ4x18トラス)・(アタッチメントΦ4x18トラス):各2アイボリーホワイト適合シリーズアルミカーポートF型
475Gカムチェストキット ブラック 310-1010A エスアンドエスサイクル475Gカムチェストキット ブラック 310-1010Aエスアンドエスサイクル
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-1010A。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。タイプ:カムチェストキット。付属品:オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、タペットカフス、カム。備考:ギアドライブカム。オイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。プッシュロッド:クイッキープッシュロッド、グロスブラックプッシュロッドカバー使用可。タペット:S&Sプレシジョンタペット。タペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。カム:"475はボルト取り付けできるカムで100馬力を実現します。ギアドライブキットは、カムタイミングの精度を向上させ、純正カムチェーンテンショナーを不要にします。ギアドライブキットは、アウタードライブギアを含みます。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアをすべて含みます。米国製。"
その他【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】"475はボルト取り付けできるカムで100馬力を実現します。ギアドライブキットは、カムタイミングの精度を向上させ、純正カムチェーンテンショナーを不要にします。ギアドライブキットは、アウタードライブギアを含みます。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアをすべて含みます。米国製。"【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【プッシュロッド】クイッキープッシュロッド、グロスブラックプッシュロッドカバー使用可付属品オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、タペットカフス、カム備考ギアドライブカムタイプカムチェストキット
(1010A)SEAT,INLET VALVE  S  O/S 0.30 三菱ふそう(1010A)SEAT,INLET VALVE S O/S 0.30三菱ふそう
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
フリーボードケース1010A 明邦化学フリーボードケース1010A明邦化学
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
トラウトやライトゲームユーザー向けに開発した、使い勝手と収納力を両立する、観音開きの「薄型ワレット」両面収納ケース。収納部には、フォーム一体型の取替ボードを採用しているので、自在に収納構造をアレンジできます。向かい合って閉じるため、フックやスプーンが絡み合うのを防ぐパーテーションを搭載しているのでストレスなくスプーンを取り出せます。ランガンケース1010サイズなので、コンパクトに持ち運べ、VS-7070Nや7055Nの上段にシステム収納可能。
材質本体・中敷・ボード:ポリプロピレン フォーム:発泡ポリエチレン寸法(mm)175×105×22備考取替ボード8枚付属 HG
カーポート 雨樋セット RCN01010A TOEX(LIXIL)カーポート 雨樋セット RCN01010ATOEX(LIXIL)
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
セット内容ジャバラ1本入/アイボリーホワイト色用アイボリーホワイト適合シリーズフレアポート
カーポート 雨樋セット RFB01010A TOEX(LIXIL)カーポート 雨樋セット RFB01010ATOEX(LIXIL)
4,498税込4,948
1セット
7日以内出荷
セット内容ドレンエルボΦ42使用/アイボリーホワイト色用アイボリーホワイト適合シリーズNバークポート
フリーボードケース 1010A 明邦化学フリーボードケース 1010A明邦化学
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
トラウトやライトゲームユーザー向けに開発した、使い勝手と収納力を両立する、観音開きの”薄型ワレット”両面収納ケース。収納部には、フォーム一体型の取替ボードを採用しているので、自在に収納構造をアレンジできます。向かい合って閉じるため、フックやスプーンが絡み合うのを防ぐパーテーションを搭載しているのでストレスなくスプーンを取り出せます。ランガンケース1010サイズなので、コンパクトに持ち運べ、VS-7070Nや7055Nの上段にシステム収納可能。
材質【本体・中敷・ボード】ポリプロピレン【フォーム】発泡ポリエチレン寸法(mm)175×105×22Dグリーン備考取替ボード8枚付属 HG
パワードサブウーファー TS-WX1010A Pioneer(パイオニア)パワードサブウーファー TS-WX1010APioneer(パイオニア)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。エンクロージャー内の空気にバネの作用をもたらし制御することで、キレの良い低音再生を実現。「TS-WX1210A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル112dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。密閉型ならではのキレが良くメリハリのある低音を楽しめます。
最大出力(W)瞬間:280コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5電源コード(m)5寸法(cm)25音圧レベル(dB)112定格入力(W)300瞬間最大入力(W)1100
カーポート 雨樋セット RFA01010A TOEX(LIXIL)カーポート 雨樋セット RFA01010ATOEX(LIXIL)
4,498税込4,948
1セット
7日以内出荷
セット内容ドレンエルボΦ42使用/マイルドブラック色用マイルドブラック適合シリーズNバークポート
カーポート 雨樋セット RBS01010A TOEX(LIXIL)カーポート 雨樋セット RBS01010ATOEX(LIXIL)
7,198税込7,918
1セット(2個)
7日以内出荷
セット内容アイボリーホワイト色用。止水パッキン・E型アタッチメン・ジャバラ・ジャバラ止め・十字型ジョイナー:各2、サドルA・B・固定ねじ(サドルΦ4x18トラス)・(アタッチメントΦ4x12トラス):各4グレー適合シリーズスペースポートS
フリーボードケース 1010A用 取替えボード 明邦化学フリーボードケース 1010A用 取替えボード明邦化学
249税込274
1個
7日以内出荷
フリーボードケース1010A専用の取替えボード。
材質ポリプロピレン / 発泡ポリエチレン長さ(mm)80備考4本入り HG
つっぱり名人1010A型用 腹起し ホーシン(HOSHIN)つっぱり名人1010A型用 腹起しホーシン(HOSHIN)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
幅(mm)75断面2次モーメント217cm4断面積(cm2)23.2断面係数(cm3)57
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-1010A) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-1010A)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1010配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
Nidec Components ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツNidec Components ディップスイッチ, ロータリーフラッシュニデックコンポーネンツ
429税込472
1個
3日以内出荷
仕様ロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60sアクチュエータの種類ロータリーフラッシュ材質(コンタクト)銅合金、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力300V ac動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージDIP実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100@ 5 V dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40ポジション数16
防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)未来工業(20件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO遮熱UVシート 5年耐候TRUSCO
47,980税込52,778
1枚
当日出荷
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。形状折りたたみ厚さ(mm)0.3パールホワイト/ホワイト引裂強度(N)130×110紫外線遮断率(%)99特性遮熱性、耐候性引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRFシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管サトーパーツ
3,890税込4,279
1パック(25本)
当日出荷から6日以内出荷
規格電気用品安全法(特定電気用品)
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)岩田製作所(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理アルミ(A2017)種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製擬木杭 大研化成工業樹脂製擬木杭大研化成工業(15件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から60日以内出荷
外観は木肌調の仕上がりで、お庭やエクステリアに向いています。
Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
559税込615
1箱(4個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードスリットカラー アルミ(A2017)岩田製作所(9件のレビュー)
528税込581
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
万力 バーハンドル標準型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル標準型LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用フレーム(mm)10.4×21.4最大締付力(kN)6.5皿径(Φmm)32材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ皿振り角度(°)20
エコブルーターピーシート #3000 TRUSCOエコブルーターピーシート #3000TRUSCO
31,980税込35,178
1枚
当日出荷から翌日出荷
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22ブルーエコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007
...