カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1013-06-04」の検索結果

1013 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥379税込¥4171個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1013タイプ 異径アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(オスシート)xオスRネジ ステンレス
東洋国際¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304
ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 1/4高圧洗浄用ホース 両端4+13+口元スプリング ステンレス
東洋国際¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・スプリングはステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格アダプタ品番1013:G1/4(オスネジ 30°オスシート)xR1/4、口金具品番4:G1/4(メスネジ/30°メスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50