カテゴリ
- 農業機械(42)
- 制御機器(7)
- 切削工具(7)
- 厨房用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- 測定用品(3)
- 作業工具(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ(43)
- 河村電器産業(4)
- サンエス(昌和発條製作所)(3)
- イスカル(2)
- コクヨ(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- ユニオンツール(2)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- Kawasaki(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- Wera(1)
- オイレス工業(1)
- カクダイ(1)
- グーリング(1)
- シヤチハタ(1)
- スイデン(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 3M(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1014-06」の検索結果

オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から11日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
オイレス ♯300ブッシュ
オイレス工業(7件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から17日以内出荷オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥339税込¥3731個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ
アラム(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781巻(10m)当日出荷から8日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
後付式クランク
カクダイ¥6,698税込¥7,3681個当日出荷水量調節弁、ストレーナー、水抜付き。サーモスタット混合栓用。仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、サーモスタット混合栓用アズワン品番64-6492-32入数2/箱、40/梱
ねじりコイルばね Bタイプ
サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(2個)当日出荷から7日以内出荷一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。ばねの種類ねじりばね
ねじりコイルばね Cタイプ
サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷から13日以内出荷一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。ばねの種類ねじりばね
ねじりコイルばね Aタイプ
サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(2個)当日出荷から6日以内出荷一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。ばねの種類ねじりばね材質SUS304WP-B
一般圧力計(B枠立型・Φ60)
高島計器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB
ユニオンツール¥2,717税込¥2,9891本当日出荷から翌々日出荷従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール(1件のレビュー)¥2,717税込¥2,9891本当日出荷から9日以内出荷銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応用途焼き入れ鋼用刃数2
1014タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(オスシート)x並行オスGネジ(オスシート) ステンレス
東洋国際¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷材質SUS304