カテゴリ
- 制御機器(179)
- 安全標識(51)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 自動車純正部品(23)
- メカニカル部品(19)
- 測定用品(14)
- バイク部品(12)
- 電動工具(11)
- 物流用品(10)
- 切削工具(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- トラック純正部品(8)
- 溶接用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 機構部品(6)
- バイク純正部品(5)
- 研磨材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 農業機械(3)
- 縫製用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- 住設機器(2)
- マスク(2)
- 作業服(2)
- 食品・飲料(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)(159)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(48)
- SMC(30)
- トヨタ(16)
- 岩田製作所(13)
- マキタ(13)
- ダイヘン(7)
- 三菱電機(7)
- TRUSCO(5)
- SK(新潟精機)(5)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- Kawasaki(4)
- 三菱ふそう(4)
- brembo(4)
- 日野自動車(4)
- Aratas(旧:omron)(4)
- アズワン(3)
- 象印チェンブロック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1015-02」の検索結果

防じんマスク 1015
興研(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷シリコーン面体採用で、肌にやさしく、耐久性UP。低吸気抵抗だから、ランニングコストDOWN。1つの面体で多くの顔にフィットするフリーポジションアンダーチン構造。フィットチェッカー内蔵。レバーを引き上げるだけでフィットチェックができます。種別取替式防じん区分RL2質量(g)114国家検定合格番号第TM570号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)30機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)114±15排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.5吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルター171611RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防振パッド(シロマー)
ナベヤ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から17日以内出荷衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60)
高島計器¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
1015 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥649税込¥7141個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
DJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC-N3付属)
DJI¥171,000税込¥188,1001台当日出荷Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、。風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。上昇速度(m/s)最大:10下降速度(m/s)最大:10
タングレスインサート
リコイルジャパン(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1袋(50個)ほか当日出荷から6日以内出荷専用工具の使用により、タング無しで挿入、抜き取りが可能です。抜き取る際にも、雌ねじにも本品にもダメージを与えません。 タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージを確認する必要がありません。
スタイナー No.700
竹虎(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481枚5日以内出荷柔らかな素材でムレ・モレがありません。 立ったままのおむつ交換がしやすい内羽タイプです。 両サイドにアイデアホックを採用。耐熱温度(℃)80
のぼり旗 当店自慢こだわり塩パ No.SNB-4598 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
TECAPEEK 板
Ensinger(エンズィンガー)¥33,980~税込¥37,378~1枚6日以内出荷極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK樹脂公差マイナス:0 プラス:1RoHS指令(10物質対応)対応
チタン フランジボルト レーススペック
SBX¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷スイスのSBX社が展開する高品質のチタンボルト。【最高峰の64チタン合金】。アルミ6%、バナジウム4%を含むチタン合金で、高延性と軽量性に優れます。【転造加工製法】。素材を押し転がして成形するためファイバーフローが途切れず、切削製法に比べて強度に優れなめらかな表面に仕上がります。【レーススペック】。品名に「レーススペック」と付くものにはワイヤリングホールが備わっています。材質64チタン合金
白熊 厚口 長柄 白
大塚刷毛製造¥999税込¥1,0991本3日以内出荷白毛のスタンダード版として人気の一品です。●適度な腰と塗料含みが建築用としても人気のニス・ステイン用刷毛。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。用途合成樹脂塗料用刷毛・ラック・ニス用。形状筋違種類刷毛サイズ(号)5毛丈(mm)27材質(毛)山羊毛(白細)主な用途合成樹脂用毛色白色玉厚(mm)10板幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
チタン テーパーボルト
SBX¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷スイスのSBX社が展開する高品質のチタンボルト。【最高峰の64チタン合金】。アルミ6%、バナジウム4%を含むチタン合金で、高延性と軽量性に優れます。【転造加工製法】。素材を押し転がして成形するためファイバーフローが途切れず、切削製法に比べて強度に優れなめらかな表面に仕上がります。材質64チタン合金穴の形状六角
...