カテゴリ

  • 農業機械(75)
  • 切削工具(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1030-012」の検索結果

128件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • +なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    ¥160税込¥176
    1パック(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
  • SS400スタープレート 大同DMソリューション

    SS400スタープレート

    大同DMソリューション(13件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚
    翌日出荷
    一般構造用圧延鋼材です。
    仕様一般金型用タイププレート
  • シールドクランプ(DINレール35mm幅 クリップ取付) HEBOTEC

    シールドクランプ(DINレール35mm幅 クリップ取付)

    HEBOTEC
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(10個)
    当日出荷
    EMC対策品として使用できます。 DIN35mm幅レールに工具不要でクリップのように取り付けられます。 ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。 導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので帯電しにくいです。
    材質/仕上スプリングスチール(メッキ処理)色シルバー固定方法クリップ
  • +トラス小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +トラス小ねじ ユニクロめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    ¥160税込¥176
    1パック(8本)
    当日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
  • S50Cスタープレート 大同DMソリューション

    S50Cスタープレート

    大同DMソリューション(7件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1枚
    翌日出荷
    冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
    仕様一般金型用タイププレート
  • 六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    ¥1,900~税込¥2,090~
    1パック(2本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • SK3スタープレート 大同DMソリューション

    SK3スタープレート

    大同DMソリューション(3件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1枚
    翌日出荷
    熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • SKD11スタープレート 大同DMソリューション

    SKD11スタープレート

    大同DMソリューション(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    翌日出荷
    耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • +皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    ¥160税込¥176
    1パック(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
  • SKS3スタープレート 大同DMソリューション

    SKS3スタープレート

    大同DMソリューション(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    翌日出荷
    焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • GO4スタープレート 大同DMソリューション

    GO4スタープレート

    大同DMソリューション
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    翌日出荷
    焼入れ歪がきわめて小さく、空冷で硬化する精密型鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • DC53スタープレート 大同DMソリューション

    DC53スタープレート

    大同DMソリューション(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    翌日出荷
    SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • 湿式3点式カップリング Hakken(コンセック)

    湿式3点式カップリング

    Hakken(コンセック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
  • SPH40スタープレート 大同DMソリューション

    SPH40スタープレート

    大同DMソリューション(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    翌日出荷
    金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼
    仕様金型材タイププレート
  • Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ メタル ハーティング

    Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ メタル

    ハーティング
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bシリーズ = D-sub
  • 旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP1030 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP1030

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。TP1030
    寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP1030RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ

    圧縮スプリング(12-0320~12-1458)

    サミニ(23件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1袋(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
  • MB1035、1030、2025、2035用 主柱のみΦ12x176mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    MB1035、1030、2025、2035用 主柱のみΦ12x176mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番337-4906適合機種MB1035、MB1030、MB2025、MB2035
  • リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト PK形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
    種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
  • 六角ボルト全ねじ ドブ TRUSCO

    六角ボルト全ねじ ドブ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(16本)
    当日出荷
    耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。
    種別全ねじ頭部形状六角強度区分4.82018年トラスコ掲載ページ2 0388
  • RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 盤用キャビネット BX 河村電器産業

    盤用キャビネット BX

    河村電器産業
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 超硬コーティングソリッドドリル TRUSCO

    超硬コーティングソリッドドリル

    TRUSCO
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷
    マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
  • 六角ボルト(スチール・全ねじタイプ) 八幡ねじ

    六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)

    八幡ねじ
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(200本)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。
    用途電気メッキに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。種別全ねじ材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式) 住友電工ハードメタル

    鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。 最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。 新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。
    用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工先端角(°)140材種ACH70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル

    非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
    用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
  • アルファ 超快削エンドミル AHU形 (モジュラータイプ・10型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 超快削エンドミル AHU形 (モジュラータイプ・10型)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付適合インサートJDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
  • ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
    仕様KAPR(deg):70
  • ドリル 超硬ソリッドドリル SD セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル SD

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
    仕様0SIG(deg):140
  • ドゥーグリップ チップ DGN-J イスカル

    ドゥーグリップ チップ DGN-J

    イスカル
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(10本)
    翌日出荷
    歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。
    用途突切・溝入加工用。
  • ドゥーグリップ チップ DGR/L-J イスカル

    ドゥーグリップ チップ DGR/L-J

    イスカル
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。
    用途突切・溝入加工用。
  • ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用) 椿本チエイン

    ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)

    椿本チエイン
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
    種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7チェーン形式トップチェーン
  • コールドマスター コールドクロック Carlisle(カーライル)

    コールドマスター コールドクロック

    Carlisle(カーライル)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    サラダドレッシング、調味料等の保存ができ、5℃以下で約8時間保ちます。(蓋付の場合は約12時間)
    仕様コースターCM1030(Φ163×H12mm)付容量(L)1.9外径×高さH(Φmm×mm)186×181内径×高さH(Φmm×mm)133×160TKG品番9-1724-0301TKG品番(2017)6-1468-0301
  • ミーリング加工用材種 MV1030 三菱マテリアル

    ミーリング加工用材種 MV1030

    三菱マテリアル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種
  • ASX400形鋼加工用 JLブレーカ付インサート 三菱マテリアル

    ASX400形鋼加工用 JLブレーカ付インサート

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    トラスコ品番567-7248切刃長さ(mm)1.4コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)3.97
  • EZハードドリル EZH DIJET(ダイジェット工業)

    EZハードドリル EZH

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高硬度材用新コーティング被膜「DH1」および高靭性母材により70HRC高硬度材の安定した穴あけが可能 硬度・耐酸化性を大幅に向上した硬質被膜「DH1」コート採用により耐摩耗性を向上、長寿命を実現 ドリル素材は高靭性の微粒子合金を採用し耐欠損性を向上 本体剛性が高い。心厚が一般超硬ドリルの1.6倍以上 耐欠損性を大幅に改善 弱ねじれ15°を採用 外周肩部にコーナRを設けコーナ部のチッピングを解消 高硬度材に適したシンニング形状により中心部の耐欠損性と切りくず排出性を向上
    用途穴あけ加工表面処理DH1コート(ハードコート)ねじれ角(°)15有効加工深さ5×Dc
  • ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D DIJET(ダイジェット工業)

    ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
    用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
  • ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D DIJET(ダイジェット工業)

    ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
    用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30