カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「10336-3210-000」の検索結果

ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラスチックシェルキット(ストレート型)
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から35日以内出荷ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。EMI/ESD対策品。片手で着脱できるワンタッチロック。一体成形シェルに匹敵する仕上がりと強度仕様誤挿入キーなし材質シェルボディ:ガラス強化ポリエステルラッチ:ポリエステル及びステンレスケーブルクランプ:ステンレス鋼形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチ周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む)適合コネクタMDRプラグコネクタコンタクト形状オス