カテゴリ

  • 建築金物(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)

「1034-02-04」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1034 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1034 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードポートパワー4トンバンダムセット BLACHAWK

    スタンダードポートパワー4トンバンダムセット

    BLACHAWK
    259,800税込285,780
    1セット
    3日以内出荷
    このセットのチューブはスピーディな操作のできるロックオンチューブを組み込んだ標準の4トンセットです。
    セット内容手動ポンプ(P-75)、6フィートバンタム4トン用ホース(Z-864)、4トンバンタムラム(RC-540)、23"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1006)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1007)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1004)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1003)、3"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1002)、2-3/4"フレクスヘッド(Z-539)、雄コネクター(Z-545)、ラバフェース・フラットベース(AZ-1200)、スプレッダーラムトウ(Z-1034)、スプレッダープランジャートウ(Z-530)、セレーテッドサドル(Z-531)、90°Vベース(Z-532)、ウェッジヘッド(Z-629)、ロックオンチューブ・コネクター(AZ-1050)、ロックオンチューブ・雄アダプター(AZ-1051)、ロックオンチューブ・雌アダプター(AZ-1052)、バンタム・ロックピン(AZ-1900)危険物の類別非危険物
  • ENJOY ESP1034 EVER FINE POLO ポロシャツ カーシーカシマ

    ENJOY ESP1034 EVER FINE POLO ポロシャツ

    カーシーカシマ
    6,298税込6,928
    1枚
    4日以内出荷
    【素材スペック】ニット/2wayストレッチ/高通気/吸汗/速乾/防臭/制菌/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング 【デザイン機能】動きやすい袖(ARM360°)/[PLUS M]補強布大きめ胸ポケット/ドットボタン仕様
    用途近距離OK!働く夏を乗り切る1枚。もう気にしない、気にさせない。汗のニオイだけでなく、急な豪雨や洗濯の生乾き臭までしっかりケア。制菌防臭加工を搭載したオフィスポロで、いつでも清潔で爽やかな私に。ノーカラーで涼しい襟あきのポロ。艶感リボンで上品に。しかも胸元のスナップで着脱はカンタン!着替えの時短にも◎。素材には、なめらかな肌ざわりのニットメッシュを使用。制菌防臭加工「ナノファイン100」を採用し、気になる汗のニオイや部屋干し臭を防ぎ、洗濯を100回繰り返しても効果を発揮します。吸汗速乾性もあり洗濯の乾きも早くお手入れも簡単。さらに高通気・UVカット機能も備わったENJOYオリジナルの高機能素材です。材質ポリエステル100%
  • 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
    仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1034アズワン品番65-7626-79
  • 大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 ステンレス目地 一般型 第一機材

    大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 ステンレス目地 一般型

    第一機材
    139,800税込153,780
    1個
    26日以内出荷
    マシンハッチです。
    仕様ねじ取手型、ハンドルなし材質SUS304、SEHC、SCS13、SUS304、塩ビ被覆スポンジ屋内用(歩行用)
  • 大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 密閉型 第一機材

    大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 密閉型

    第一機材
    319,800税込351,780
    1個
    26日以内出荷
    排水ソケット(25A 管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。下蓋は一体物になります。
    仕様ねじ取手型、専用ハンドル無材質SUS304、SEHC、SCS13、クロロプレン、CAC203二重蓋(歩行用)深さ(mm)【充填】26
  • 大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 一般型 第一機材

    大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 一般型

    第一機材
    169,800税込186,780
    1個
    26日以内出荷
    マシンハッチです。
    仕様ねじ取手型、ハンドルなし材質SUS304、SEHC、SCS13、SUS304、塩ビ被覆スポンジ屋内用(歩行用)深さ(mm)【充填】26
  • 大口径マシンハッチ スチール縞鋼板蓋 一般型 第一機材

    大口径マシンハッチ スチール縞鋼板蓋 一般型

    第一機材
    169,800税込186,780
    1個
    26日以内出荷
    縞鋼板製のマシンハッチです。
    材質SUS304、SS400、SEHC、クロロプレン、CAC204
  • 大口径マシンハッチ スチール縞鋼板二重蓋 密閉型 第一機材

    大口径マシンハッチ スチール縞鋼板二重蓋 密閉型

    第一機材
    279,800税込307,780
    1個
    26日以内出荷
    縞鋼板製の二重蓋マシンハッチです。排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。下蓋は、一体物になります。
    材質SUS304、SS400、SEHC、クロロプレンタイプ専用ハンドル無