カテゴリ
- 卓上消耗品(6)
- バイク純正部品(4)
- 制御機器(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 梱包用品(3)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪ポリヱチレン販売(6)
- Kawasaki(4)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- 廣杉計器(2)
- 東洋国際(2)
- omron(オムロン)(1)
- 共立(1)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- シヤチハタ(1)
- 福助工業(1)
- ジャパックス(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- 南国フレキ工業(1)
- ヤンマー(1)
- ワルター(1)
- MINOURA(箕浦)(1)
- SK11(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1034-06」の検索結果

オス90°エルボ メスシート
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥379~税込¥417~1個当日出荷R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス90°エルボです。用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチール形状90度エルボタイプメスシート
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ0.6 FSS-71034-00(1列)
廣杉計器¥449~税込¥494~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
ニップルソケット 3M×4F
SK11¥769税込¥8461個翌々日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット呼び径(B)3/8×1/2最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2呼び径(A)10×15適合流体空気
1034 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-70(T〇) ソケット(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側0.4mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥14,980~税込¥16,478~1袋(200個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒寸法H(mm)3.4表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)リン青銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ネーム6 既製(コ)
シヤチハタ¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱(インキ)シリーズネーム6インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9頭文字こグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
テッシュタイプポリ袋 メガティッシュ
ジャパックス(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(1000枚)当日出荷1枚ずつ簡単に取り出せるティッシュタイプのポリ袋。コンパクトな箱入りだから狭い場所にもスッキリ収納。色半透明種類ポリ袋入数(枚)1000
カスクートフィッセル ラミネート
大阪ポリヱチレン販売(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個(100枚)当日出荷材質:紙製(晒)、窓部はOP・ラミネート加工により乾燥を防ぐため、サンドイッチ等に 最適です。中心部がOPフィルムになっており、ディスプレイ効果が あります。全高(mm)293TKG品番9-1156-0501寸法(横×高さ+マチ)(mm)80×275+45TKG品番(2017)6-1034-0501
PEフランスパン保存袋
大阪ポリヱチレン販売¥1,598税込¥1,7581袋(100枚)翌々日出荷フランスパンを数日にわたりお召し上がり頂く場合に。 裏面には保存用レシピが記載しております。材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.03寸法(幅W×高さH)(mm)150×575TKG品番9-1156-0301TKG品番(2017)6-1034-0301
カスクートフィッセル ヨーロピアン柄
大阪ポリヱチレン販売¥2,398税込¥2,6381袋(100枚)翌々日出荷材質:紙製(晒)、窓部はOP・耐油紙を使用しているため、明太フランス・ ガーリックフランスなどに最適です。全高(mm)393TKG品番9-1156-0401寸法(横×高さ+マチ)(mm)80×375+45TKG品番(2017)6-1034-0401
インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-C
omron(オムロン)¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から67日以内出荷インクリメンタル形 外径:Φ60 分解能(最大):1000 IP65、防油構造 軸強度が強い ラジアル120N、スラスト50N付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約400(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)亜鉛合金分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各35~85(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)120出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)83起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:15以下周囲温度(℃)使用時:-10~70、保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS420J2耐電圧(V/min)AC500 50/60Hz 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 各方向 3回
303-0604 AB100-5.5 ボトルケージ ボルトナシ
MINOURA(箕浦)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から5日以内出荷軽くてしなやか、タフで丈夫なジュラルミン製ボトルケージ。【線径5.5mm】。2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”。自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。主に、ボトルのホールド感や安定性を重視するユーザー向け。豊かな15カラーバリエーション(アルマイト系5色、パステル系7色、アースカラー3色)材質#2017ジュラルミン(JIS規格で2000系合金と呼ばれる系統に属する主にアルミニウムと銅の合金で、驚異的な軽さと耐久性を兼ね備えた素材。)質量(g)54
















![ビニタイ PETカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00433807-220427-02.jpg)