カテゴリ
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「104-2201」の検索結果

ANDY HAWARD 白化合皮ダレス型ボストン 約24L
平野鞄¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷長年使い込んだようなレトロな風合いが魅力の2WAYボストンバッグ。 約24Lの容量で、日帰り~2泊程度の旅行に適しています。 鞄の産地「兵庫県豊岡市」の鞄職人による、丁寧な縫製と安心できるしっかりした作り。 口枠ダレスの開口部で、視認性抜群、取り出しやすい仕様です。仕様●本体内部:ファスナーポケット●本体背面:ファスナーポケット●底鋲●底板●ワンタッチ錠●肩当付ショルダーベルト材質【内装】ナイロンPU、【本体】白化合皮(レトロ調)、【付属】PVC(塩ビ)質量(g)1150容量(L)24高さ(cm)31横(cm)46マチ(cm)19
床バンド10tゴム付
アカギ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から7日以内出荷SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法P(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応