カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 切削工具(17)
- 農業機械(11)
- パソコン/周辺機器(8)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- マスク(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- カクダイ(18)
- サンドビック(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- メディアカバーマーケット(7)
- タンガロイ(3)
- 岩崎電気(2)
- 三木プーリ(2)
- ワルター(2)
- 中部高圧ホース(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- エスコ(1)
- カスタム(1)
- 重松製作所(1)
- ノーブランド(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- STC(1)
- 芦森工業(1)
- BOURNS(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「104m-10」の検索結果

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、難鉄材。)
ワルター¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、難鉄材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応![M10x104mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639277-170331-02.jpg)
M10x104mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-123材質S45CねじM10×1.5寸法A(mm)104表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)11
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ TE104M4V1-B 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。 反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。 ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。 ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。 オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。 タッチパネルおよびペン入力に対応しています。 液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。用途◆取付方法。貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。付属品クリーニングクロス、ヘラ適合機種アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ TE104M4V1-B材質PET素材厚さ(mm)約0.6容量1枚硬度3H透過率(%)約63紫外線遮断率(%)約99サイズ(mm)236.3×154.7特性のぞき見防止360度ブルーライトカット率約48%
液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ TE104M4V1-B寸法(mm)236.3×154.7取付方式シリコン吸着表面処理光沢対応機種LUCA Tablet 10インチ機能指紋防止対応インチサイズ10型
液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ TE104M4V1-B寸法(mm)236.3×154.7取付方式シリコン吸着硬度3H表面処理アンチグレア透過率(%)88対応インチサイズ10型特性反射防止
液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ TE104M4V1-B寸法(mm)236.3×154.7取付方式シリコン吸着対応インチサイズ10型特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ TE104M4V1-B寸法(mm)236.3×154.7取付方式シリコン吸着対応インチサイズ10型特性高硬度9H
液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ TE104M4V1-B寸法(mm)236.3×154.7取付方式シリコン吸着硬度9H対応インチサイズ10型特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率95%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ TE104M4V1-B寸法(mm)236.3×154.7取付方式シリコン吸着枚数1枚特性指紋防止/反射防止
すずらん誘導ノズル付管洗浄ホース(ステンレスブレード)
中部高圧ホース¥35,980税込¥39,5781本当日出荷細身のステンレスブレード管洗浄ホース。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。用途屋内外パイプ内洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5接続1/4(2分)オスニップル付ホース内径(Φmm)4ノズル外径(Φmm)8ホース外径(Φmm)7穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔
WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能
水鏡(1件のレビュー)¥4,748税込¥5,2231個当日出荷■解像度:200万画素。■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°。■ビデオ圧縮:H.264,H.265。■音声圧縮:G711A/AAC。■センサー:1/3" CMOS Sensor。■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)。■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM 。■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps。■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A。■バックライト補正:対応。■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応。■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 。■寸法:16*17*15mm。■重量:約100g。■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W。■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)用途●200万画素。●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 。●最大256GB microSDカード対応。●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。●センサーライト付、暗闇でもカラー映像。●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。使用場所屋内
ペインターマスクプロ
重松製作所(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷防毒マスク、吸収缶、外付けフィルタ、キャップのセット品のため、本品一式で塗装作業が行えます。 国家検定合格品です。用途塗装作業用セット内容防毒マスク GM76DS(サイズM)キャップDL外付けフィルタSB(10個入り) 吸収缶 CA-104NⅡ/OV種別防毒マスク質量(g)(吸収缶) 約74タイプ吸収缶1個使用タイプ破過時間250分国家検定合格番号(面体)TN374、(吸収缶)TN20材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶CA-108・CA-104S・104NⅡシリーズ
静電気除去リストバンド
カスタム(3件のレビュー)¥908~税込¥999~1個当日出荷導電繊維入りの長さ調節可能なゴムバンド式です。用途半導体工場・研究所での静電気除去。仕様バナナプラグ、ワニ口クリップ付、1MΩ抵抗内蔵グランドコード、6インチPUコード+PUモールド(AS-104-6)、10インチPUコード+PUモールド(AS-104-10)コードありアース線の長さ(m)1.5バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×15RoHS指令(10物質対応)対応
立水栓(トール・サマー)
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-010。先端金具取付ネジM18×1.0色サマーJIS規格JIS B 2061
立水栓(ショート・オータム)
カクダイ¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-010。先端金具取付ネジM18×1.0色オータムJIS規格JIS B 2061
立水栓(ショート)
カクダイ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-010。先端金具取付ネジM18×1.0JIS規格JIS B 2061
立水栓(ショート・サマー)
カクダイ¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-010。先端金具取付ネジM18×1.0色サマーJIS規格JIS B 2061
立水栓(トール・オータム)
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-010。先端金具取付ネジM18×1.0色オータムJIS規格JIS B 2061
立水栓(トール・ウォルナット)
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-010。先端金具取付ネジM18×1.0色ウォルナットJIS規格JIS B 2061
立水栓(ショート・ウォルナット)
カクダイ¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-010。先端金具取付ネジM18×1.0色ウォルナットJIS規格JIS B 2061
光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブル
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷OM3光ケーブル:MTP(メス)/PC - 4x LC/PC デュプレックス分岐ケーブル(マルチモード)。4つのLCデュプレックスコネクターに40Gbpsのシングル接続が可能。サーバー、スイッチ、QSFP+およびSFP+トランシーバー間などの高密度接続に理想的な8芯オプティカル パッチコード。高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能。定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により低挿入損失の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用。優れた互換性:40Gbpsに対応し、SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク用途に対応するOM3 MTP/MPOマルチモードケーブル。40GBase-SR4 QSFP+モジュールから4つのLC SFP+トランシーバーへの接続が可能用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用。ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどのデバイスで、1つの40Gbps MPO/MTP接続を4つの10Gbps LC接続に分岐。40GBase-SR4ネットワークハードウェアで使用RoHS指令(10物質対応)対応
エイティスクエア
日本紐釦貿易¥7,998税込¥8,7981枚3日以内出荷から4日以内出荷針通りが良く、ミシンも手縫いもサクサク縫える!なめらかでしなやかな風合いと111色の豊富な色数で、様々な用途に大活躍です。幅(cm)約110混率(%)綿100
ロスタサスペンションユニット DRモデル
三木プーリ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から13日以内出荷ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
コロタップ100 ストレートタップ(780)
サンドビック¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。鋳鉄用。
コロタップ200 ポイントタップ C150(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥5,198税込¥5,7181本翌々日出荷CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C150
コロタップ200 ポイントタップ C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用)
サンドビック¥5,198税込¥5,7181本翌々日出荷から4日以内出荷CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材種C145
コロタップ200 ポイントタップ(781)
サンドビック¥7,398税込¥8,1381本翌々日出荷から4日以内出荷CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。
コロタップ300 スパイラルタップ C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥5,698税込¥6,2681本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C145
コロタップ300 スパイラルタップ C150
サンドビック¥5,698税込¥6,2681本翌々日出荷から6日以内出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C150
コロタップ300 スパイラルタップ C110
サンドビック¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C110
コロタップ400 転造タップ(780)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。用途貫通穴および止まり穴用。鋼用。材種F125
コロタップ300 スパイラルタップ P1PM(鋼用)
サンドビック¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼用。材種P1PM
スパンエステルロープ三つ打ち カット品
芦森工業(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本6日以内出荷水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル色白比重1.38ひも・糸種類ロープ
ナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード)
中部高圧ホース¥48,980税込¥53,8781本3日以内出荷ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。。ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5接続1/4(2分)オスニップル付ホース内径(Φmm)4ノズル外径(Φmm)8ホース外径(Φmm)8.4穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔






![M10x104mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639277-170331-02.jpg)