カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(448)
- 自動車純正部品(95)
- メカニカル部品(94)
- 制御機器(58)
- 機構部品(32)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 科学研究・開発用品(29)
- 切削工具(28)
- マスク(22)
- オフィス家具(19)
- 物流用品(17)
- バイク純正部品(15)
- 測定用品(11)
- 自動車補修部品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 医療(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- バイク部品(8)
- 作業工具(8)
- 事務用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 厨房用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 自転車部品(4)
- トラック純正部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 塗料(3)
- 電気材料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全標識(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- 家電(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 防犯用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(399)
- ニッサン(80)
- 三木プーリ(41)
- CKD(35)
- 椿本チエイン(28)
- 重松製作所(22)
- 河村電器産業(17)
- MAZDA(マツダ)(15)
- エスコ(13)
- マルゼン[厨房機器](12)
- イスカル(11)
- KHK(小原歯車工業)(11)
- TRUSCO(11)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- 酒井製作所(9)
- イトーキ(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- ホンダ(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- ブランドをもっと見る
「104n」の検索結果

ヘティヒスライド丁番 40mm AP-104Nシリーズ
アイワ金属¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷丁番が外から見えないので外観がスッキリします。材質カップ/亜鉛合金(ニッケルメッキ仕上)
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から31日以内出荷定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
Xリング(ニトリルゴム)
協和シール工業(1件のレビュー)¥159税込¥175特価1個当日出荷から16日以内出荷Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,748特価1個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)
内村製作所(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車タイプトラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性防水・防塵材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄色ガスケット:ブラック使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:1材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°)材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12RoHS指令(10物質対応)対応
N104チークパッド
DAYTONA(デイトナ)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷ほお部分にゆとりをもたせたい場合に使用可能な薄めのチークパッド。標準厚を基準に、約5mmの厚さ調整が可能です。※サイズを小さくしたい場合は「厚いサイズ」、大きくしたい場合は「薄いサイズ」をお選びください。
NOLAN N104 GLOSSY
DAYTONA(デイトナ)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷フリップアップヘルメットは、停止時にはジェット型ヘルメットと同様の開放感と利便性が得られます。チンガードが楕円軌道で回転することにより、フリップアップ時もコンパクトに収まり首に掛かる負担を軽減します。サンバイザーはボタン操作で瞬時に収納。ツーリングには最適なヘルメットです。。アウターシェル材質:Lexanポリカーボネイト。Dリング 。サンバイザー付。規格:SG規格。付属品:PINLOCK曇り止めシート。。※(株)デイトナ取り扱いのJIS規格品は、N-COMキャップの接着及び、内側後頭部のバッテリー収納ができない仕様となります。(N-COMの取り付けはできません)
チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
スーパーツール(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。 TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
CHINO EH,KH,シリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥15,980税込¥17,5781ケース(3冊×5箱)当日出荷から9日以内出荷用途EH,KH,シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N
omron(オムロン)¥7,498税込¥8,248特価1個当日出荷から62日以内出荷シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)![ペーパークリンチ ミニ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509354-240827-16.jpg)
ペーパークリンチ ミニ
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷針を使わずに書類をとじれる針なしホッチキス。手のひらサイズでラクラクとじられる!大人も子供もみんなで使える、針を使わないホッチキス! 。針を使わないから消耗品なし。持ち運びや保管に便利なストラップホール付き。金属針を使わない安全性、子どもの小さな手にも握りやすく力を込めやすいコンパクトさなど、子どもが自分で紙工作など造作をしたり、ノートを閉じたりする際にも便利です。針をとる必要がないので、そのままシュレッダーにかけることができます。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。側面の表示と「カチッ」という音で、とじ終わりがはっきりわかり、とじミスを防ぐ安心設計です。※4枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~4枚材質50%再生樹脂(ベース100%再生PC)質量(g)70外形寸法(mm)W32×D74×H66機構パワーアシストメカニズムグリーン購入法適合
N104 WINDプロテクタ ウインタ
DAYTONA(デイトナ)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷。MLサイズ共通。ウインドプロテクターは、チンガード下面からの走行風の巻き込みを軽減します。※ヘルメットを持つ際に、チンガード部分をつかむとウインドプロテクターが外れる事がありますのでご注意ください。
NOLAN N104 VSBLT F
DAYTONA(デイトナ)¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷フリップアップヘルメットは、停止時にはジェット型ヘルメットと同様の開放感と利便性が得られます。チンガードが楕円軌道で回転することにより、フリップアップ時もコンパクトに収まり首に掛かる負担を軽減します。サンバイザーはボタン操作で瞬時に収納。ツーリングには最適なヘルメットです。。アウターシェル材質:Lexanポリカーボネイト。Dリング 。サンバイザー付。規格:SG規格。付属品:PINLOCK曇り止めシート。。※(株)デイトナ取り扱いのJIS規格品は、N-COMキャップの接着及び、内側後頭部のバッテリー収納ができない仕様となります。(N-COMの取り付けはできません)
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル)
IDEC(和泉電気)¥2,798税込¥3,078特価1個当日出荷から31日以内出荷定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
...


































![ペーパークリンチ ミニ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509354-240827-16.jpg)