カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • 電気材料(21)
  • メカニカル部品(17)
  • 研磨材(6)
  • 農業機械(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「105-2.0-15」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,480税込1,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
リファインシリーズ スイッチ Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ スイッチPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
回路方式片切質量(g)85タイプB(片切)使用温度範囲(℃)-10~40定格10A 100V温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)5以上適合電線Φ1.6、Φ2結線方式押締端子式開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回耐久性アンモニアガス/24時間強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)耐電圧(V)1600(1分間)
GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル三菱電機(4件のレビュー)
14,900税込16,390特価
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
埋込スイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)埋込スイッチB(片切)Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 片切 Panasonic(パナソニック)クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 片切Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
回路方式片切定格15A/300 VAC接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回絶縁抵抗開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐熱温度(℃)100±3/1時間放置使用温度範囲(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
SO-STYLE 埋込スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズWURTH ELEKTRONIK
469税込516
1個
当日出荷
仕様ケーブル長 = 200mmコネクタ1極数 = 15コネクタ2極数 = 15コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 1mm終端 = 圧着使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル三菱電機(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル長(m)3
大型マイクロ Z omron(オムロン)大型マイクロ Zomron(オムロン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ
六角キーレンチセット ロング サンフラッグ(旧:新亀製作所)六角キーレンチセット ロングサンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(9本組)
当日出荷
収納保存に便利なプラスチックホルダー付。 9本組セット。
材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼トラスコ品番853-3184セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(100×15)、2.0(105×16)、2.5(115×19)、3.0(125×21)、4.0(135×25)、5.0(145×30)、6.0(160×35)、8.0(180×43)、10.0(200×53)形状L型質量(g)414タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
バーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ハンディ型 サンワサプライバーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ハンディ型サンワサプライ
51,980税込57,178
1個
当日出荷
読み取ったバーコードをその場で確認可能な液晶画面付き接続機器(PCなど)から離れた場所でも、液晶画面でバーコードの内容を確認できます。多様な接続方法に対応USB、Bluetooth、2.4GHzワイヤレスの3種類の接続方法を選んで、用途や使用機器に応じて使用可能です。メモリ機能搭載でオフラインでの使用が可能ネットワークが無い場所でもバーコードを読み取り、後からデータを転送できます。簡単な設定変更が可能です変更設定や読み取り音の設定を、オプションコードを使わずにバーコードリーダー本体で簡単にご覧いただけます。振動機能付きで環境を選ばず使用可能静かな場所や騒がしい環境でも、振動によってバーコード読み取りを確認できます。日本語QRコードの読み取りに対応しています。医療規格対応GS1-128やDatabarなど、医療現場で使用されるバーコード規格の読み取りも可能です。コンパクトで持ち運びに便利小型で軽量、ストラップホール付きなので紛失防止にも役立ちます。保護用シリコンケース付属汚れや衝撃から本体を保護します。
仕様1.5m分解能 2次元コード、接続時:30m※使用環境によって異なります。10m(Class2)2.4G、通信範囲:Bluetooth接続時適合PCS値:0.2、走査速度(スキャンスピード)、読取可能コード(1次元):JAN,EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,MSI,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded、読取可能コード(2次元):QR Code,Micro QR,PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,AztecCodeセット内容シリコンケース、USBレシーバー、USBケーブル、取説電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/800mAh)適合規格Bluetooth 4.2対応OSAndroid 11~15、Windows 11,10、iOS 14~18、iPadOS 14~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマートフォン※Bluetoohを搭載する機種保護等級耐衝撃光源White LEDAiming LEDインターフェースUSB HIDメモリー16MB※EAN-13のバーコードを約200万件保存可能充電時間2時間(約約14時間/10,000スキャン)読取深度(mm)【1次元】3 Mil Code 39 /70 ~ 100 、5 Mil Code 39/40 ~ 160 、13 Mil UPC/EAN/65 ~ 245 【2次元】15 Mil QR Code/45 ~ 215 、6.67 Mil PDF417/55 ~ 115 、10 Mil DataMatrix/55~ 105 読取方式CMOS
クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 3路 Panasonic(パナソニック)クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 3路Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
回路方式3路定格15A/300 VAC接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐熱温度(℃)100±3/1時間放置使用温度範囲(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
クリアホーン Panasonic(パナソニック)クリアホーンPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)-10~50仕上ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス指向性M
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(417件のレビュー)
499税込549
1パック(15個)
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
85, 95,105℃ 示温材(サーモラベル) エスコ85, 95,105℃ 示温材(サーモラベル)エスコ
1,898税込2,088特価
1箱(20枚)
当日出荷
3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示 10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。 耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 3点式 不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:85/90/105℃●サイズ:15×30mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:濃あい・黒・緑(不可逆)●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤アズワン品番65-2170-88
切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm モノタロウ切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mmモノタロウ(31件のレビュー)
799税込879
1箱(10枚)
当日出荷
砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
用途金属・ステンレスの切断外径(Φmm)105厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度36砥粒A仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF2主要切断材料金属・ステンレス化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
六角レンチセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角レンチセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(9本組)
当日出荷
9サイズの六角レンチを1セットに ベルトフック付ホルダーで携帯にも便利
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×15)、2(50×18)、2.5(57×20)、3(62×23)、4(72×27)、5(83×32)、6(95×36)、8(105×42)、10(120×44)質量(g)268
サンドホイル ニューレジストンサンドホイルニューレジストン(6件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷
【FRPのカットに最適な切断ディスク】 「コシ」が強いため、力を入れて切断でき、シャープな切味を有しています。
用途ゴム、皮革製品の切断に。 塩ビ、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン樹脂。 木工製品の加工仕上げ、スレート、ガラス入り波板の切断に。 FRPの切断、加工に。厚さ(mm)2砥材C最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
井村屋 片手で食べられる ようかん/抹茶 セット 各2個 井村屋井村屋 片手で食べられる ようかん/抹茶 セット 各2個井村屋
1,898税込2,050
1箱(1セット×1個)
4日以内出荷
井村屋 片手で食べられる小さなようかん 105g(15g×7本)/片手で食べられる小さなようかん 抹茶 98g/各種2個ずつ詰め合わせております。
用途直射日光、高温多湿を避けてください。
Let's Note対応 ケーブル Type-C to 5.5mm/2.5mmプラグコネクタ アドテックLet's Note対応 ケーブル Type-C to 5.5mm/2.5mmプラグコネクタアドテック
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
【機器の接続に関して】 本製品は汎用品となりますので、すべてのノートパソコンの動作を保証するものではございません。 接続可能な機器であっても、相性、個体差などで正常動作しない場合がございます。 本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 複数ポートがあるPD充電器の場合同時使用時に出力が低下するものが御座いますので単独でご使用ください。 接続する機器のメーカーによっては、純正品以外の充電器を使用した場合、保証対象外となることがあります。 取り付け作業において、接続する機器本体または本製品が損傷した場合は、メーカーでは一切保証致しません。 本製品には PD充電器は付属しておりません。 本製品を使用する場合はPD充電器45W(20V/2.25A・15V/3A)以上のものをご使用ください。 接続するノートパソコンの要求出力以上のPD充電器でご使用ください。 【ご注意】動作不良とご連絡を頂く原因のほとんどが下記に該当致します。 (1)PD充電器出力以上のノートパソコンを接続している。 45W PD充電器 + 65Wノートパソコン=>45Wまでの充電ではございません。 過電流防止の為に停止します。 (2)DELL スマートACアダプタ適応機種を使用している。 (3)VAIOなど12Vのノートパソコンを使用している。 (4)15V帯4Aに対応していないPD充電器で使用している。 必ずAPD-A065ACまたはAPD-A105AC2を使用してください。 (5)適正電圧を感知の為、15V帯、20V帯を相互にスキャンするため1~2回電源の瞬間停止が発生しますが故障ではございません。 1分程度充電開始までお待ちください。
仕様コード番号:AT102TKブラックケーブル長(m)1.2コネクタ形状Type-C(オス) - 5.5mm/2.5mmプラグコネクタアズワン品番67-7463-02適合用途充電用
計量スプーン5種セット アーテック[学校教材・教育玩具]計量スプーン5種セットアーテック[学校教材・教育玩具]
91税込100
1セット
3日以内出荷
軽くて使いやすい5種類そろった便利な計量スプーンセット小さじ1/4~大さじ1までの5種類がそろった便利な計量スプーンセットです。軽くて使いやすいプラスチック製で、明るいカラーがキッチンを華やかにします。フックでひとまとめにできるので整理しやすく、壁掛け収納も可能。料理やお菓子づくりの基本アイテムとして、家庭や学校で大活躍します。材質:PP。サイズ:小さじ1/4(1.25ml):102×19×10mm、小さじ1/2(2.5ml):105×23×12mm、小さじ1(5ml):108×29×15mm、大さじ1/2(7.5ml):109×34×17mm、大さじ1(15ml):117×41×20mm。セット内容:1.25ml×1、2.5ml×1、5ml×1、7.5ml×1、15ml×1
用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容1.25ml×1、2.5ml×1、5ml×1、7.5ml×1、15ml×1材質PP寸法(mm)小さじ1/4(1.25ml):102×19×10、小さじ1/2(2.5ml):105×23×12、小さじ1(5ml):108×29×15、大さじ1/2(7.5ml):109×34×17、大さじ1(15ml):117×41×20
Molex 端子 SLシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 SLシリーズ日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
パワーダイヤカッター(溶着ダイヤタイプ) ヤナセ(柳瀬)パワーダイヤカッター(溶着ダイヤタイプ)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から5日以内出荷
力強いパワーで楽々カット 溶着ダイヤで鋭い切れ味。 ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。 強力溶着ダイヤで長寿命
用途大理石、コンクリート、瓦、樹脂、タイル等の切断仕様乾式最大回転数(min-1[r.p.m])14500適合材大理石、コンクリート、瓦、樹脂、タイル等RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズWURTH ELEKTRONIK
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様ケーブル長 = 50mmコネクタ1極数 = 15コネクタ2極数 = 15コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 1mm終端 = 圧着使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
SK-250WP2用食品用ステンレスセンサ SWPⅡ-10 佐藤計量器製作所SK-250WP2用食品用ステンレスセンサ SWPⅡ-10佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
防水性 IPX7に準拠。 ステンレスグリップ。
特性防水測定対象食品適合SK-250WPⅡ用オプションセンサ質量(g)140寸法Φ2×(L)150mm(先トガリ)測定範囲(℃)-15~250コード長さ(m)1精度-15~-0.1℃、105.1~145.0℃:±1℃0.0~40.0℃:±0.6℃40.1~105.0℃:±0.7℃145.1~250:±2℃アズワン品番2-7480-09
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
長袖ツナギ ブラックヒッコリー GRACE ENGINEER’S長袖ツナギ ブラックヒッコリーGRACE ENGINEER’S
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
細めのヒッコリーのThis is Graceなツナギ。定番のヒッコリー柄を細目にアレンジし、ワンウォッシュ加工で風合いを出したGRACE ENGINEER'Sのオリジナルファブリック。ルーズナシルエットでオーソドックスなワークウェアですが、右胸のユーズド加工ギミック釦やチラ見せのカラーファスナーテープなどデザイン面で洗練された魅力が詰まっています。機能面でもウエストアジャスターやハンマーループ、ツールポケットなどの収納も豊富なブランド代名詞のアイテム。
種別長袖ツナギ服ブラックヒッコリー混率(%)綿100袖丈長袖
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱)大阪魂(12件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(600個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304種類丸ワッシャー
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃難燃性 = Nハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ZHTMBS3G-198 Part 3 Type 15、BR1326A. ZHTMチューブ2:1. フレキシブルなZEROHAL製の黒色熱収縮チューブで、ケーブル、ハーネス、及び電気部品の絶縁及び保護機能を提供 船舶、公共交通機関、海上設備などの閉ざされた空間での使用に最適 低煙性 動作温度範囲: -30 → +105 ℃ 最小回復温度+121 ℃ 長さ1.2 mRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 1200μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1200μF 25V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
FCシリーズ: 820 → 1500 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
仕様●静電容量:1200μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:2Aアズワン品番65-7203-19
大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズデンカエレクトロン
21,980税込24,178
1ケース(5袋×10本)
7日以内出荷から10日以内出荷
一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
材質ポリオレフィン透明長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度70~95℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55