カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)

「105-2365」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M形標準ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    M形標準ノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。 超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様外側測定面超硬合金チップ付シリーズ530最小読取値(mm)0.05デプスバーあり
  • ディスプレイ台・ボックス 木製トレー ラーチ合板 ストア・エキスプレス

    ディスプレイ台・ボックス 木製トレー ラーチ合板

    ストア・エキスプレス
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷
    陳列台の上の小物ディスプレイに便利なトレーです。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。
    用途※トレー底面に滑り止めなどは付いていません。種別ラーチ合板材質木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ質量(kg)12耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.8×40×10.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87.4×37.6×8.2cm
  • コンデンサ 220μF 200V dc 1袋 5個入 日本ケミコン

    コンデンサ 220μF 200V dc 1袋 5個入

    日本ケミコン
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:220μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18.5 (Dia.) x 26.5mm●高さ:26.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:2365mArms●誘電正接:0.2%アズワン品番65-6982-22