カテゴリ
- 作業工具(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
「1050h-175」の検索結果

AC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付
エスコ¥22,000税込¥24,2001台翌日出荷2段変速。0~100mm伸縮調整ノズル付。本体二重絶縁構造。落ち葉を約1/10に粉砕します。角度調整のできる補助ハンドル。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付仕様●型番:RESV-1500●電源:100V●消費電力:1100W●風速:低速:50m/秒、高速:70m/秒●風量:低速:7m3/分、高速:10m3/分●吸込仕事率:100~175W●ダストバッグ容量:35L●サイズ:1050×200×370(H)mm●重量:4.5kg●コード長:0.3m●粉砕比率:10:1●電流:12V●付属品:ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m)