カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)

「1050h-200」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズブロワバキューム京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
作業シーンに合わせてノズルが0~100mmで伸縮可能な吹き寄せ、集じん、粉砕が1台でできるマルチユースなブロワバキュームです吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します0~100mmまで伸縮調整できるノズルを採用しています補助ハンドルは角度調整ができます作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付きです作業内容に合わせて風速・風量は2段階で調節できます材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・補助ハンドル×1・肩掛けバンド×1・ダストバッグ(35L)×1・延長コード(10m)×1容量(L)(ダストパック)35消費電力(W)1100電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×200×370消費電力1100W吸込仕事率(W)低速/36、高速/71電源コード(m)0.3ノズル口径(Φmm)122絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)49/(高速)59電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.1比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1050×200×370ダストバッグ容量(L)35
諏訪ジョレン 若獅子諏訪ジョレン若獅子
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
用途溝の泥上げ、土木作業、土寄せ、水路掃除などに材質頭:スチール 柄:天然木寸法(mm)柄(横×高さ×長さ):25.5×46.5×1050ナチュラルウッド/ダークグレー質量(g)1257寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1050×220×230、頭部:約200×220×10
ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り) フジ矢ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)フジ矢
569税込626
1セット(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
ペンチ・ニッパ用交換用グリップです。
ペンチ 室本鉄工ペンチ室本鉄工(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
握り部分に適当なスベリ止めを施した、独特な形状の成形カバーを被覆してあり手へのフィット感も抜群です。
材質(柄部)成形カバー
シンクロベルト H200形 バンドー化学シンクロベルト H200形バンドー化学
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応