「1062-20-0277」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車用コネクタ メス 1セット 25個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ メス 1セット 25個入

    DEUTSCH
    1,598税込1,758
    1セット(25個)
    当日出荷
    DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。ニッケルめっき、スズめっき、金めっき及びさまざまなサイズの製品があり、幅広いサイズワイヤ絶縁に対応できます。
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●オス/メス:メス●シリーズ番号:1062-16-06●コード番号:183-9229アズワン品番65-7565-81
  • Deutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着 DEUTSCH

    Deutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着

    DEUTSCH
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷
    シリーズ0462端子種別圧着AWG【最大】14抵抗【最大接触】60mVRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125オス・メスメスコンタクトめっきニッケル併用可能製品DT / HD密閉型コネクタハウジング
  • Deutsch 自動車用コネクタ ソリッドピン オス 0460-202-1631 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ソリッドピン オス 0460-202-1631 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWG

    DEUTSCH
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様併用可能製品 = コネクタ適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWGオス/メス = オスシリーズ番号 = 0460-202長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)2
  • コネクター用端子 MTA

    コネクター用端子

    MTA(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    当日出荷
    スーパーシールコネクター専用端子
    用途ワンタッチの電線の接続材質黄銅スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • PIN SF SIZE 20 16-22 NI/NI 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    PIN SF SIZE 20 16-22 NI/NI 1袋 50個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    当日出荷
    TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径は 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
    仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5313アズワン品番65-7506-23
  • DT064S-CE06 DEUTSCH

    DT064S-CE06

    DEUTSCH
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 オス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 オス

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合長さ(mm)127幅(mm)75グレー高さ(mm)17質量(g)4タイプ自動車用コネクタ極数4シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5材質(ハウジング)PA GF行数2動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • SOC SF SIZE 16 14-18 AU/SN 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SOC SF SIZE 16 14-18 AU/SN 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,898税込7,588
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5323アズワン品番65-7504-75
  • 防水カプラー(2極) エーモン

    防水カプラー(2極)

    エーモン(19件のレビュー)
    679税込747
    1セット
    当日出荷
    車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
    適合(コードサイズ)0.2sq専用極数2使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
  • PIN SF SIZE 16 16-20 AU/SN 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    PIN SF SIZE 16 16-20 AU/SN 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    779税込857
    1袋(10個)
    当日出荷
    TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径が 1.59 mm です。20 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車
    仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5309アズワン品番65-7506-79
  • D-subコネクタ圧着型コンタクト JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ圧着型コンタクト

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 オス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 オス

    DEUTSCH
    699税込769
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合長さ(mm)127幅(mm)76グレー高さ(mm)16質量(g)16タイプ自動車用コネクタ極数2シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5材質(ハウジング)PA GF行数1動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    689税込758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 2長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)17質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDT-48-00 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    HDT-48-00

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
  • Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ オス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ オス

    DEUTSCH
    489税込538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズDTRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタハウジングオス・メスオスシリーズ番号DT06併用可能製品自動車用コネクタ
  • Deutsch コネクタ端子 (圧着端子) オス 0460シリーズ 圧着 0460-215-16141 DEUTSCH

    Deutsch コネクタ端子 (圧着端子) オス 0460シリーズ 圧着 0460-215-16141

    DEUTSCH
    939税込1,033
    1袋(10個)
    当日出荷
    オス/メス = オス。併用可能製品 = DT / HD密閉型コネクタハウジング。シリーズ = 0460。適合電線サイズmm2 Max = 2mm2。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金AWG。最大接触抵抗 = 60mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DT / HDシリーズ 密閉型コネクタ用端子. Deutschの高品質丸形端子は、DT / HDシリーズの密閉型コネクタに適しています。このコネクタは、自動車産業でのケーブル配線用に設計され、環境に配慮したコネクタです。このソリッドコンタクトには、ニッケルめっきを施した銅合金ボディとラジアル圧着タイプがあります。DTシリーズの圧着コネクタは堅牢な品質であり、現場で実証済みの信頼性を備えています。. 特長. ニッケルめっき銅端子 幅広いDeutschの密閉型コネクタに適合 ラジアル圧着タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIN SF SIZE 16 12-16 NI/SN 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    PIN SF SIZE 16 12-16 NI/SN 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    489税込538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径が 1.59 mm です。16-12 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
    仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5311アズワン品番65-7505-11
  • SOLID PIN CRIMPSIZE 16 16-18 AWG DEUTSCH

    SOLID PIN CRIMPSIZE 16 16-18 AWG

    DEUTSCH
    699税込769
    1袋(10個)
    当日出荷
    タイプ = ピン。シリーズ = 460。オス/メス = オス。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。結線方法 = 圧着。動作温度 Max = 125℃
    RoHS指令(10物質対応)対応