カテゴリ
- 電気材料(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「107-862」の検索結果

ストレーナー継手
カクダイ¥3,490税込¥3,8391個当日出荷ゴミ噛みなどの恐れがある器具の前に取付けて器具の故障を防止します。材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-116メッシュ60
ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥739税込¥8131袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる )