カテゴリ
- トラック用品・パーツ(34)
- 作業工具(11)
- パソコン/周辺機器(9)
- 研磨材(6)
- 卓上消耗品(4)
- 制御機器(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 雅(34)
- エスコ(20)
- サンワサプライ(5)
- 富士通(3)
- オーム電機(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 山洋電気(2)
- マルケイ(国際化工)(2)
- 福井クラフト(2)
- brembo(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- KITO(キトー)(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- バンドー化学(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「109-019」の検索結果

キユウスイストレーナクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷規格G1クロ部品名称キユウスイストレーナクミタテ図解NoMKW530E-2M-1 エンジンツキ 付属品部品_No.19、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 付属品部品_No.19
部品 コードレスシェア GSC18V-16EH型
BOSCH(ボッシュ)¥99税込¥1091個3日以内出荷から32日以内出荷コードレスシェア GSC18V-16EH型 スペアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
無線2.4GHz 静音 フルキーボード マウスセット 日本語 ブラック
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台翌日出荷音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。付属のレシーバーを挿すだけで使える簡単接続。付属品取扱説明書/保証書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。仕様●テンキー有無:あり●キーボード 角度調整スタンド:あり●キーボード 電源スイッチ:あり●マウス Low Battery表示:あり●マウス チルト有無:なし●マウス 電源スイッチ:あり質量(g)キーボード:約490(電池含まず)、マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2電源キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本分解能マウス:1000/1600DPI外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:約438×30×130(突起物含まず)、マウス:約62×39×109、レシーバー:約15×7×19通信方式レシーバー:GFSKインターフェースレシーバー:USB Type-A(USB 1.1)キー数109キーキー配列日本語(JIS準拠)印字方式キートップ:レーザー刻印保証期間6か月間ホイールマウス:ありキー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作時間キーボード:(想定使用可能時間)約1.2年※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時問のバソコン操作のうち、2時間をキーポードに割り当てた場合、(想定使用可能時間)約1.7年 ※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をマウスに割り当てた場合。ボタン数マウス:5ボタン取得規格Telec、VCCI Class B電波到達距離(m)キーボード:非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。動作温度(℃)温度5~40、湿度5%~90%(結露なきこと)キーピッチ(mm)19読取方式マウス:Blue LED電波周波数レシーバー:2.4GHz帯ボタン仕様マウス 静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン状態表示キーボード:Num Lcok/Caps Lock/Low Battery
キーボード
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。 キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。 誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。 標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。 キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります 音量調整ボタンやPC標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付き付属品取り扱い説明書材質ABSケーブル長(m)1.6対応OS【Windows】10・8.1・8・7コネクタ形状USBAコネクタオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン動作力58±8gキー数112防塵防水性能なし印刷方式シルク印刷消費電流50以下角度調節あり
キーボード
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。 キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。 標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。 キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります 音量調整ボタンやPC標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付き。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。 キーボード本体にレシーバーを収納できます。付属品取扱説明書、単4電池×2、受信機仕様【レシーバー収納】あり材質ABS対応OS【Windows】10・8.1・8・7コネクタ形状USBAコネクタ接続方式無線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン連続使用時間(時間)420動作力58±8gインターフェースUSBHID1.1準拠消費電力(mA)5以下キー数112キー配列日本語使用電池単4電池2本キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2.3±0.3印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)無線通信方式2.4GHzRF電波方式通信距離(m)10角度調節あり
スリムキーボード
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷キーボード故障原因の一つ「キー外れ」を防ぐため、キーが外れない構造の新発想キーボードです。 キーが取れない事により子どものキーの誤飲や、キーを取り外すいたずらを防ぎます。 キーボードのたわみを軽減する金属プレートを内蔵しているので、心地よい打鍵感が得られます。 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボードです。 キーを押すとフラット形状になるので掃除が楽にできます。 誰でも使いやすい標準的な日本語109キーボードなので、学校や会社などさまざまな場所で使えます。 キーピッチは標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しています。 背面のスタンドで角度調節可能です。 ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。仕様テンキーあり適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種質量(g)約700ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443.5×130.8×22消費電流(mA)100以下動作力55±10g
PPカバー 10cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から6日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)109×19適合品番B39、C17、G8、G19、G33、G58、G59、G62、G64、G79、G82、G92、G97、G132、GC25、GC32、GO66、H8、JT8(クリア不可)、S38、T82適合サイズ(cm)最大径10.3電子レンジ×食器洗浄機○
メンズトリマーセット
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途に合わせて2種類のヘッドが選べます ノーズトリマーヘッド:鼻毛をすっきりカット シェーバーヘッド:顔や眉毛などのお手入れに コンパクトなシェーバーで、スタイリングしやすい 顔周りから身体の細かいうぶ毛までお手入れ可能 付属のまゆコームをシェーバーヘッドに取り付ければ眉毛カットもできます まゆコームは向きを変えることで、3mm/6mmと長さを使い分けできます キャップ付きで持ち運びに便利 お掃除ブラシ付き付属品シェーバーヘッド、ノーズトリマーヘッド、まゆコーム、各ヘッド用キャップ、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)約60(ヘッド部と乾電池を含まず)外形寸法(mm)本体:幅26×高さ109、シェーバーヘッド:22×53、ノーズトリマーヘッド:19×30電源DC1.5V(単3形アルカリ乾電池×1本/別売)防水仕様IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない)
キーボード
サンワサプライ¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から翌々日出荷余分なキーを省いた標準的なJIS日本語配列に準拠したキーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプ仕様■キー数:109キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なしケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11・10・8.1・8コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線キー配列日本語RoHS指令(10物質対応)対応
SPCなす形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。種別なす形フラスコ材質硼珪酸ガラス-1
チップ TPMT-SU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
キーボード
サンワサプライ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷余分なキーを省いた標準的なJIS日本語配列に準拠したキーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計仕様■キー数:109キー■キー配列:日本語■インターフェース:PS/2■コネクタ形状:PS/2(ミニDIN6pin)コネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.8m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なしRoHS指令(10物質対応)対応![チューブブラシ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70461994-260624-02.jpg)
チューブブラシ[ステンレス]
エスコ¥550税込¥6051本翌日出荷から4日以内出荷柄の部分は曲げても使用できます。シングルねじり、シングルステム型。半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。研磨後に錆を生じない。全長(mm)200材質(ブラシ部)ステンレス材質(ハンドル)スチール
225mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)
エスコ¥1,200税込¥1,3201袋欠品中エスコ品番EA109NE-19A種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ナイロン芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)225主な用途塗装用
32.0x380mm ナイロン チューブブラシ
エスコ¥920税込¥1,0121個当日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-19全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ32.0×100材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
チップ TPMT-SU
住友電工ハードメタル¥4,498~税込¥4,948~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面![19.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406794-130509-02.jpg)
19.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス]
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷適合EA109CH用エスコ品番EA109CH-19寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)19.0寸法C(mm)44
50mm(6mm) 交換用ローラー(中毛/2本)
エスコ¥2,250税込¥2,4751組翌日出荷エスコ品番EA109NC-19軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)50主な用途塗装用ローラー径(Φmm)29![チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70462746-260624-02.jpg)
チューブブラシヘッド[ステンレス]
エスコ¥2,840税込¥3,1241本翌日出荷から72日以内出荷ダブルねじり、ダブルステム型。用途EA109CH用材質ステンレス全長(mm)約100ねじNo.12-24NC
19.0x680mm ステンレスチューブブラシ
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SL-19全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ19×78材質(ブラシ部)ステンレス材質(柄部)スチール
19.0x230mm ステンレスチューブブラシ
エスコ¥890税込¥9791個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SS-19全長(mm)225寸法・サイズ(mm)Φ19×67材質(ブラシ部)ステンレス材質(柄部)スチール![19mm ブラシヘッド[豚毛] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407171-130509-02.jpg)
19mm ブラシヘッド[豚毛]
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CT-19材質線:黒毛(馬)ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)19芯径(mm)3.7Φ![19.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407022-130509-02.jpg)
19.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン]
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷適合EA109CH用エスコ品番EA109CK-19寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)19.0寸法C(mm)44![コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439856-260624-02.jpg)
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]
エスコ¥725税込¥7981本翌日出荷シングルねじり・ダブルステム型。1/4-28ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:19![19.0mm チューブブラシヘッド[真鍮] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406916-130509-02.jpg)
19.0mm チューブブラシヘッド[真鍮]
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷適合EA109CH用エスコ品番EA109CJ-19寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)真鍮接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)19.0寸法C(mm)44















![チューブブラシ[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70462089-260624-02.jpg)






![チューブブラシ[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70462308-260624-02.jpg)

![チューブブラシ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70461994-260624-02.jpg)



![チューブブラシ[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70461818-260624-02.jpg)

![19.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406794-130509-02.jpg)

![チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70462746-260624-02.jpg)






![19mm ブラシヘッド[豚毛] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407171-130509-02.jpg)
![19.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407022-130509-02.jpg)
![コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439856-260624-02.jpg)
![19.0mm チューブブラシヘッド[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406916-130509-02.jpg)