カテゴリ
- 制御機器(19)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「109p0424h901」の検索結果

DCサンエース DCファン 109P □40×10厚
山洋電気(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から52日以内出荷仕様リブ付き形状角形厚さ(mm)10質量(g)19種類DCファン使用温度範囲(℃)-10~+60材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
DCサンエース DCファン 109P □40×15厚
山洋電気(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から23日以内出荷形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)40×40
SanAce DCファン
山洋電気(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から7日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
DCサンエース DCファン 109P □40×28厚
山洋電気(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から92日以内出荷形状角形厚さ(mm)28種類DCファンサイズ(mm)40×40
低周波用フェライトコア
星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(25個)ほか当日出荷から33日以内出荷オプションの台座(E04SRMB)で固定可能です。仕様周波数帯域:低周波
SanACE 標準ファン
山洋電気(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)90種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)60×60
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ)
RS PRO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUVシリーズOD4010消費電力(W)2.16ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.2音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)40×40色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)60
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ)
RS PRO(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.4ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.19音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウ中継ソケット(完全ロックタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥889~税込¥978~1パック(100個)当日出荷
冷却DCファン San Ace(直流電源用)
山洋電気¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)
San Ace ACファンモータ
山洋電気(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から52日以内出荷形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ
パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM3.5×8最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)20