カテゴリ
- 制御機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「109s005」の検索結果

San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
プラスチックギャラリーGPCシリーズ交換用フィルター
篠原電機¥479税込¥5271個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 5D
テグテックジャパン¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
平ワッシャー(JIS) スチール(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281缶(1500個)3日以内出荷JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応