カテゴリ
- 制御機器(8)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「109s005」の検索結果

San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
プラスチックギャラリーGPCシリーズ交換用フィルター
篠原電機¥369税込¥4061個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 5D
テグテックジャパン¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
平ワッシャー(JIS) スチール(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281缶(1500個)3日以内出荷JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
M5XJ SOLID BLACK
BELL¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷高剛性、ハイスペック機能を搭載する、ベル日本仕様のハイエンドモデル。時速200km以上の高次元スピード域で、ライダーの視界を確保する為に設計、開発されたFRPシェルとシールドを組み合わせたモデルです。PSC/SG認証、MFJ公認
換気ファンフード(屋外用)IPX4
篠原電機¥13,980~税込¥15,378~1組11日以内出荷から15日以内出荷付属品コード1m、フィンガーガード付(山洋電気)電源コード(m)1保護IP34RoHS指令(10物質対応)対応材質(プレフィルター)不織布フィルター材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
プラスチックギャラリーGPCシリーズ
篠原電機¥7,398~税込¥8,138~1組11日以内出荷から14日以内出荷材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000