カテゴリ
- 制御機器(2)
- バイク部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「109s013」の検索結果

San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
絶縁ブラシ
エスコ¥4,700税込¥5,1701本翌日出荷絶縁性。狭いところにもピンポイントで掃除できます。全長(mm)146先端直毛丈(mm)4.8毛幅(mm)3.2材質(ハンドル)プラスチック線径(mm)0.076
9.5x380mm ナイロン チューブブラシ
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-13全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ9.5×50材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
オプション ノイズダンパー (109db)
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)1個欠品中Honda CRF250R/RX 用 Evolution Line(S-H2MET13-FDHLTA) 向けのオプションノイズダンパー(SS)。109 dB/A の騒音レベルが求められるサーキットでの使用を前提に特別に開発されています。主な適合車種CRF250R/CRF250RX 25