カテゴリ
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み

San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ファンモータ SanAce ACファン
山洋電気¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から4日以内出荷入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン。情報通信機器をはじめ、制御盤。設備まで幅広い機器を冷却する長寿命。高信頼の冷却ファンです。材質(フレーム)アルミニウム
ヒラザガネ 12X15XT1
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格12X15XT1図解NoBSA-420JWG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、MS920W-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.39、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.37、KS13M 本体、スロットルレバー、各部取付部品_No.9、BSA-410AS 粒剤散布装置 調量部品_No.25、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.83、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.109、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.109、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、BSA-410 調量部品_No.30、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.103、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.37、G-3 調量部品 ヒラザガネ 12X15XT1_No.37、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、VSM100-11 分水器部品_No.12、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.34、MS608C-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.34、MS2210 -A 調圧装置部品_No.34、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.25、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.12、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.109、BSA-420JESG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、BSA-420JASG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、BSA-410 ベアリングケース部品_No.21、MS1002 調圧装置部品_No.37、BSA-410S 粒剤散布装置 調量部品_No.25、GS20M 本体、スロットルレバー、各部取付部品 ヒラザガネ 12X15XT1_No.28、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.37、MS2202 調圧装置部品_No.37
小型表面粗さ測定機 リトラクト・5μM/4mN SURFCOMTOUCH40
東京精密¥709,800税込¥780,7801個13日以内出荷ポータブルで測定シーンを選ばないエントリーモデル ワークや測定箇所に応じて選択できる手のひらサイズのハンディ駆動部 ワークと接触するピックアップ部分は交換可能で、標準付属のピックアップの代わりに細穴測定用、極細穴測定用、深溝測定用のピックアップ(オプション)の使用が可能 標準付属の専用校正台で簡単校正仕様●先端R:5μm●測定範囲/Z方向:-210~+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:リトラクトタイプ●駆動部/評価長さ:0.2~16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210~+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM10A●触診/測定力:4mN●先端半径:rtip = 5 μm●触診/先端:90°円錐●触診/先端材質:ダイヤモンド●サイズ:320X167X44mm●重量:2Kg●付属品:標準片(日本国内向け:E-MC-S109A、海外向け:E-MC-S24D)、校正台(E-WJ-S1045B)、タッチペン(E-MA-S112A)、印字紙(E-CH-S25A)、取扱説明書、SupportWare II、ノーズピース(V 型)(E-WJ-S536A)*2●コード番号:119-0170820アズワン品番67-4848-45
小型表面粗さ測定機 標準・5μM/4mN SURFCOMTOUCH35
東京精密¥649,800税込¥714,7801個13日以内出荷ポータブルで測定シーンを選ばないエントリーモデル ワークや測定箇所に応じて選択できる手のひらサイズのハンディ駆動部 ワークと接触するピックアップ部分は交換可能で、標準付属のピックアップの代わりに細穴測定用、極細穴測定用、深溝測定用のピックアップ(オプション)の使用が可能 標準付属の専用校正台で簡単校正仕様●先端R:5μm●測定範囲/Z方向:-210~+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:標準タイプ●駆動部/評価長さ:0.2~16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210~+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM10A●触診/測定力:4mN●先端半径:rtip = 5 μm●触診/先端:90°円錐●触診/先端材質:ダイヤモンド●解析項目/対応規格:JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO 規格に準拠●解析項目/パラメータ/断面曲線:Pa, Pq, Pp, Pv, Pc, PSm, PΔq, PPc, Psk, Pku, Pt, Pmr(c), Pmr, Pδc, Rz82, TILTA, AVH, Hmax, Hmin, AREA,Rmax, Rz, Sm, Δa, Δq, λa, λq, Lr, Rsk, Rku, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp, tp2, Hp●解析項目/パラメータ/粗さ曲線:Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Rλa, Rλq, Ry, Lr, Sm, S, tp, tp2, PC, RPc JIS, RPc ISO, RPc EN,Pc, PPI, Rp, Rmax, Rz.I, RS, Rmr2, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp●解析項目/パラメータ/モチーフ:R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K●解析項目/評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線●解析項目/特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線、パワーグラフ●フィルタ種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償)●フィルタ/カットオフ値λc:0.08, 0.25, 0.8, 2.5mm●フィルタ/カットオフ値λs:無し, 2.5, 8, 25μm●増幅指示部/表示部:7インチカラー液晶タッチパネル●増幅指示部/データ出力:USBメモリ用 USBコネクタ×2(プリンタ非搭載モデル)x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ×1●増幅指示部/プリント出力:感熱記録紙(幅58mm/記録幅:48mm)●対応言語:日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語●電源:内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)●充電時間:3 時間(フル充電で最大約600 回測定可能)●電源/電圧:AC100 ~ 240 V ±10%、50/60 Hz、単相(付属ACアダプタ)●電源/消費電力:最大80 VA●サイズ:320X167X44mm●重量:2Kg●付属品:標準片(日本国内向け:E-MC-S109A、海外向け:E-MC-S24D)、校正台(E-WJ-S1045B)、タッチペン(E-MA-S112A)、印字紙(E-CH-S25A)、取扱説明書、SupportWare II●コード番号:119-0170819アズワン品番67-4848-44
バルブ付エアシリンダ(CVM3C~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。ポートねじの種類(-) Rc
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![ロングチューブブラシ[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70501797-260624-02.jpg)