カテゴリ
- 制御機器(2)
- 自動車純正部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「109s084」の検索結果

San Ace ACファンモータ
山洋電気(17件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から16日以内出荷モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力方式端子保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ファンモータ SanAce ACファン
山洋電気¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン。情報通信機器をはじめ、制御盤。設備まで幅広い機器を冷却する長寿命。高信頼の冷却ファンです。材質(フレーム)アルミニウム