カテゴリ
- 制御機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「109s091」の検索結果

SanAce ACファン
山洋電気¥2,998税込¥3,2981個当日出荷質量(g)290最大風量(m3/min)0.95/1.1材質(フレーム)アルミニウム最大静圧(Pa)39.2/49.0フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100フレーム(mm)92最大風量(CFM)33.6/38.9期待寿命(時間)25000/60℃ (56000/40℃)
冷却ACファンSan Ace(交流電源用)
山洋電気¥3,298税込¥3,6281台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX)RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000
プラスチックギャラリーGPCシリーズ交換用フィルター
篠原電機¥469税込¥5161個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
プラスチックギャラリーGPCシリーズ
篠原電機¥9,998~税込¥10,998~1組11日以内出荷から14日以内出荷材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000