カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • 制御機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「10a-r18s」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー ダイケン

    アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー

    ダイケン(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    用途内側を吊り車が走行するための軌道として。付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25材質アルミニウム(A6063S-T5)寸法A(mm)281ヶ当たりの耐荷重(kg)25寸法B(mm)36寸法C(mm)12板厚(mm)2仕上処理アルマイトシルバー穴径(mm)4.5
  • D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可変容量形ピストンポンプ 最大最小流量調節ネジ付 ボッシュ・レックスロス

    可変容量形ピストンポンプ 最大最小流量調節ネジ付

    ボッシュ・レックスロス
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷
    仕様●マウンティング:ISO2穴取付●押しのけ容積(cm3):18●供給ポート:両側面●吐出流量調整ねじ:最大、最小吐出流量調節ねじ付定格圧力(MPa)28材質(シール)FPM最大吐出量(L/min)MAX時 59.4最高圧力(MPa)瞬間:35回転方向時計回り限界回転数(min-1[r.p.m])3900軸端形状ストレート軸 DIN6885最高回転速度(min-1)3300
  • プーリー (R2) MAZDA(マツダ)

    プーリー (R2)

    MAZDA(マツダ)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
  • 架橋ポリ配管セット(ワンタッチ) 三菱ケミカルインフラテック

    架橋ポリ配管セット(ワンタッチ)

    三菱ケミカルインフラテック
    18,980税込20,878
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容被覆管10A10mm保温(ブルー) HC-10HON10B 3m 1本、被覆管10A10mm保温(ピンク) HC-10HON10P 3m 1本、エクセルイージーフィット(R)ユニオンアダプタ KJ18-1310C-S 4個、継手保温材 WJ3H-16 4個、結束バンド 長さ200mm 8本種類配管セット3M(ワンタッチ継手)
  • 高耐候性被覆配管セット 三菱ケミカルインフラテック

    高耐候性被覆配管セット

    三菱ケミカルインフラテック
    26,980税込29,678
    1セット
    7日以内出荷
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    799税込879
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    備考Φ39×Φ3.0部品名称Oリング図解Noセオイ13Sガタ 本体部品_No.13、MHD13A 本体部品_No.13、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.46、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.18、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.18、MH15P 本体部品_No.55、MH15P-2 本体部品_No.55、背負い10A型部品_No.9、MHD15P-1 本体部品_No.47、セオイ18Sガタ 本体部品_No.13、セオイ15Xガタ 本体部品_No.46、セオイ15Aガタ 本体部品_No.13、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.46、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.55、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.18、MHD10P-1 本体部品_No.47、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.18、MHD18A 本体部品_No.13、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.46、MH15AP 本体部品_No.10、セオイ10Xガタ 本体部品_No.46、MH15P-1 本体部品_No.55、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.46、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.55、MH10AP 本体部品_No.10
  • スナップピン BIGM(丸山製作所)

    スナップピン

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称スナツプピン図解NoMHD15P-1 本体部品_No.9、MHD10P-1 本体部品_No.9、MH15P-1 本体部品_No.13、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.9、MH15P 本体部品_No.13、セオイ13Sガタ 本体部品_No.9、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.8、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.9、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.8、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.10、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.10、MHD13A 本体部品_No.9、GH15P 人力噴霧機部品 スナップピン_No.13、セオイ15Xガタ 本体部品_No.8、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.10、MHD18A 本体部品_No.9、セオイ18Sガタ 本体部品_No.9、セオイ10Xガタ 本体部品_No.8、MH15P-2 本体部品_No.13、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.13、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.10
  • Cガタトメワ ジクヨウ 15 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ ジクヨウ 15

    BIGM(丸山製作所)
    389税込428
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格ジクヨウ15図解NoMSA753DR6S-3K オクリダシソウチ部品_No.17、MS-601D-1 ハンドル関係部品_No.36、SSA-S600 2001ネン トランスミッション分解(1)部品_No.20、MSA413R4C 8.5 オクリダシソウチクミタテ部品_No.18、SSA-α1001S トランスミッション(1)部品_No.9、MSA413R3-2M-A(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.18、MSV415R2S(10) オクリダシソウチ部品_No.16、SSA-α1003 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.52、MS653DFR-Y ホースオクリダシソウチ部品_No.15、MSA513R2T-K ホース送り出し装置部品_No.19、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.47、SSA-S602DXM トランスミッション分解部品_No.20、MS650DR4 ホース送り出し装置部品_No.29、MSA415R8C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.17、SSA-F617MAT-1 トランスミッション分解部品_No.51など
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    8,298税込9,128
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プレート図解NoMSA613R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.20、MS415R8CGF-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.29、MS415R8CF-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.29、MLS415R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.20、MSA515R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MS753DR6S-2Y -A ポンプダイ部品_No.20、MSA615R4C(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.19、MS515R4CS-1(10)アワジ マキトリキコウクミタテ部品_No.19、MSA513R2TS-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.20、MS413R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.46、MS615R8CGF-RV(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.32、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.19、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ マキトリキコウクミタテ部品_No.19など
  • シヤリンクミタテ(ヒダリ) BIGM(丸山製作所)

    シヤリンクミタテ(ヒダリ)

    BIGM(丸山製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    備考19~26フクム部品名称シヤリンクミタテ(ヒダリ)図解NoMSV313-K ソウコウソウチ部品_No.18、MSV415L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.8、MSV413L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.8、MSV313B-M ソウコウソウチ部品_No.18、MSV413R1T-M ソウコウソウチ部品_No.18、MSV413R1TB-K-1 ソウコウソウチ部品_No.18、MSV313B-K-1 ソウコウソウチ部品_No.18、MSV413-K ソウコウソウチ部品_No.18、MSV413B-K-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.19、MSV313B-K ソウコウソウチ部品_No.18、MSV413R2-M-2-A ソウコウソウチ部品_No.19、MSV415R2S(10) ソウコウソウチ部品_No.8、MSV413B-M-2-A ソウコウソウチ部品_No.19、MSV415R2L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.8、MSV415R2S(8.5) ソウコウソウチ部品_No.8、MSV413R2-M-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.18、MSV413B-K ソウコウソウチ部品_No.18など
  • Uナット BIGM(丸山製作所)

    Uナット

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M86カク1シユ図解NoMS513R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.32、MS615R4CF-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.33、MS415R4CF-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.24、MSA415R4C-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.14、MS413R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.42、MLS415R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.14、MS415R4CF-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.14、MS613R4CF(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSA415R4C-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.24、MSA513R3-K-A オプション ドロオトシソウチ部品_No.18、MS515R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.32、MS753DR6S-3Y ホースガイドクミタテ部品_No.14、MSV413R2L(8.5) ホースガイドクミタテ 2011年3月~部品_No.7、MLSA415R4C(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.14など
  • グロメット BIGM(丸山製作所)

    グロメット

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    規格C-30-BW-8-2EPUL図解NoMSV415L-1(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.20、BSM-1270SLT 薬剤タンク部品_No.55、MSL330-K -A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.24、GKSL3303 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.24、GSL204-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 グロメツト_No.24、MSV415L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.22、MSV415L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.22、MSV515R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.19、MLSL3304 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.24、GSLF204-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 グロメツト_No.24、MSV415R2S(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.22、BSM-1670SLT(18) 薬剤タンク部品_No.57、MSL330-M-A ソウコウテンションなど
  • MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    10,980税込12,078
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    既設接続機器の仕様がMELSEC-Qシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、。MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。
    用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ
  • MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    10,980税込12,078
    1個
    12日以内出荷
    既設接続機器の仕様がMELSEC iQ-Rシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、。MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。
    用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX10,RX28,RX40C7,RX70C4,RX40PC6H,RX40NC6H,RY10R2,RY18R2A,RY20S6,RY40NT5P,RY40PT5P・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX10,QX28,QX40,QX40-S1,QX40H,QX50,QX70,QX70H,QX80,QX80H,QX90H,QY10,QY18A,QY22,QY40P,QY50,QY68A,QY70,QY80,QX48Y57スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ