カテゴリ
- 制御機器(1,291)
- 受動部品その他関連用品(49)
- 基板用コネクタ(461)
- 電気材料(553)
- FA用ケーブル(122)
- 海外安全規格対応ケーブル(29)
- 圧着端子(203)
- 汎用ケーブル(4)
- パソコン/周辺機器(130)
- 作業工具(122)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 測定用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 科学研究・開発用品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 自動車純正部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 学童・教育用品(3)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- 日本コネクト工業(5)
- 大電(13)
- 協和ハーモネット(8)
- ニチフ(61)
- ハーティング(34)
- Alpha Wire(28)
- AMPHENOL(24)
- JST(日本圧着端子製造)(67)
- KNIPEX(クニペックス)(36)
- PANDUIT(パンドウイット)(23)
- RS PRO(323)
- SAMTEC(23)
- StarTech.com(78)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(228)
- エスコ(24)
- フエニックス・コンタクト(324)
- ワゴジャパン(26)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(46)
- 日本モレックス(molex)(250)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

コンタクト 12-10AWG クリンプ
ANDERSON POWER PRODUCTS¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様製品群:PP75 SB50 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:10AWG コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 適合製品:SB 50 コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:12AWGアズワン品番65-1590-60
ケーブルマーカー 12-10AWG対応 10色入り
トキトレーディング¥5,798税込¥6,3781パック(10色×10粒)当日出荷ケーブルマーカー10色。数字0~9。色や数字で電線識別。電線太さ別に4種有。着脱簡単なハメ込み式。手で切り離せてこぼれない。作業効率向上。用途電線にハメて一目で識別できるマーカー材質ナイロン66色黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白使用温度範囲(℃)-40~85横幅(mm)(ピッチ)2.9難燃性UL94V-2適合電線12-10AWG(4.0-6.0mm2)
RS Pro ファストン端子 メス 38 シリーズ, 12AWG to 10AWG
RS PRO¥7,298税込¥8,0281袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = 38絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2コネクタタイプ = Tab最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.3 x 0.8mm長さ = 24mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS Pro完全絶縁ダブル圧着レセプタクル端子. RS Proの銅スリーブ型バレルとフレア型ビニール又はナイロン絶縁を施した、黄銅製の完全絶縁ダブル圧着メスレセプタクル端子製品です。これらのシュラウド付きメスレセプタクル圧着コネクタは、さまざまなワイヤサイズ向けに色分けされており、各種のタブサイズに対応します。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファストン端子 メス FDNI5 シリーズ, 12AWG to 10AWG
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FDNI5絶縁 = 絶縁断熱材 = ポリカーボネート最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm長さ = 23.5mmコンタクト材質 = 真鍮UL認定コンポーネント. RS Pro絶縁圧着レセプタクルワイヤ端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
ファストン端子 オス RS Pro 4 → 6mm2, 12 → 10AWG
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PC最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 0.8 x 6.35mm色 = 黄コンタクト材質 = 真鍮全長 = 24mmRS Pro絶縁圧着タブ端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2 サイズ、6.35 × 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ファストン端子 オス RS Pro 2.5 → 6mm2, 12 → 10AWG
RS PRO¥7,198税込¥7,9181袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 黄コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 25mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。RoHS指令(10物質対応)対応
ファストン250旗型リセプタクル12-10AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥59,980税込¥65,9781巻(3500個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファストン端子 メス DOF6.3 シリーズ, 12AWG to 10AWG
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = DOF6.3絶縁 = 非絶縁ジェンダー = メス最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm長さ = 19.2mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮インラインレセプタクル及びブレードに適合する工具が用意されています。品番< 492-9595') 492-9595/を参照してください。適切なダイセットについては、< 492-9668') 492-9668/、< 492-9674') 492-9674/、又は< 492-9680') 492-9680/を参照してください。. インラインレセプタクル. 3種類の幅が用意されたレセプタクルは、025又は028 mmのブレードに適合(品番< 488-1235') 488-1235/は< 488-1279') 488-1279/とかん合)RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタ シングルタイプ 50A,12-10AWG
日本コネクト工業¥2,998税込¥3,2981箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)50材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.5適合電線範囲 AWG(#)12~10挿抜力平均:31.0N
RS Pro ギボシ端子/圧着端子 2.5 → 6mm2, 12 → 10AWG
RS PRO¥6,198税込¥6,8181袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVCジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGブレット直径 = 5mmシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro完全絶縁ダブル圧着メスバレット端子. RS Pro完全絶縁メスダブル圧着バレット端子シリーズは、銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁メス圧着バレットワイヤ端子は、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 35A,12-10AWG
日本コネクト工業¥4,498税込¥4,9481箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)35寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.5適合電線範囲 AWG(#)12~10挿抜力平均:66.7N
RS Pro ギボシ端子/圧着端子 2.5 → 6mm2, 12 → 10AWG
RS PRO¥7,198税込¥7,9181袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンジェンダー = オス最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGブレット直径 = 5mm色 = 黄コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁ダブル圧着オスバレット端子. RS Pro絶縁オスダブル圧着バレット端子シリーズは、黄銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁オス圧着バレットワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 EX II シリーズ, 15AWG to 10AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷仕様シリーズ = Positive Lock .250 EX II絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 1.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 15AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm長さ = 21.2mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - 250 EX IIシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック5000タブコンタクト12-10AWG金めっき連鎖状
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥69,980~税込¥76,978~1巻(1200個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック5000リセコンタクト12-10AWG銀めっき連鎖状
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥109,800税込¥120,7801巻(1200個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 非絶縁 チューブ型リング端子, スタッド径:M5 XCTシリーズ, 10AWG to 10AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,8781箱(50個)8日以内出荷仕様シリーズ = XCT絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 5.2mm最小ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = 5mmコンタクトめっき = 錫厚さ = 1mm全長 = 31mmフランス規格NF C 20 130準拠の設計. TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子. XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。. 特長と利点. 高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 非絶縁 チューブ型リング端子, スタッド径:M6 XCTシリーズ, 10AWG to 10AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥25,980税込¥28,5781箱(50個)8日以内出荷仕様シリーズ = XCT絶縁 = 非絶縁外側リング直径 = 13mm最小ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = 6mmコンタクトめっき = 錫厚さ = 1mm全長 = 31mmフランス規格NF C 20 130準拠の設計. TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子. XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。. 特長と利点. 高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウ
ダイナミック5000リセコンタクト12-10AWG金めっき連鎖状
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥89,980税込¥98,9781巻(1200個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック5000シーケンシャルタブコンタクト12-10AWG金めっきバラ状
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥129,800税込¥142,7801袋(500個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 黄 FVシリーズ, 12AWG to 10AWG
JST(日本圧着端子製造)¥3,198税込¥3,5181袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M5 (#10)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 26.5mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子 SVY5-8, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG
RS PRO¥7,298税込¥8,0281袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M8色 = 黄全長 = 30.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファストン端子 メス, 12AWG to 10AWG
RS PRO¥19,980税込¥21,9781袋(100個)8日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = HDPE, ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 黄コンタクト材質 = 真鍮RS Pro完全絶縁熱収縮レセプタクルワイヤ端子. RS Pro完全絶縁熱収縮圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、スズめっき黄銅製です。この熱収縮レセプタクルコネクタの高密度PE (ポリエチレン)熱収縮スリーブ及びナイロン絶縁部は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4, 黄 12AWG to, 10AWG
RS PRO¥8,598税込¥9,4581袋(100個)3日以内出荷RS PRO V17仕様絶縁 = 絶縁幅 = 7.1mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGスタッド径 = M4色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = STRATO-THERM絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.33mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M8コンタクトめっき = ニッケル厚さ = 0.99mm全長 = 25.5mm最適の手動圧着工具については品番< 162-3159') 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 (5/16), 黄 FVシリーズ, 12AWG to 10AWG
JST(日本圧着端子製造)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁外側リング直径 = 15mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M8 (5/16)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 34.7mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子, 黄 2.5 → 6mm2 12AWG to, 10AWG
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(100個)3日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁幅 = 12mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M6色 = 黄全長 = 32.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6 (1/4), 黄 FVシリーズ, 12AWG to 10AWG
JST(日本圧着端子製造)¥3,598税込¥3,9581袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M6 (1/4)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 32.5mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 黄, 12AWG to 10AWG
RS PRO¥9,198税込¥10,1181袋(100個)3日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M6色 = 黄コンタクトめっき = 錫厚さ = 1mm全長 = 29.5mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子, 黄 2.5 → 6mm2 12AWG to, 10AWG
RS PRO¥5,598税込¥6,1581袋(100個)3日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M5色 = 黄全長 = 26mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファストン端子 メス 36 シリーズ, 12AWG to 10AWG
RS PRO¥6,198税込¥6,8181袋(100個)8日以内出荷仕様シリーズ = 36絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.3 x 0.8mm色 = 黄コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファストン端子 メス FDFNYD5 シリーズ, 12AWG to 10AWG
RS PRO¥7,898税込¥8,6881袋(100個)8日以内出荷仕様シリーズ = FDFNYD5絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm長さ = 24.2mmコンタクトめっき = 銅コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS Pro完全絶縁ダブル圧着レセプタクル端子. RS Proの銅スリーブ型バレルとフレア型ビニール又はナイロン絶縁を施した、黄銅製の完全絶縁ダブル圧着メスレセプタクル端子製品です。これらのシュラウド付きメスレセプタクル圧着コネクタは、さまざまなワイヤサイズ向けに色分けされており、各種のタブサイズに対応します。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
バット スプライス 10AWG-12AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,298税込¥3,6281個16日以内出荷仕様絶縁体 色:- 製品群:SOLISTRAND STRATO-THERM シリーズ 最小ワイヤサイズAWG:12AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6.64mmイ 絶縁体 材質:非絶縁アズワン品番65-1388-77
TE Connectivity オス ギボシ形接続子, 14AWG → 10AWG アンシュラウド 42865-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥84,980税込¥93,4781セット(5000個)8日以内出荷全長(mm)21.97直径(Φmm)【ブレット】4.6シリーズ42865適合電線(mm2)【最小】2【最大】6絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】14AWG【最大】10AWGRoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド表面処理(コンタクト)錫
コンタクト オス 10AWG クリンプ
ハーティング¥2,498税込¥2,7481個16日以内出荷仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 最小ワイヤサイズAWG:10AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:40A コンタクト 材質:銅 コンタクト 電流:40Aアズワン品番65-1613-05
リング タング ターミナル 10AWG M3.5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥429税込¥4721個16日以内出荷仕様スタッド サイズ メトリック:M3.5 スタッド サイズ インペリアル:#6 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6.64mmイ 製品群:SOLISTRAND シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁アズワン品番65-1390-32
RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 5.3mm, 黄 12AWG to, 10AWG
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGスタッド径 = 5.3mm色 = 黄全長 = 26.6mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子 SVYSS5-4, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(100個)3日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁幅 = 7.2mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M4色 = 黄全長 = 24.4mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル リング タング #10 イエロー 10AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥419~税込¥461~1個16日以内出荷
コンタクト 12-10AWG クリンプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥579税込¥6371個16日以内出荷仕様シリーズ:50 AMP コンタクト メッキ:シルバー コンタクト 材質:銅 コンタクト 種別:- コンタクト 終端:- 最小ワイヤサイズAWG:12AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG コネクタ タイプ:コンタクト クリンプ 定格電流:50Aアズワン品番65-1413-34
ターミナル ピン クリンプ イエロー 12-10AWG
THOMAS & BETTS¥279税込¥3071個16日以内出荷仕様製品群:Catamount シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:12AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:- ピン 直径:- 絶縁体 色:イエロー 絶縁体 材質:ビニールアズワン品番65-1515-25
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら